- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 首から下げるライトのおすすめ人気ランキング
首から下げるライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新89件の「首から下げるライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「首掛けライト」、「散歩 ライト」、「led ウォーキング ライト」などの商品も取り扱っております。
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。
重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。
身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。
10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト
電球の種類
LED
電源
単3乾電池×4
光束(Lm)
400
耐水性
防滴
寸法(mm)
約87×173×50
質量(g)
約200(電池含む)
付属品
調整パッド付ストラップ
光源
白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
保護等級
IPX4
電池寿命(時間)
集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1
種類
集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
710×25×15
質量(g)
170
インターフェイス
USB Type A (オス)
点灯時間(時間)
10
充電時間
80m
バッテリー容量(mAh)
550×2
色
ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)
先端スポットLED:約200
仕様
クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。
電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。
電球の種類
LED
セット内容
パナソニックコイン形リチウム電池2個
質量(kg)
0.04
電源
CR2032×2個(電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×26×50
LED
スタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値)
アズワン品番
64-8908-36
明るさ(Lm)
約20(1m前方電池初期値)
1個
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。
釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。
たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。
使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品
調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
質量(g)
約170(電池含む)
種類
集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)
約80×118×52
保護等級
IPX5
光源
白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリー
リチウムイオン電池
電池寿命(時間)
集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(時間)
約8
耐水性
防滴
バッテリー容量(mAh)
2600
消費電力量(Wh)
9.4
光束(Lm)
600
電球の種類
LED
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール。
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
バンドタイプなので、腕や足首などに巻きつけるだけで簡単取り付け。
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約28(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
383×32×15(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。
中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。
中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。
アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。
ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)
2(ダブル)/4(シングル)
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2000
消費電力量(Wh)
7.4
明るさ(Lm)
300/150(ダブル/シングル)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。
両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。
明るさは3段階で調節可能です。
キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。
電源
単4電池×3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23×32.5×3(平置き時)
アーム長さ(cm)
約27
明るさ(Lm)
強点灯時:約7
連続点灯時間(時間)
弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ヘルメット、布帽子に取り付け可能。角度が自由に調節できます。(調整範囲90°以内)。下部に角度調節用の突起付き。上部に雨除けひさし付き。驚異の明るさ20000mcd。プッシュボタン式で操作が簡単。連続点灯約10時間。モニター電池2個付き。
電球の種類
LED
トラスコ品番
795-7033
質量(g)
約32(電池込約37)
定格消費電力(W)
0.3
全光束(Lm)
約13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×56×22(クリップ除く)
使用電池
ボタン電池CR2032(2個)
連続点灯時間
約10時間(ボタン電池新品2個使用時)
光度(mcd)
約20000
光束(Lm)
約13
アズワン品番
61-3429-73
LED寿命(時間)
約50000
RoHS指令(10物質対応)
対応
直下照度(Lx)
約146
クリップ長さ(mm)
約35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
首掛けタイプの充電式LEDライトです。35gと超軽量で着けていることを忘れるほど。明るさを2段階で調節できるので、用途に併せて光の強さを選択できます。朝夕の釣りに、また犬の散歩やランニング時にもオススメです。
付属品
ストラップ×1
質量(g)
35
連続使用時間(時間)
【強】3【弱】9
光源
白色LED×1
電池
リン酸リチウム電池 Type-C充電
寿命
充放電約1000回
充電時間(時間)
約2.5
明るさ(Lm)
【強】28【弱】8
防水性
IPX5(防噴流型)
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
色
ブラック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×160×30
質量(g)
150
インターフェイス
Micro USB(メス)
点灯時間(時間)
10
バッテリー容量(mAh)
1800
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)
約113(電池別)
保護等級
IPX3(JIS C0920:2003による)
連続使用時間(時間)
約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
光源
LED(交換できません)
使用電池
単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時
外寸(幅W×高さH)(mm)
約160×220
照度(Lux)
High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230
光束(Lm)
約120(High)/約60(Low)※1本の時
取扱説明書
(1.26MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。
赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール!
夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。
フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け!
雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)
約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
185×38×10(最大値)
光源
赤色LED1灯搭載
電池寿命(時間)
点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります
使用電池
コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属)
ライト種類
LED
防水仕様
防雨(IP×3)
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
首に掛けて使えるLEDネックライト
首への負担が少ない軽量設計
フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます
左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)
約55(電池別)
連続使用時間(時間)
LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約570×30×29
光源
白色系LED4個(LED交換不可)
消費電流(mA)
最大約31(待機時:3uA)
使用電池
単4形乾電池2本(別売)
照度(Lux)
LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値)
光束(Lm)
LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時)
電球の種類
LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品
USB 充電ケーブル
長さ(mm)
250
寸法(mm)
約250×160×3
色
ブラック
質量(g)
約165
定格電力(W)
2.5
入力電圧(V)
5.0/1A
色温度(K)
4000~6000
使用電池
専用充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1800
明るさ(Lm)
LED:約300(両端それぞれ)
防水性
あり
電球の種類
LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品
二股USB充電用ケーブル
材質
本体ABS樹脂、PS、スチール
質量(g)
150
電源バッテリー
リチウムイオン電池
使用電池
専用充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
約230×130×30
保証期間
3ヶ月
防塵防水性能
IP45
充電時間(時間)
ライト1個あたり約4
コネクタ
microUSB
明るさ(Lm)
強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7
照射角度(°)
約110
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
乾電池式のLEDキャップライトです。キャップに取付けて使用できます。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
材質
樹脂
質量(g)
約38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×60×15
使用電池
単4乾電池×3本(電池別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
200
点灯時間
約2時間
電球の種類
LED
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質
本体:プラスチック
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×103×65.5
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間
最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)
30
保護等級
IPX4
トラスコ品番
374-5996
電源タイプ
乾電池式
電球の種類
LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様
使用電池
ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)
防水仕様
IPx4(防飛まつ形)
付属品
保証書、ミニバンド、バンド
寸法(mm)
(約)幅35×長さ182×奥行17.5
質量(g)
35(電池含む)
光源
LED×2個
電池寿命
点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷