- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 首振り扇風機のおすすめ人気ランキング
首振り扇風機のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新110件の「首振り扇風機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扇風機」、「卓上扇風機」、「小型 シーリング ファン」などの商品も取り扱っております。
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要
無段速調式
質量(kg)
9.3
周波数(Hz)
50/60
コード長さ(m)
本体側から電源コード1.9m。スピードコントローラまでの延長コード8m。スピードコントローラに電源コード2m付属
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
モーター
全閉型
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
斜め下方に360度旋回
機能
ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
運転音(dB)
最大68(60Hz)
風量調整
無段変速式
左右首振
○
上下角度調整
○
360°旋回
○
サーマルプロテクター
○
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
10.4
コード長さ(m)
1.9
ハネ径(cm)
45
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
最大風速(m/min)
405/465
最大風量(m3/min)
215/245
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
羽根枚数
4
モーター
全閉型
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)
13.1
コード長さ(m)
2.0
ハネ径(cm)
50
消費電力(W)(50/60Hz)
180/265
最大風速(m/min)
445/520
最大風量(m3/min)
270/310
トラスコ品番
390-6515
摘要
3速式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
羽根枚数
4
モーター
全閉型
首振角度(°)
87
機能
左右首振り、風量3段階調節
風量調整
3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×735×1260
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
定番・人気の工場扇
風向は首振り、上下、高低の調整が可能です。
高温でも使用可能(周囲温度50℃)
WBGT値の低減、三脚タイプ、モーター自動遮断装置付、風量3段階、左右自動首振80°
ファン径(cm)
45
材質
本体:鉄、羽根:プラスチック
寸法(mm)
835×723×1300H(最長)
質量(kg)
6.2
長さ(m)
コード:2.4
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:114、60Hz:123
羽根枚数
4
周波数
50Hz/60Hz
首振角度(°)
80
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
50Hz:120、60Hz:139
最大風速(m/min)
50Hz:240、60Hz:277
風量調整
3段階
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,290
税込¥20,119
翌日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
仕様
高さ調節(cm):114~132
質量(kg)
約6.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ハネ径(cm)
45cm ※スピンナー固定式
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
78×67.5×114-132
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
単相 100V。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。羽根:ブルー(透明AS樹脂)。本体:ホワイト。本体:ホワイト。3段旋回角度調節(0°・30°・60°)。密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)。ガード二重落下防止構造
質量(kg)
4.4
消費電力(W)
【強】30/37(50Hz/60Hz)、【中】24/25(50Hz/60Hz)、【弱】18/22(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)
30
羽根枚数
3
モーター
密閉
騒音値(dB)
【強】43/45(50Hz/60Hz)、【中】40.5/37(50Hz/60Hz)、【弱】33/34(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
【強】3.4/3.7(50Hz/60Hz)、【中】2.9/2.5(50Hz/60Hz)、【弱】2.2/2.3(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
【強】2780/3000(50Hz/60Hz)、【中】2240/1950(50Hz/60Hz)、【弱】1640/1700(50Hz/60Hz)
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)
1100
コード長さ(m)
1.4
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×184×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
適合床面積
8畳
風量調整
3段階
左右首振
○
仕様
角度調節:縦方向/手動約360℃
電源(V)
AC100
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
DCモーターで静音・低消費電力。サーキュレーターとしても活躍。合計14枚相当の羽根が、なめらかでムラの少ない風を届けます。タイマー入/切:1/2/4/8h(同時設定可)、首振り:上約90度/下約10度(手動・無段階調整)、左右約60度/90度/120度(自動)、チャイルドロック機能付き。おやすみモード:表示部の明るさを抑え、切タイマーと連動して風量を徐々に弱めます。衣類乾燥モード:プラズマクラスターで部屋干しした時に気になるイヤなニオイを消臭※吹き出し方向約50cmの位置での効果です。吹き出す風が当たらない部分のニオイは取れません。
用途DCモーター プラズマクラスター搭載 左右首振り リビング扇風機 風量8段階 おしゃれ シンプル
付属品
リモコン、リモコンホルダー、清掃ブラシ
適合
プラズマクラスター適用床面積の目安:約10畳 ※商品を壁際に置いて、「風量最大」運転時に部屋中央(床上1.2m)で7,000個/cm3のイオンが測定できる床面積の目安です
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
コード長さ(m)
電源:約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
21/22 ※風量最大運転時、左右首振りあり、風量最小運転時、左右首振りなし
機能
風量切替:8段階(リズム風あり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×36×87.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)
320
ハネ径(cm)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285.5×285.5×403~810
電源コード(m)
約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)
32
電源(AC V)
100
適合床面積
30畳
風量調整
10段階
モード
連続、リズム風、おやすみ
首振り
(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振
○
上下角度調整
○
上下首振
○
入タイマー
○
切タイマー
○
リズム風
○
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品
リモコン、ACアダプター
質量(g)
1300
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
23
風量
切替:8段階
適合床面積
(目安)28畳
モード
送風モード:連続
羽根寸法(cm)
15
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×210×294
入タイマー
4/6/8時間
角度調節
左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色
ホワイト
ハネ径(cm)
35
モーター
DCモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
5~28
機能
首振り・室温センサー・エコモード
風量調整
12段階切替
運転モード
おやすみ風、リズム風
タイマー
8時間入/切
関連資料
(5.85MB)
リズム風
○
1セット(2台)
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
ちょっと広めの部屋でも余裕のハイリビングタイプ。室温センサーやエコモード機能もついている高性能モデル。
色
ホワイト
消費電力(W)
5~28(50Hz/60Hz)
機能
風量12 段階切替、首振り、8 時間入/ 切タイマー、リズム風、おやすみ風、室温センサー、エコモード
関連資料
(5.85MB)
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
首振り角度 上下左右!
省スペースモデル
丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品
取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)
約8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約85
コード長さ(m)
約2.2
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
3
騒音値(dB)
約70(風量 中)
風速(m/s)
約8.0(風量 強)
プラグ
ポッキンプラグ
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
58×50×115~135
左右首振
左右、上下首振
1台
¥9,890
税込¥10,879
3日以内出荷
空気循環に活用できる!換気の悪い密閉空間を避けられる!USB電源・静音タイプ。左右90度自動首振り。上下最大90度手動調整。3段階風量調整。壁掛けOK
セット内容
本体×1
材質
ABS,PP
寸法(mm)
約180×170×230
定格出力(W)
4
形態
包装:化粧箱
風量調整
3段階(強/中/弱)
コード長さ(cm)
約150
アズワン品番
64-8311-10
USBタイプ
USB2.0 Type A
左右首振
○
上下角度調整
○
動作電流(A)
DC5V/1
1個
¥4,219
税込¥4,641
当日出荷
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス
質量(kg)
2 / 2.6(バッテリー取付け時)
消費電力(W)
24
電源
ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Wh
ハネ径(cm)
20
羽根枚数
5
連続運転時間(h)
【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)
取扱説明書
(3.56MB)
左右首振
自動:30°/60°/90°
切タイマー
1 / 2 / 4h
1台
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積
8畳
機能
上下角度調節・風量調節
質量(g)
1100
電源(V)
AC100
ハネ径(cm)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×182×256
消費電力(W)(50/60Hz)
28/27
首振角度(°)
上下(手動):360
風量調整
3段階
関連資料
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
風量
押ボタン 3段階切替
タイマー
2時間切り
平面だけでなく、壁面にも取り付けられる角度調整型の扇風機です。
キャビン内の換気などにご使用ください。
仕様
【風速調整】無し
電圧(V)
【対応】12
機能
オン・オフスイッチ付
首振り
可能
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
質量(kg)
2.8
消費電力(W)
38/39(50/60Hz)
ハネ径(cm)
30
風量
3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×350×660~850
左右首振
90度(自動)
上下首振
37度(手動)
切タイマー
最高3時間