首振り節水キッチンシャワーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「首振り節水キッチンシャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチンスプレー」、「シャワー付蛇口」、「蛇口 切り替え」などの商品も取り扱っております。
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様 先端が回転 材質 ABS、POM 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプ シャワータイプ 適合品番 KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様 先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 対応水栓 先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質 黄銅、PPE、ステンレス 全長(mm) 81.5 シルバー 取付ねじ W22山20 胴径(Φmm) 34 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 材質 ABS樹脂、黄銅 仕様 シャワー/泡沫切替 タイプ 首固定・ネジ込み式 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして 付属品 M24×1めねじ用アダプター付 材質 黄銅(シャワー、泡沫部:POM) シルバー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 90×145×30(パックサイズ) 最高使用温度(℃) 60 使用場所 シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。 対応水栓 パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け 材質 ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅 最高使用温度(℃) 50 対応水栓 先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ 水流切替 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる! 整流性の良い直流が吐水されます。 目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。 水道代の節約になります
トラスコ品番 818-7385 質量(g) 71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 132×60×130 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応水栓 万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm 水流切替 対応
1個
599 税込659
当日出荷

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 仕様 泡沫切替、首振、ネジ込み式 材質 ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃) 1~60 最高使用温度(℃) 60 対応水栓 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替 対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます 材質 本体:合成ゴム・18-8ステンレス ホワイト 質量(g) 38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×58×55
1個
998 税込1,098
当日出荷

吐水口にセットするだけでソフトとシャワー吐水に切り替えられます。スパウトの先端に泡まつ・整流キャップが付いている金具に取り付けられます。
適合品番 TKS05301、TKS05302、TKS05303、TKS05310、TKS05311、TKS05312型用 ねじサイズ M24 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ 泡沫タイプ 適合品番 KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質 黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃) 1~60 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ねじ W22山20 接続ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

エスコ品番 EA468BY-1 材質 黄銅、PPE、ステンレス ブルー 使用温度(℃) 5~80 最高使用温度(℃) 60 取付ねじサイズ W22山20 対応水栓 先端にふくらみのある外径16mmのパイプ 水流切替 対応
1個
700 税込770
当日出荷

泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。 材質 黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度(℃) 1~60 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様 取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質 ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃) 約70 最高使用温度(℃) 70 対応水栓 一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替 対応
1個
689 税込758
当日出荷

節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様 節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60 材質 ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR 最高使用温度(℃) 60 最高使用水温(℃) 60以下 対応水栓 丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの) 水流切替 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質 キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃) 70 最高使用水温(℃) 70以下 首振り 対応 対応水栓 泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替 対応
1個
899 税込989
当日出荷