- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 首振りLEDライトのおすすめ人気ランキング
首振りLEDライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「首振りLEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led ポケットライト」、「LEDライト」、「LEDワークライト」などの商品も取り扱っております。
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振機能
ポケットサイズ
リチウムイオン充電池内蔵。(N35は別売になります。)
単3電池×1本(別売)でも使用可
米国CREE社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
全長(mm)
首振:97、直:113
防塵防水性能
IP65
材質
超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)
首振:38
落下距離(m)
1
点滅
ストロボ点滅/SOS点滅
直径(mm)
25
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能
米CREE社製LED
赤色+緑色+白色LED付
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能
IP65
付属品
18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質
超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)
首振:53
全長(mm)
首振:132、直:160
色
黒
質量(g)
205(内蔵電池含む)
落下距離(m)
1
光度(cd)
10000
直径(mm)
29
明るさ(Lm)
950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)
200
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
強力マグネット×無段階90°ツイスト首振 +赤、緑、白LED
スイッチボタン色で電池残量確認機能
18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵
充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満)
ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。
野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります)
天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します)
本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
米CREE社製高性能LED採用
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。
防塵防水性能
IP65
付属品
18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書、保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム
材質
超硬アルミ合金ボディ
幅(mm)
首振:53
全長(mm)
首振:132、直:160
色
迷彩
質量(g)
205
落下距離(m)
1
光度(cd)
10000
直径(mm)
29
明るさ(Lm)
950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間)
照射距離(m)
200
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。
マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。
コンパクトなアルミ製ライトヘッド
12段階首振り機構
フック付ストラップ
マグネット取付ナット
握りやすいソフトグリップ
照度(Lx)
5500
バッテリー電圧(V)
10.8
質量(kg)
0.32(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
268×66×93(BL1040B取付け時)
光源
LED 4.9W×1灯
連続使用時間(分)
1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)
バッテリー
リチウムイオン
光束(Lm)
190
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
3段階の明るさを選択でき、ライトの向きをを90°まで無段階で変更可能なツイスト首振り機能で自由な角度で照らせます。
内蔵充電式(充電は直接電池にマイクロUSBケーブルを差し込んで充電)および乾電池(別売)でも使用可能です。
底に磁石が付いており、ハンズフリーでの使用時に便利です。
仕様
(コード番号)431933
材質
超硬アルミニウム合金ボディ
質量(g)
約80(電池含む)
電源
14500Li-ion 3.7V 750mAh充電池(内蔵)または単3乾電池×1本(別売)
保護等級
IP65
機能
白色光+UVブラックライト(波長395nm)、ストロボ点滅、SOS点滅、明るさ3段階切替
色(本体)
ブラック
アズワン品番
4-2813-03
LED寿命(時間)
50000
明るさ(Lm)
(充電池使用時)100・250・700、(乾電池使用時)40・70・140
1個
¥7,298
税込¥8,028
10日以内出荷
材質
超硬アルミ合金ボディ
保証期間
購入から1年間
電球の種類
LEDライト
カテゴリー
LEDハンディライト
ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。
防水保護等級
IP54(防沫型)
仕様
強力マグネット付き
付属品
充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本
トラスコ品番
147-8257
寸法(mm)
450×40×35
材質/仕上
基材:ABS樹脂
質量(g)
230
充電時間(時間)
3.5~4
明るさ(Lm)
390
日本緑十字社品番
353016
点灯時間(時間)
3~10
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源
ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)
62×224
仕様
屋内型
付属品
ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)
Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
290
全光束(Lm)
100
入力プラグ
2Pプラグ
充電時間
12時間
使用電球
LED
耐水性
なし
光束(Lm)
100
照射角
スポット型
照射距離(m)
60m
電球の種類
LED
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
連続使用時間(時間)
約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)
約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリー
リチウムイオン
光源
高輝度LED
能力
照度12灯400ルクス(240ルーメン)。照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリー
A-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)
0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番
494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします!
付属品
USBケーブル・取扱説明書
材質
本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂
質量(g)
約450
連続使用時間
High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間
バッテリー
PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh
充電時間
約2~3時間(5V 2Aでフル充電時)
使用環境温度(℃)
‐10~40
電源タイプ
充電式
アダプター型式
5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)
高さ170×幅100×奥行100
充電可能回数
約300~500サイクル
明るさ(Lm)
High:1000/Mid:500/Low:250
USBポート
【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属)
電球の種類
LED
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
ヘッドツイストで点灯。防塵・防滴(IP54準拠)。エネループ使用可能
連続点灯時間
約12時間
付属品
ペンクリップ、テスト用電池
質量(g)
40(電池含む)
本体寸法(mm)
Φ14×114
全光束(Lm)
約18(最大時)
保護等級
IP54準拠
光源
Φ5mm白色LED×1
使用電池
単4形アルカリ電池×2
耐水性
防沫タイプ
照射距離(m)
約20(最大時)
点灯時間
約12時間
照射範囲
ワイドビーム
電球の種類
LED
特殊用途
防滴
貼り付けたり、クリップで留めたり、角度を変えたり幅広い使い方ができるハンディ型のLEDライト。ヘッド部が90度回転するフレキシブルライト、明るい光源で暗所作業に最適なハンドライトが整備作業から点検作業まで、あらゆる場面で活用できます。点灯時に切替スイッチを長押しすることで、UVライトに切り替えることができます。
付属品
USB充電ケーブル(充電器は付属していません)
質量(g)
220
連続使用時間(時間)
【強】3.0
防塵防水性能
IP65
充電時間(時間)
3
明るさ(Lm)
【強】1000
調光方式
4段階(強・中・弱・UV)
充電端子
USB Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
目に優しい、見やすい光度に明るさを無段階に調光
MAX8W (350LUMEN) 無段階調光コントローラー付
充電中は赤色ライトの点灯、 満充電時青色ライト点灯
マグネット
1個
落下耐久(m)
1.7(裸落下試験)
保護等級
IP54準処
付属品
5V/1A UCB 充電器 + USBコード
バッテリー容量(mAh)
2200
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー
Li-ion充電式電池
入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
出力
5.0V/1000mAh
充電時間(時間)
約3.5~4(充電回数約400 ~ 500回)
連続使用時間(時間)
MAX:約4、SEMI:約12
材質(本体)
プラスチックナイロン + ファイバーグラス
質量(g)
224
全長(mm)
445
角度(°)
フレキシブルロッド曲がり角:180
電球の種類
LED
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USBポートに挿すだけのコンパクトライト。8色LED切替。調光機能付。
用途車の小物
仕様
定格電流:0.1A
色
ブラック
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
0~35
入力電圧(V)
USB5
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×9×42
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。
作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。
スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。
ひっかけて使える フック付き。
先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして
材質
ABS
幅(mm)
60
厚さ(mm)
48
全長(mm)
225
質量(g)
165(電池含まず)
全光束(Lm)
側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)
光源
側面:COB1個、先端:LED1個
使用電池
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間
側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間
フック
フック付
マグネット
スタンド底面、ライト本体背面
取扱説明書
(0.9MB)
先端&後部に強力マグネット!
日本製高輝度LEDを搭載!
伸縮&フレキシブルシャフト!
ワンタッチで操作が簡単!
用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。
後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。
収納時はペンライトとして使用できます。
材質
本体:アルミ、シャフト部:鉄
寸法(mm)
Φ21×175
質量(g)
約114
吸着力
先端:2.5kg、後部:3.2kg
伸縮範囲(mm)
175~550
使用電池
ボタン電池(LR44×4)
照度(Lux)
50cm・約800
LED寿命(時間)
50000
連続点灯時間(時間)
6~9(電池によって異なります)
人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。
用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
付属品
ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個
材質
レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット(ステー):ステンレス(SUS304/1.6mm)
形状
角型
幅(mm)
109
高さ(mm)
128
質量(g)
320
タイプ
広角
奥行(mm)
41
電圧(V)
DC12・24
消費電力(W)
14
ワイヤー長(mm)
360(オスメスギボシ端子付き)
保証期間
1年間
防塵防水性能
IP68
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
128×109×41
明るさ(Lm)
1100
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
9
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
暑い季節にコレ1台!3WAYで使える扇風機。伸ばして・吊り下げて・直置きもでき、LEDライト搭載で自宅やアウトドアなどマルチに使えて便利です。場所を選ばず使える充電式。風量4段階調節。角度調節・首振り機能付き。LEDライト3段階調節。高さ約65~28cm調節可能。伸ばして・卓上で・吊るして・ライトに。一部組立式。1年間保証書付き
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
(約)520
消費電力(W)
(弱)約1/(中)約2/(強)約3 ※ファンのみの場合。首振りやLED使用時は異なります。
モーター
DCモーター
バッテリー
4000mAh(2000mAh×2)
角度調整範囲
水平約120度/垂直約115度
連続使用可能時間
(弱)約14時間/(中)約6.5時間/(強)約4時間/(リズム)約6時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)16.5×8.3×28~65
風量調整
4段階(弱・中・強・リズムモード)
充電時間(時間)
約4
入力電源
DC5V/1.8A
伸縮範囲(cm)
28~65以内
1台
¥5,980
税込¥6,578
12日以内出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます。800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途機械加工後の表面仕上がり確認。入りくんだ場所での照明に御使用下さい
全光束(Lm)
約77
電球の種類
LED
材質
鉄、真鍮
電源
ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属)
吸着力(N)
800
連続使用時間(時間)
35
LED
3灯
マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×64×56