香料のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
4,745件の「香料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「香料 溶剤」、「香料 容器」、「エッセンス」などの商品も取り扱っております。
デイリーアロマエッセンシャルオイル 10mL アズワンランキング1位
1本ほか
1,290税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル) アズワンランキング3位
ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
1個(10mL)ほか
1,590税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

デイリーアロマエッセンシャルオイル アズワンランキング4位
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
容量(mL)30
1本
1,990税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アロマベラ エッセンシャルオイル 日本香堂ランキング5位
1個(10mL)
1,798税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

グリーンクロスハッカ油
安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください容量(mL)30原材料ハッカ油危険物の類別非危険物
1本
2,098税込2,308
5日以内出荷

1本(5mL)
1,500税込1,650
8日以内出荷

熱源のいらないアロマディフューザーです。透明なガラス製で、周りの景色を邪魔しないデザインです。管を取り外すと、小さな花の一輪挿しにも使えます。木のぬくもりが感じられるアロマディフューザーです。管の中にアロマオイルや香水を入れて木製スティックをセットし、お好きな場所に置いてください。
材質本体・スティック/天然木、ガラス管/耐熱ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×45×122アズワン品番7-7930-03
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷

使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
1個(300mL)
1,098税込1,208
当日出荷

精油のボトルから直接噴霧するネブライザー方式のオイルディフューザー。水によるカビや細菌の繁殖も気にせずお使いいただけます。香りを変えたい時はボトルごと取り替える簡単操作なのも嬉しいポイント。
付属品USB充電ケーブル(Type - C)サイズ70Φ・145H消費電力(W)2電源DC5V 1Aコード長さ(m)1面積推奨:パーソナル時間稼働:(High)20秒噴霧・40秒休止、(Low)10秒噴霧・50秒休止噴霧調整ポンプ式素材ポリプロピレン・ポリカーボネート適用畳数有効芳香空間:6
1個
4,898税込5,388
4日以内出荷

ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。噴霧式ディフューザーで、オイルがなくなるまで均一に香るように処方されています。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。
材質ABS・ポリプロピレン消費電力(W)5寸法(Φ×高さH)(mm)75×155タンク容量(mL)90アズワン品番64-9647-23
1台
3,790税込4,169
4日以内出荷

ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式内容量(mL)20分類食品添加物主成分1mL中ハッカ油1mL含有寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35アズワン品番65-0468-25使用期限4年メーカー商品コード47885578
1本
859税込928
当日出荷

マリン・ラベンダー・ムスクの香り3種セット。加湿器タンクに水と本品を入れるだけで雑菌をしっかり除去。加湿器タンク内のヌメリや嫌なにおいを防ぎ、雑菌の繁殖を防止。アロマの香り付きで上質な香りが部屋中に広がります。赤ちゃんやペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器。使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐポット型スチーム式加湿器
用途加湿器の除菌に。除菌剤 芳香剤 加湿器 加湿器用 冷風扇 雑菌 ヌメリ 掃除 香り 香料成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水容量(mL)300/本
1セット(3本)
3,398税込3,738
当日出荷

バニラの甘い香りが特徴のエッセンスです。アイスクリーム、プリンなど冷菓に最適です。
1箱(28mL×6本)
1,198税込1,294
5日以内出荷

第一薬品産業パネル選定用基準臭
選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。 9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
1個ほか
999税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

特殊な成型技術でブロー成型することにより幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物のガス透過を防止します。塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野でも実力が認められてきています。軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。
材質シーラーRB、その他の材質
1本ほか
289税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スチームタオルを上質なバラの香りで演出します。除菌・消臭成分配合で雑菌の繁殖を防ぎ、スチーマー内部を除菌し、ぬめりやイヤな臭いを防ぎます。継続して使用することで、タンク内部の白い汚れ(カルキ汚れ)を付着しにくくします。
成分水、エタノール、ポリソルベート20、クエン酸、香料、o-シメン-5-オール内容量(mL)1000アズワン品番69-5849-15
1個
2,498税込2,748
6日以内出荷

無香料タイプの消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に使用場所トイレ、室内商品タイプ本体香り無香料成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。寸法(mm)85×68×148質量(g)約350危険物の類別非危険物使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169税込186
当日出荷

パームやパーム核油からなるグリセリンを、工業用(Kシリーズ)、食品添加物用(Fシリーズ)、化粧品用(Cシリーズ)に管理し安定した製品供給を整えております。グリセリン100%品と純水15%希釈の85%品があります。食品添加物用(Fシリーズ)は軽減税率適応品。化粧品用(Cシリーズ)は医薬部外品原料規格2021準拠。
用途洗口液、ソフトカプセル、脱酸素剤、ペットフード、香料など液色透明液体pH5~7 (50%水溶液)臭気僅かな臭い融点(℃)18以下溶解度水:完全に溶解/その他:有機溶剤に溶解爆発限界(voL%)上:11.3、下:2.6凝固点(℃)18以下RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)393以上
1缶
14,980税込16,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)