駄菓子 ケースのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
114件の「駄菓子 ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お菓子 ケース」、「駄菓子容器」、「プラスチック瓶」などの商品も取り扱っております。


容量(mL) 1400 寸法(mm) 120×120 高さ(mm) 128 耐熱温度(℃) -5~60 TKG品番 9-0253-0401 TKG品番(2017) 6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

材質(本体) 硬質PVC(ポリ塩化ビニル) 色(本体) クリア 仕様 パッキン付き 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) 発泡PE(ポリエチレン)
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体は透明性に優れています。粉末・錠剤用標本瓶または見本容器として便利です。
用途粉末・錠剤の保存、保管等 材質 本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP) 材質(本体) 塩ビ(PVC) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃) 80 材質(パッキン) 発泡ポリエチレン 中栓 なし パッキン あり
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口が広いので、様々な物を入れることができます。 PET製で透明度が高く、中身の確認に便利です。
材質 本体/PET、蓋/PP、パッキン付
1組(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンPET容器
仕様 キャップ付 材質(本体) PET(ポリエチレンテフタレート) 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン)
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分 (100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別 塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質 ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g) 約4/粒 種類 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 容器:142×142×200 製品質量(g) 750 原材料 砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷

1個
255 税込281
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
形状 角型 材質(本体) 飽和ポリエステル樹脂 機能 ロック機能付き 耐熱温度(℃) :-20℃~60℃ 材質(フタ) 上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン 材質(パッキン) シリコン
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。
種類 成分 (1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg 種別 梅、レモン、ブルーベリー、サイダー 容量 200粒入り 原材料 砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等
1本(800g)
3,280 税込3,542
当日出荷


あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

びんもフタも透明、スタッキングできる広口容器
材質(本体) ソーダガラス 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約100 クリア 目盛 なし 色(フタ) クリア 材質(フタ) PMMA(アクリル) 熱変形温度(℃) キャップ/約70、パッキン/約40 材質(パッキン) LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm) 115
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明度の高いPET素材の円筒ボックスです。サイズバリエーションも豊富で、焼き菓子・ラスク・マカロンなどのギフトに最適。 ディスプレイとしても大変効果的です。口部分がカールしているので、安全で丈夫です。
商品タイプ 本体 材質 A-PET
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体) PET 色(本体) クリア その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン) 材質(中栓) PE(ポリエチレン)
1個
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)