駆血帯 ゴムのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
95件の「駆血帯 ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯チューブ」、「シリコン駆血帯」、「医療用ゴムチューブ」などの商品も取り扱っております。
明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カットして使用するお得な40m巻タイプ。 チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。 ラテックスフリー。
長さ(m) 40 材質 ポリウレタン チューブ外径×内径(mm) 8.4×6
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) 300 材質 ラテックス 内径(Φmm) 6 外径(Φmm) 8 アズワン品番 0-5498-11
1本
178 税込196
当日出荷

肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質 天然ゴム
1式(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質 エラストマー 長さ(mm) 400 チューブ径(Φmm) 約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(3本組)ほか
9,950 税込10,945
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

WAKI(和気産業)アメゴム チューブ
用途パッキンなどに 材質 アメゴム 長さ(m) 2 仕様 色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし 使用温度範囲(℃) -20~60 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 5.8 アズワン品番 64-5073-19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード 23-6019-01 寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード 02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質 合成ゴム 長さ(mm) 2400 寸法(Φmm) 6
1個
609 税込670
当日出荷

材質 ラテックス 長さ(mm) 300 内径(Φmm) 6 外径(Φmm) 8
1本
178 税込196
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質 シリコンゴム 耐熱温度(℃) 121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm) 8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質 ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質 シリコンゴム 耐熱温度(℃) 121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm) 6.0×400
1個ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(mm) 300 材質 ラテックス 内径(Φmm) 4 外径(Φmm) 6 アズワン品番 0-7283-11
1本
199 税込219
当日出荷

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)