- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 診察・検査器具
- 駆血帯小児のおすすめ人気ランキング
駆血帯小児のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新94件の「駆血帯小児」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯 ゴム」、「止血帯」、「ラテックスフリー ゴム」などの商品も取り扱っております。
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
6.0×400
長さ(mm)
300
材質
ラテックス
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
アズワン品番
0-7283-11
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質
天然ゴム
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
従来の天然ゴムの質感を再現しています。
ラテックスフリーですので安心です。
規格
チューブのみ(350mm)
チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で
材質
エラストマー
長さ(mm)
400
チューブ径(Φmm)
約10
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
規格
セット
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
121
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)
8.0×400
チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード
23-6019-01
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×400
ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。
チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質
(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.5×400
松吉医科器械コード
23-6019-00
材質
ラテックス
チューブ径(Φmm)
(内径)Φ6×(外径)Φ8mm
長さ(mm)
300
材質
ラテックス
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
アズワン品番
0-5498-11
1本
¥178
税込¥196
当日出荷
カットして使用するお得な40m巻タイプ。
チューブは天然ゴムの質感を再現したポリウレタン製。
ラテックスフリー。
長さ(m)
40
材質
ポリウレタン
チューブ外径×内径(mm)
8.4×6
アメゴムを2.4Mにカットし、使いやすくした商品
材質
合成ゴム
長さ(mm)
2400
寸法(Φmm)
6
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)
(チューブ)Φ8.4×350
松吉医科器械コード
02-2635-00
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質
天然ゴム
色
飴
用途パッキンなどに
材質
アメゴム
長さ(m)
2
仕様
色移行×、屋内使用◎、屋外使用×、耐油性×、粘着なし
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
5.8
アズワン品番
64-5073-19
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
天然軟質ゴム製のチューブです。
材質
天然ゴム
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100
使用流体
空気・水・一般作動油
負圧性能(kPa)
-101.294