駆血帯金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
96件の「駆血帯金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駆血帯ピンチ」、「駆血帯 ゴム」、「ターニケット」などの商品も取り扱っております。
チューブは天然ゴム製。
寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード 02-2635-01
1個
569 税込626
当日出荷

材質 真鍮 寸法(mm) 幅25×長さ70 アズワン品番 0-5371-13
1個
619 税込681
当日出荷

1個
614 税込675
翌々日出荷

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード 02-2630-01
1個
459 税込505
翌々日出荷

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード 02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

ティティメディカルワンタッチ駆血帯
ワンタッチで、着脱ができる便利なドイツ製の駆血帯です。
用途駆血帯として 材質 プラスチック/ポリエステル/リクラ 幅(mm) 25 全長(mm) 500 質量(g) 約45
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質 (金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー 寸法(mm) (チューブ)Φ8.5×400 松吉医科器械コード 23-6019-00
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
片手でも装着可能な止血帯!自衛隊他世界中で使用され、高い止血効果があります。★バックル構造の1スリット化などの改良により、片手でも使用可能です。止血帯は衣服の上から装着します。★メーカー直輸入の正規品です。
全長(mm) (開放時)952 質量(g) 約82
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーストリッチC-A-Tターニケット Gen7
米陸軍では2005年以来C-A-Tが使用され、日本の陸上自衛隊や各国の軍隊において使用されている止血帯です。 片手でも装着可能で、大量失血による死亡率は85%減少。米陸軍調査機関によるとその効果は100%と言われています。
全長(mm) 952(開放時) 質量(g) 約82
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質 シリコンゴム 耐熱温度(℃) 121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm) 8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーが際立つピンクとブルーの定番駆血帯金具。
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質 金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン) チューブ径(Φmm) (内径)6×(外径)8.4
1本ほか
289 税込318
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード 02-2630-00
1個
679 税込747
翌々日出荷

とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm) (幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質 バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様 オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×245×20 松吉医科器械コード 20-3422-00
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード 23-6019-01 寸法(mm) (チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質 エラストマー 長さ(mm) 400 チューブ径(Φmm) 約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質 留具/プラスチック、ベルト/エラストマー 適合腕周(cm) ~35
1個
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)