駐車場 コーナーガードのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
138件の「駐車場 コーナーガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 コーナーガード」、「ガレージ コーナークッション」、「コーナー ガード 屋外」などの商品も取り扱っております。
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適 材質 クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ) 厚さ(mm) 13 幅(mm) 65×65
1本ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質 本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状 直角(90°)コーナー用 幅(mm) 65×65 厚さ(mm) 16 取付穴径 Φ6.5 適合アンカー M5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質 当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法(mm) 65×65×13
1本ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。 本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。 駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など 黄色 材質 本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板 寸法L(mm) 1000 寸法D(mm) 16 寸法W(mm) 65×65 取付穴径(Φmm) 8
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など 材質 ポリエチレン タイプ 山形 色(柄) グレー 両面テープ あり
1パック(2本)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に 材質 本体:PVC、当て板:スチール 長さ(mm) 1000 タイプ 直角コーナー
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。 長さ(m) 0.9 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm) 約900 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。 長さ(m) 1 質量(g) 460 幅W×厚さ×高さH(mm) 70×16×55 材質 ポリウレタン 形状 L字型 取付け方法 シリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。 材質(本体) 軟質塩ビ 仕様 粘着テープ付 サイズ(mm) 65×65×9
1本ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状 L字型 材質(本体) 軟質塩化ビニール 長さ(m) 1
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質 本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状 直角(90°)コーナー用 幅(mm) 35×35 厚さ(mm) 8 取付穴径 Φ6.5 適合アンカー M4
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。 材質 当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄) 材質(本体) 軟質塩ビ 寸法(mm) 90×90×17
1本ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質 軟質PVC樹脂 形状 コーナー用 寸法(mm) 角:65×65 穴径(Φmm) 芯金:7 材質(芯金) アルミ
1本ほか
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

やわらかくクッション性に優れた衝撃吸収材です。対候性に優れ屋外に適してます。
用途駐車場に。 イエロー×ブラック 幅W×厚さ×高さH(mm) 125×18×93 全長(mm) 1000 質量(g) 1310 付属品 ビス・プラグ(アンカー)・キャップ(ビスキャップカバー) トラスコ品番 417-4364 材質 ポリウレタン、スチール 形状 L字型 取付け方法 アンカーボルト(付属品)またはシリコン系接着剤(接着剤別売)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質 軟質塩化ビニール(PVC) 形状 L字型 取付け方法 貼付タイプ(粘着テープ付)
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。 使用温度範囲(℃) -10~+50 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 L字型 全長(mm) 約900
1本
特価
569 税込626
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ヒナカ(日中製作所)コーナーガード(35×35)
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。 材質 軟質PVC樹脂 形状 コーナー用 寸法(mm) 角:35×35 穴径(Φmm) 芯金:4 材質(芯金) アルミ
1本ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

全長(mm) 1000 仕様 エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付 材質 (本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ 寸法(mm) 65×65×13mm 質量(kg) 1.4
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)