- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 駐車場 照明のおすすめ人気ランキング
駐車場 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新248件の「駐車場 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「駐車場外灯」、「駐車場ライト」、「屋外照明」などの商品も取り扱っております。
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
保護等級
IP65
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20~35
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
照らす方向自由自在。動体&明暗センサーで自動ON/OFF。常時点灯(投光器)モード。3灯独立可動式で死角なし。便利な取付パーツ付属
用途玄関・庭・駐車場・バルコニー・倉庫などの防犯&照明用(常時点灯モードで投光器にもなります)
仕様
昼夜切替設定:OFF・昼も夜も点灯・夜だけ点灯
セット内容
本体、取付けバンド、クランプ、コンクリート用スリーブ×2本、取付ネジ×2本、取扱説明書(保証書付き)
質量(g)
約775
電源(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×160×135
電源コード(m)
約3
センサー感知方式
明暗
設置場所
屋内外兼用
センサー角度調整(°)
約180(右90、左90)
明るさ(Lm)
3000
灯数
3
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
電球の種類
LED
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
材質
【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)
色
昼白色
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率80%)
LED
内蔵
周囲温度(℃)
-20~35
光色
昼白色
耐風速(m/s)
60
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
電源ユニット
内蔵
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)
-20~35
定格電圧(V)
100
センサー
明るさ:無し
保護等級
IP44
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
RBSS認定あり
耐雷サージ
15kV
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様
軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可
幅(mm)
180
取付
直付型/軒下取付専用
高さ(mm)
100
材質(本体)
鋼(白色)
タイプ
反射笠付
電圧(V)
100/200/242
構造
防雨・防塵型
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
ARCHIシリーズ。後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様
上方光束比:0-5%
質量(kg)
2.6
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100~242
構造
防湿防雨形(IP65)
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
フロント&ワイド配光
LED交換
不可
電源ユニット
別売
備え付けの設備のように堅牢でスマートなデザインのソーラーグランドライト。後々のメンテナンスや電気代を考えると、後付けできるソーラー仕様のグランドライトが便利。車で踏んでも壊れないタフ設計なので駐車場にも最適。グランドライト2個入り
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。
材質
アルミニウム合金
寸法(Φ×高さH)(mm)
118×25
LED色
電球色
LED使用数(個)
6
防水保護等級
IP65
付属品
固定用ネジ×2本
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ソーラー防犯灯 (サニーソライト)は太陽光で5~7時間充電し、人感センサーを利用したAUTOモードで約20時間の点灯が可能。
20VA防犯灯と同等クラスの明るさです。
電気代0円、Co2排出ゼロ。
自然エネルギーを利用した環境に優しいECO照明です。
検知エリアは、2~6m。
車1台分を完全カバー出来ます。
自然エネルギーを活用した電源に頼らない独立した防災照明。
もしもの時も安心の明かりで安全性を高めるのに役立ちます。
用途路地、倉庫、工場、農場などの屋外防犯灯や工事現場の作業灯として、防犯性を高めます。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
566×182×63
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
12(100%点灯時)
使用温度(℃)
-15~+45
保護等級
IP65(耐塵防噴流型)
色温度(K)
5000
保証期間
2年
光束(Lm)
(器具)2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(6.24MB)
グリーン購入法
適合
高さ(m)
(取付)3~5
適合ポール径(Φmm)
48.6~89.6(その他のサイズは別途金具にて対応)
バッテリー容量(Wh)
89.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2.8
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
43
ケーブル長(m)
1.5
構造
防雨型
首振角度(°)
260
材質(カバー)
強化ガラス
防塵防水性能
IP65
材質(レンズ)
ポリカーボネート(透明)
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)
1.5
使用場所
駐車場など
明るさ
水銀灯100Wクラス
調光方式
調光器:不可
取付面位置
壁面・天井・床面兼用
電球の種類
LED
配光タイプ
拡散
材質
本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
質量(kg)
1.1
使用温度範囲(℃)
-20~+35
周波数(Hz)
50/60共用
消費電力(W)
6.4(100V)
入力電圧(V)
100~240対応
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP44
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2
LED寿命(時間)
60000(光束維持率75%)
口出線(mm)
キャブタイヤケーブル(器具外500)
定格光束(Lm)
1000
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
LED防犯灯用の専用器具
国内設計・開発 安心の日本製
本体材質はASA、カバーはPMMAを採用し耐久性を確保
直管形LEDランプは昼白色・昼光色を選択可能
用途駐車場や私有地、倉庫等の照明
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
G13
種別
20形1灯
材質(本体)
ASA(色:クールホワイト)
材質(カバー)
PMMA (鏡面仕上げ 一部ブラスト加工)
材質(アーム)
ZAM
質量(g)
940
寸法(mm)
758×100
使用温度範囲(℃)
-20~35
適合ランプ
ECL-LD2EGN/ECL-LD2EGD/ECL-LD2EHN
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)
800
センサー探知範囲
最大角度:140°。最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間
約5秒~約5分
消費電力(W)
10
保護等級
IP44
仕様
防水コード使用(AC100V)
付属品
カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質
プラスチック
寸法(mm)
157×131×119
質量(g)
約400
電源(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.5
光源
高輝度LED
検知範囲
最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式
人感
光源色
昼白色
検知方式
焦電型赤外線方式
設置場所
屋内/屋外設置可
待機電力(W)
約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内外兼用
保護等級
IP66
消費電力(W)
60
電源タイプ
有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)
約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)
約2(アース線付)
入力電圧(V)
AC85~265
周波数(Hz)
50/60
ランプ効率(Lm/W)
170
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
294(チップ)
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×181×70
本体質量(kg)
約2.55
材質
【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容
投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
電源(V)
AC100
電源コード(m)
約3
防水性
防雨型
点灯時間
【感知】10~300秒
センサー感知範囲
【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)
【水平】約3/約12
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg)
器具:1.3
使用温度範囲(℃)
-20~35
消費電力(W)
100V:17.9/200V:17.8
定格電圧(V)
100/200
高さH(mm)
274
保護等級
IP44
色温度(K)
5500
光源色
昼白色・明光色
入力電流(A)
100V:0.181/200V:0.093
幅W(mm)
102
光束(Lm)
2240
各種認証
RBSS認定あり
出しろ(mm)
D:376
グリーン購入法
適合
耐雷サージ
15kV
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類
LED
設置場所
屋外用
付属品
取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)
約3
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
保護等級
IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源
白色 LED
使用周囲温度(℃)
-20~40
センサー感知方式
赤外線受動式
設置方式
ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式
赤外線受動式
耐水性
防沫タイプ
点灯保持時間
約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)
約5(夜)~(昼)
防水保護等級
IPX4(防沫形)
Pole Lightシリーズ。道路灯から駐車場灯・パーク灯まで用途にあわせた光量・高さ・配光が選べる充実のポール灯ラインナップ
仕様
LEDユニット別売
材質
ステンレス・透明消アクリル
色
レザー仕上(ダークグレー)
タイプ
FHP32Wタイプ×1
電圧(V)
対応:100~242
消費電力(W)
14.4
スイッチ
カットアウトスイッチ(別売):内蔵可能形
構造
防雨形
LED寿命(時間)
40000
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
仕様
器具設置間隔:クラスB・B+
種別
器具:LED一体型
寸法(mm)
出:363
質量(kg)
1.2
色
オフホワイト
材質(本体)
樹脂
タイプ
標準タイプ
使用温度範囲(℃)
マイナス20~35
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100
消費電力(W)
14.1
保護等級
IP44
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(透明ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
125.5
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
(100V)15
入力電流(A)
0.15
明るさ
FHP32W相当
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
1770
取付面位置
壁・ポール取付兼用
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷