駐輪スタンドのおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
135件の「駐輪スタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイリスオーヤマ サイクルスタンド」、「自転車 サイクルラック」、「サイクルポジション」などの商品も取り扱っております。
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。 亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置 下穴径(Φmm) 9.0 ねじ外径(mm) 8 付属品 オールアンカーボルト(スチール M8×2本) 材質 スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm) 434 適合タイヤ幅(mm) 45以下 適合タイヤサイズ 18~27インチ(目安) 取扱説明書 (0.9MB) 収納可能質量(kg) 35以下(目安)
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

限られたスペースで効率よく収納できます。
材質 熱間圧延鋼板(ポリエステル粉体焼付塗装) ステンカラー(SC)
1台
199,800 税込219,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイリスオーヤマ自転車スタンド 3台タイプ
【簡単組立】3台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 1070 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 2820 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リーズナブルな価格のスチール製タイプ
付属品 アンカーボルト(スチール M8×2本)付 適合タイヤサイズ 18~27インチ
1セット
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 熱間圧延鋼板(溶融亜鉛メッキ処理)、棒鋼(溶融亜鉛メッキ処理)、等辺山形鋼(溶融亜鉛メッキ処理)
1台
78,980 税込86,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすい前輪差し込み式自転車ラック! スタンドの高低順の入換えが可能です。 スタンドピッチ600mmです。
用途自転車の整列駐輪用。 収容数 6台 仕様 自転車タイヤ径18~27インチ用。スタンドピッチ(mm):600。外寸(全幅×奥行×全高) (mm):3200×520×440 付属品 オールアンカーM10×90 材質 スチール 質量(kg) 31.7
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

樹脂製のオシャレな自転車ラック(サイクルラック)です。 選べる3色のカラーバリエーション(住宅・店舗・公共施設など場所や好みに合わせて選べます) 出し入れスムーズ!軽く押すだけでラクラク駐輪。 強風・地震・接触などによる自転車の転倒を防止。 コンパクト設計で場所を選ばず設置可能。 樹脂製なのでタイヤにやさしく、丈夫で長持ちです。
付属品 取扱説明書、コンクリートアンカー(M8×70)×1本、(M8×90)×1本、粘着テープ(幅20×2000mm) 質量(kg) 6 適合タイヤサイズ 18~28インチ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自転車用の転倒防止用スタンドです。
用途自転車の整理や転倒防止に ブラック 適合タイヤ幅(mm) 55以下
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立簡単なサイクルスタンド。箱から出して、インパクトドライバーでネジを締めるだけ。 天然素材のおしゃれな外観で、店舗前にもピッタリです。防カビ・防腐処理済。
仕様 駐輪台数:4~5台 材質 本体:2×4材、金具:鉄 質量(kg) 約10 全長×全幅W×全高(mm) 約1830×510×1070 取扱説明書
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

【簡単組立】1台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 510 ブラック 高さ(mm) 220 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 970 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

MARUHACHI(丸八工機)丈夫な駐輪スタンド ver2
省スペースで置ける段違い構造の自転車用駐輪スタンドです。2台駐輪可能です。倒れにくい設計採用。重量のある電動自転車もしっかり固定可能です。
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

中部コーポレーションサイクルスタンド Cyjet
係留可能なタイヤのサイズは20~70インチです。 係留可能なタイヤの幅は60mm以下です。 固定の際は、オールアンカー(M10)、あるいは内部コーン打込式アンカー(W3/8)などをご使用ください。 自転車を係留する際に、ワイヤーロックなどの盗難防止グッズの取付が出来ます。
適合タイヤ幅(mm) 60以下 適合タイヤサイズ 20~27インチ 質量(kg) 3.3 材質(本体) STK400
1台
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マウンテンバイクの太いタイヤもOK。 独立設置型ですので、建物や敷地の曲線に合わせた施工が可能です
材質 ステンレス(#400)
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通自転車からマウンテンバイクまで対応のアンカー不要の日本製サイクルスタンドです。タイヤ幅58ミリまで収納できます。約260ミリの高低差により、ハンドルを上下交互にして駐輪場の省スペース可が可能です。
材質 スチール 高さ(mm) 【車輪受け】(低)130【車輪受け】(高)395 間隔(mm) (高低幅)325
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DS-4100用の車輪受けの枠を一部伸長させることで保持力をさらにアップ。可動式でタイヤサイズに合わせてフレキシブルにフィット。MTBの太いタイヤから細いロードのタイヤまで対応した車輪受け。内幅は66mmで、最大2.5インチまでのタイヤを収めることが可能。DS-4200のオプションとして2個増設することで、標準付属品と併せ最大で5台収納可能
ブラック 内幅(mm) 66(最大2.5インチまで対応)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

車輪を差し込むだけで自転車を展示、収納出来るディスプレイスタンド。 従来の短いステップバーをなくし、安定性はそのままでコストダウンを実現。 底面前後2ヶ所の金具でタイヤを保持し、スポークを車輪受け枠の上部に当てて自転車を支える構造。 ユニットを連結することで数台~数十台の自転車を真横や斜め隣に並べていくことが可能。
材質 スチール 質量(kg) 1.4 寸法(奥行D×長さL)(mm) (連結バー)22×540 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 560×305×230 適合タイヤ幅(mm) 50~127(5インチまで対応) 適合ホイールサイズ(inch) 18~29 アズワン品番 64-9557-28
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サイクルスタンド「D-NA(ディーナ)」Butterfly・Bear・Elephant・Bird専用の設置フレーム。壁がない時にでも設置できます。
用途駐輪場、自転車置き場、サイクルスペースなどの自転車ラックに 仕様 1台用 長さ(mm) 60 質量(kg) 1.7
1台
9,998 税込10,998
22日以内出荷

前モデルDS-4100の車輪受けを改良し、タイヤ3点設置距離を変更することで保持力をさらにアップ。MTBの太いタイヤから細いロード用タイヤまで、持ち上げた前輪を車輪受けの枠の中に収めることで簡単に自転車を自立させることができる駐輪台。自転車を直に床に置くよりもはるかに小さなスペースに収納可能で、設置場所の省スペース化に効果的。車輪受けは3台分を標準で付属し、それぞれ独立しているため、収納する自転車に合わせ自由度の高い設置が可能。バーの高さは740mmから880mmの間で3段階の調整範囲あり。標準の車輪受け(3台分)に別売のDS-4200用車輪受け(1台分)を2個増設し、最大5台を収納可能
幅(mm) 1000 質量(kg) 10.2 ブラック 高さ(mm) 950 奥行(mm) 500
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

アイリスオーヤマ自転車スタンド 2台タイプ
【簡単組立】2台タイプの自転車スタンドです。◆横風に強く転倒を防止。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付いています。さらにしっかり固定したい場合は、市販の固定金具を使用いただくこともできます。※固定金具は別途ご購入ください。◆小さなスペースでもきれいに置ける。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。◆さまざまな自転車に対応。適合サイズでスタンド付きの自転車であれば、子供用から大人用まで幅広く使用できます。(子供用・コンパクト自転車等はご使用になれない場合もありますので適合サイズをご確認ください)
幅(mm) 650 ブラック 高さ(mm) 475 奥行(mm) 430 使用工具 必要工具:プラスドライバー(握り部分の直径30mm以上)、スパナ10mm(M6)用 本体質量(g) 1870 適合サイズ 低い段:タイヤ直径/20インチ以上、高い段:タイヤ直径/22インチ以上※電動自転車等の質量が重い自転車は万が一の転倒の際に危険なため、低い段でご利用ください。 適合タイヤ幅(mm) 55
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷