騒音計 スポンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
100件の「騒音計 スポンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「騒音計 風防」、「防風スクリーン」、「騒音計防風スクリーン」などの商品も取り扱っております。
LA-1411/LA-1441A/LA-4441A用。風の音影響を軽減する騒音計の風防(ウィンドスクリーン)
用途予備品。劣化したときの交換用として 適合 LA-1411/LA-1441A/LA-4441A/LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-7000シリーズ 寸法(mm) 70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


屋外で使用する際の風雑音を減少させることを目的としています。また、マイクロホン部を保護することもできます。(降雨に対する防水効果はありません)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様 ウインドスクリーン単品 ブラック 外寸(mm) 75×60 内寸(mm) 60×35
1個
299 税込329
当日出荷

サンワサプライマイクススポンジ
10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×22×35 対応機種 MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS526TAB、MM-HSRJ01、MM-HSRJ02、MM-HSU03BK、MM-HSU05BK、MM-HSU07BK、MM-HSU09BK、MM-HSU11BK、MM-HSU12BK、MM-HSU13PRO、MM-HSU14ANC、MM-HSU15ANC、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16W、MM-HSUSB17BK
1セット(10個)
899 税込989
当日出荷


仕様 アクセサリタイプ = フロントガラス。併用可能製品 = CEL 200。。CEL-240防風スポンジ. サウンドレベルメータの1/2インチエレクトレットマイクヘッドに装着可能な防風スポンジ。 CEL-240サウンドレベルメータ(品番 ; 477-110 477-110 を参照)の風防の交換用に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,198 税込4,618
6日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷

信頼性の高い計量法(平成27年施行)、IEC 61672-1 に適合 数々の機能を満載したハイコストパフォーマンス騒音計ながら使いやすさを追求 しかもシンプル操作、高性能、ワイドレンジに対応、延長ケーブルはBNCコネクタ(別売AG-2000シリーズ)
質量(g) 360(電池含む) 出力 (AC)バーインジケータ上限値にて:0.707Vrms/F.S(ノーマルレンジ)、2.236Vrms/F.S(ワイドレンジ)、(DC)バーインジケータ上限値にて:2.5V/F.S、10dBあたりの電圧変化量:0.25V 電源 単3形乾電池×2本(付属)、または外部電源(別売PB-7090) 測定項目 Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(L-high、L5、L10、L50、L90、L95、L-low、L-ave) 本体寸法(mm) 78×263×47 表示 LEDバックライト付液晶半透過型124x64ドットマトリックス、数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示 測定時間 手動、任意設定(199h59m59s(max)) レベルレンジ 20~90dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、60~120dB、70~130dB(ノーマルレンジ)/40~120dB(ワイドレンジ) 測定レベル範囲(dB) 26~135(A特性) 電池寿命(連続時間) 約8時間(LR6アルカリ電池使用、23℃/バックライト消灯時/RS-232C・USB非使用時) 負荷抵抗 10kΩ以上 周波数重み付け特性 A/C/Z 表示更新時間 数値表示:1s、バーインジケータ:0.1s、トレンド画面:0.2s RoHS指令(10物質対応) 対応 直線動作範囲(dB) 100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個セットです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×45×17 対応機種 MM-HS402SV、MM-HS403BK、MM-HS406BK、MM-HS515SVN、MM-HS519NCN、MM-HS526TAB、MM-HSTC02BK、MM-HSU05BK、MM-HSU09BK、MM-HSU12BK、MM-HSUSB16SV、MM-HSUSB16WMM-HP208N、MM-HP215
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

屋外で使用することを目的として、風雑音の減少だけでなく、降雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(ウインドスクリーン取付アダプタWS15006が別途必要) 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)JIS C 0920:2003
RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX3相当
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様 ウインドスクリーン単品 ブルー 外寸(mm) 75×60 内寸(mm) 60×35
1個
289 税込318
当日出荷

短時間の降雨に対し、マイクロホン部を保護することを目的としています。 急な降雨によるマイクロホン部の故障を防ぐことができます。 雨に対する防水効果が防水性IPX3相当を持ちます。(降水量5mm以下の降雨環境で2時間以内)
適合 NL-42/52/62 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX3相当
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

お手持ちのイヤホンバッドの替えとして使用可能です。 耳にやさしいやわらかいパッドで長時間のイヤホン使用の際でも最適です。 Φ18(※直径13~18mmのインナーイヤホンに対応)
ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(6個)
129 税込142
当日出荷

電源を入れるだけで前回の測定時と同じ内容に設定 JIS、IEC規格による通常の騒音測定に加え、等価騒音レベルの測定に特に使いやすく設計された、手のひらサイズの騒音計です。
セット内容 本体、防風スクリーン(WS-10)、マイクロドライバー、通信ケーブル(BNC-ピンコード) 、収納ケース、単3形乾電池×2 寸法(mm) 約230(H)×80(W)×30(D) 測定範囲 JISによる表示:30~130dB(A)/35~130dB(C)/40~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-6dB、IECによる表示:29~130dB(A)/34~130dB(C)/39~130dB(FLAT)/自己雑音は下限より-5dB 質量(g) 約300(電池含む) 使用時間 アルカリ乾電池:約24時間、マンガン乾電池:約12時間
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさを集結。リオンの騒音計NL-42は計測を最大限サポート。 騒音計NL-42は使いやすさにこだわり、計測中にマニュアルを確認しながら…というわずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様 【レベルレンジ切替器】なし(ダイナミックレンジ 113 dB)。【ストア】マニュアル手動で1アドレスずつ測定結果を記録。【波形収録】ファイル形式 非圧縮波形WAVEファイル セット内容 本体(機能拡張プログラムNX-42EXインストール済)、単3電池×4、防風スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード、カードリーダー、収納ケース、騒音計検定証(又は基準適合証) マイクロホン 型式→UC-52、感度レベル→-33 dB 測定機能 選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて下記項目を同時測定 測定レベル範囲(dB) A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、Z特性 38 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 55 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB 測定周波数範囲 20 Hz~8 kHz
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

耳にやさしくフィットし蒸れを低減。 ウレタン素材を採用し、耳へのヘッドホンの接触を和らげるだけでなく、蒸れなども抑えることができます。 外径約Φ15~Φ17.5mmのインナーイヤーに対応。 抗菌処理。 4個入り。
仕様 抗菌処理 材質 ウレタン 対応サイズ(Φmm) 約15~17.5のインナーイヤー
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)