- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トランシーバー
- 骨伝導 インカムのおすすめ人気ランキング
骨伝導 インカムのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新85件の「骨伝導 インカム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨伝導マイクヘッドセット」、「インカム ワイヤレス」、「インカムイヤホンマイク」などの商品も取り扱っております。
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番
510-0411
適合機種
【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)
65
プラグ径(Φmm)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合
GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC
マルチポイント
対応
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離(m)
10(Class2)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
電源
リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大6時間
連続通話時間(時間)
最大8
連続待受時間
最大200時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
-38dB(マイク)
指向性
単一指向性
ポート
専用端子(充電)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級
IPX6
仕様
SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状
耳かけ型
適合機種
VXD9
1個
特価
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。
ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。
音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。
使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質
PC他
色
ブラック
質量(g)
約30
形式
BS57
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×48×130
連続使用時間(時間)
最大約6
通信方式
Bluetooth5.0
充電時間(時間)
約2.5
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)
約30
待ち受け時間(時間)
最大約200
装着方式
両耳
通信距離(m)
見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプ
USB-A/microUSB
イヤホン形状
ネックバンド型
再生時間(時間)
最大約6
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに
付属品
充電用ケーブル、取扱説明書
質量(g)
(イヤホン単体)約26
出力
class 2
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)
160-16k
充電時間(時間)
ヘッドホン:約2.5
連続再生時間
音楽:約6時間
充電方式
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約50時間
通信距離(m)
10
使用周波数(MHz)
2402-2480
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約4
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
TEMCO『HG42-TBTS』はモバイルデバイス向けに開発したBluetoothを搭載したハンズフリー通話装置です。
極端に外部音をカットする接話式ノイズキャンセルマイクと高出力骨伝導スピーカの採用により、室内・車内の静かな環境は元より、工場内・高架下など屋外の激しい騒音環境でも明瞭な音声で会話できます。
また両耳を塞がないオープンイヤーで危険な環境下や周囲音の確認が必要な現場でも周囲音が聞こえ安全性が大幅に向上するため安全対策に適しており、長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上も実現します。
別売のレインカバー(WP42)装着で IPX4 レベルの生活防水となり雨や汗など水対策も安心です。
人間工学に基づいた設計で使いやすさを追求しており、省エネ構造で最大 16 時間まで連続使用可能です。
着脱式バッテリ2個付きですので電池を併用する事で最長30時間以上の運用が可能となります。
充電は付属 UBSチャージャーを使いパソコン等にて行えます。
通話の他にスマートホンフォン・タブレットなど Bluetooth対応機器でステレオ音楽を楽しめます。
付属品
USB-7付充電器
色
ブラック
本体寸法(mm)
約151×55×170
本体質量(g)
約60
接続方式
Bluetooth
連続使用時間(時間)
約16(待受14/通話 2)
バッテリー
リチウムポリマー電池2個付
充電時間(時間)
約4
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Ver.4.1 Class ||
装着方式
ハンズフリー
イヤホン形状
ネックバンド型
ノイズキャンセリング
○
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
EMCOT 『EM21』イヤホンマイク・レシーバーは自社開発バブル型骨伝導マイク(VSCM)を採用したイヤホン型のモバイルデバイス向けスピーカー・マイクです。
従来品 EM20より小型化に成功し装着性を高めました。
本機をご使用になれば高い騒音の中でも明瞭な通話が可能になります。片耳に装着するだけで通話が出来、目立ちたくない時にも最適です。
骨伝導マイクは音声を外耳壁に伝達される信号として検知しますので、超高騒音下で防音用イヤーマフを着用時や、危険な環境下にて防護マスク着用し顔面を覆っても明瞭な通話が可能です。
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.2(プラグ先端からイヤーマイク先端まで)
本体質量(g)
約20
コネクタ形状
3.5mm4極ミニプラグ
接続
3.5 4極プラグCTIA 規格(Cellular Telephone Industry Association)
RoHS指令(10物質対応)
対応
イヤホン形状
インナーイヤー型
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。
Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。
音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。
ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。
ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。
通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。
付属品
ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く)
電源
USB DC5V
コネクタ形状
USBmicro-Bコネクタ
周波数特性
スピーカー:20Hz-20kHz
消費電流(mA)
100
バッテリー
リチウムイオン電池
操作
操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話
保証期間
6ヶ月
防塵防水性能
IP56
充電時間(時間)
約2
スピーカー
骨伝導型、ステレオ
連続再生時間
約8時間
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
~95(ただし結露無き事)
バッテリー容量(mAh)
150
Bluetooth
Ver.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m
待機時間
約180時間
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
音量調節
○
選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。免許・資格不要で使えるトランシーバーです。従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。また、買い替えコストを抑えることもできます。水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。
仕様
通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
適合
中継器:IC-RP4130GW
幅(mm)
55.5
高さ(mm)
105
質量(g)
約144(BP-258装着時)
種類
特定小電力
奥行(mm)
29.1
電源
単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258
チャンネル数
47ch(交互20ch+中継27ch)
保護等級
IP54
アンテナサイズ(mm)
79
出力(mW)
内部:400以上、外部:120以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.38MB)
送受信周波数(MHz)
400MHz帯
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。
トラスコ品番
421-0557
適合機種
2ピンタイプのアルインコ製品全機種
質量(g)
120
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様
●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
約29
電源
DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113.8×45.5×145.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間
約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)
8/103dB
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書
(3.01MB)
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。
歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。
このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。
本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。
軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。
騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。
また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。
パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
色
ブラック
電源
USBバスパワー対応
本体寸法(mm)
約135×78×127
本体質量(g)
約60
接続方式
USB
コード長さ(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB type A 接続
USBタイプ
USB ver 1.1 準拠
イヤホン形状
耳かけ型
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
耳かけ式のイヤホンマイク付きハンズマクロホンです。イヤホン部を耳に入れないために長時間使用しても疲れません。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。
イヤホン形状
耳かけ型
耳に差し込まないタイプのイヤホンです。
耳掛け部はゴム製で、耳への負担が小さいです。
イヤホン形状
耳かけ型
仕様
咽喉イヤホンマイク防水プラグタイプ
トラスコ品番
859-1060
対応機種
DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
4人までの同時通話が可能です。
ハンズフリーで効率的な業務体制を支援します。
アンテナが内蔵されたので折れる心配が不要です。
マイク感度を調整できるボリュームと音量を調整できるボリュームのダブルボリュームシステムです。
2本の内蔵アンテナが通信安定性を向上します。
特殊なエラー訂正ソフト処理りにより音質が向上します。
無線局免許や資格は必要がなくご購入後直ぐに使用可能です。
幅(mm)
64.5
奥行(mm)
21
高さ(mm)
105
質量(g)
76(電池含まず)
通信距離(m)
約100
チャンネル数
10
電源
単三乾電池2本又は単三充電池2本
送信電力(mW)
10
耳をふさがずに周りの音をききながら音楽が楽しめる
骨伝導イヤホン IPX4防水対応でアウトドアでも対応。
Bluetooth 5.3 採用
Bluetooth 5.3採用で途切れにくく、長時間の駆動が可能です。ワイヤレスヘッドセットなのでケーブルから解放されます。
耳をふさがない解放感
骨伝導技術とワイヤレス技術により、本製品で耳をふさがず開放感のある音楽を楽しめます。
耳孔をふさがないので音楽を聴きながらでも周囲の環境音(車や信号の音、緊急車両のサイレン等)を聞き取ることが可能です。ランニングやジョギングなどスポーツの際に周りの状況がいつでも注意できます。
長時間使用できる
高性能リチウムバッテリ内蔵、5時間連続再生できて、通勤・通学を楽しい時間にします。
肌に触れる部分に柔らかいシリコン素材を使用し、長時間付けても痛くなりにくい設計です。
テレワークやweb会議等でも活用できます。
タッチコントロール対応
従来のボタン式から、より簡単に操作可能なタッチ式コントロール操作を採用。
再生/一時停止、着信コールの応答/拒否/終了などを簡単に操作できます。
Type-C充電ポート採用
スマートフォンと同じType-Cポートを搭載。
充電ケーブル1本でスマートフォンとヘッドセットに使えます。
※充電器は付属していません。
付属品
充電用USBケーブル×1、耳栓×1セット、取扱説明書×1、簡単ペアリング接続ガイド×1
材質
ABS他
色
グレー
質量(g)
約31
形式
BS71
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×55×135
連続使用時間(時間)
最大約5
通信方式
Bluetooth 5.3
ケーブル
DC5V / 2.1A
充電時間(時間)
約2
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)
約30
ケーブル長(cm)
30
待ち受け時間(時間)
最大約200
装着方式
両耳
通信距離(m)
見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプ
USB-A / USB Type-C
イヤホン形状
ネックバンド型
再生時間(時間)
最大5
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。
種類
特定小電力トランシーバー
材質
本体:ABS樹脂(一部除く)
定格電圧(V)
DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)
チャンネル数
交互通話専用20ch(9+11ch)
消費電流(mA)
受信待ち受け時 約50
送信出力
10mW
付属品
本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
質量(g)
約180(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×103×28(突起物除く)
周波数範囲(MHz)
422.050~422.300
通信方法
単信方式
電波形式
F3E
スピーカー出力(mW)
500/8Ω
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状
オーバーヘッド型