- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- 骨伝導イヤホン マイク付きのおすすめ人気ランキング
骨伝導イヤホン マイク付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新75件の「骨伝導イヤホン マイク付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イヤホン マイク 骨伝導」、「骨伝導マイクヘッドセット」、「骨伝導 インカム」などの商品も取り扱っております。
単一指向性マイク搭載で、周囲のノイズを低減できます。口元にマイクが来るので集音性が高いです。耳をふさがずに周りの音をききながら使える骨伝導ヘッドセットです。IPX6の防水機能で汗や雨にも強いヘッドセットです。周りの音が聞こえないと危険な現場でも安心して使用できます。ランニングでも車の音が聞こえるので安心です。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓
伝送方法
GFSK
対応コーデック
SBC
マルチポイント
対応
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離(m)
10(Class2)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
電源
リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)
2
連続再生時間
最大6時間
連続通話時間(時間)
最大8
連続待受時間
最大200時間
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
感度
-38dB(マイク)
指向性
単一指向性
ポート
専用端子(充電)
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
防水保護等級
IPX6
仕様
SCMS-T:対応Bluetooth5.3
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耳をふさがず、骨の振動で聴く骨伝導ヘッドセット。
ハードな環境でも使用可能な防水性能等級IPX4準拠。
音楽を楽しめる他、通話も可能なハンズフリー機能付き。
使いやすさを追求したベーシックモデル。かんたん・確実なプッシュ操作。
材質
PC他
色
ブラック
質量(g)
約30
形式
BS57
接続方式
Bluetooth
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約105×48×130
連続使用時間(時間)
最大約6
通信方式
Bluetooth5.0
充電時間(時間)
約2.5
内蔵電池
リチウムイオンポリマー電池
USBケーブル長(cm)
約30
待ち受け時間(時間)
最大約200
装着方式
両耳
通信距離(m)
見通し距離:最大10(Class2)
USBタイプ
USB-A/microUSB
イヤホン形状
ネックバンド型
再生時間(時間)
最大約6
対応コーデック
SBC
マルチペアリング
○(最大ペアリング登録8台)
対応プロファイル
HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 。骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 。耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 。購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB-Aコネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 。重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 。マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 。採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 。メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 。マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 。髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 。ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 。耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様
ヘッドフォン・ボリューム調整可能
付属品
耳せん
質量(g)
約31(ケーブル含まず)
タイプ
エレクトレットコンデンサー方式
ケーブル長(m)
約1.9
長さ(cm)
【マイクアーム】約10
対応機種
USB-A端子を装備したパソコン・タブレット(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×145×45
入力感度
-42dB±3dB
保証期間
1年間
色(本体)
ブラック
インターフェイス
USB-A端子
指向性
単一指向性
装着方式
ネックバンドタイプ
マイクミュート
有
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
イヤカフ型の「耳をふさがない」ワイヤレスイヤホン。車の接近、駅のアナウンス、周りの会話など、耳をふさがないので日常を妨げません。イヤカフ型なので耳の穴を圧迫せず、着けていることを忘れてしまう快適さ。通話用マイク付きなので通話やWEB会議にもおすすめ。独自構造とソニーの音響技術を活用した指向性のスピーカーで、一般的なオープンイヤー型イヤホンで使われる骨伝導技術を上回る音質/小型化/音漏れ抑制/を実現。
寸法(mm)
21×27.9×14.1
質量(g)
片耳約4.4
バッテリー
リチウムイオン電池
保証期間
1年
連続再生時間
最大約6時間(充電ケースとの併用で最大24時間使用可能)
充電方式
【急速】対応(5分の充電で約1時間再生)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX5(※充電ケースはIPX4)
Bluetooth
Bluetooth標準規格 Ver5.3
マルチポイント
対応
耳を塞がずに使える骨伝導+空気伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。物流や倉庫現場での作業でも安心安全、運動時には車の音も聞けるので安心して使えます。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。ランニングをするときには車の接近に気づくことができるので安心して使うことができます。取り外し可能なマイクで仕事でも遊びでも使い分けができる。マグネットコネクタでの脱着可能なマイクを搭載。WEB会議や通話の時にはマイクを装着、ランニングや音楽を聴くときにはマイクを外して使用することができるので状況によって使い分けが可能です。音がしっかり聴けるデュアルスピーカー搭載。骨伝導スピーカーと空気伝導スピーカーの2つのスピーカーを搭載。1つのスピーカーでは聞きにくかった音も2つのスピーカーでしっかりと聞くことができます。10時間連続使用が可能な大容量バッテリー搭載。長時間の会議でも、運動でもバッテリー切れを起こさない大容量バッテリーを搭載しています。壊れにくいマグネットコネクタ搭載充電ケーブル、マイクの接続には専用のマグネットコネクタを搭載。充電ポートからの水の侵入を防ぎ、防水性能アップ。さらにポートの抜き差しによるコネクタ破損を低減することができます。IP56の防水性能高い防塵防水性能を兼ね備えているので、埃、水に強く、物流倉庫などでの使用やランニングなどに最適です。ヘッドセットを洗うことができ、清潔に保つことができます。ENCノイズキャンセル搭載通話時に周りのノイズを低減することができます。
仕様
●SCMS-T:非対応●マイク感度:-40dB±2dB●伝送方式:GFSK
セット内容
製品本体、充電用USBケーブル、外付けマイク、ポーチ
電源
リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth 5.2
接続方式
Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。
対応機種
Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど
充電時間
2.5時間2.5~3時間
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離
10m
再生周波数(Hz)
20-20000
連続再生時間
最大10時間
指向性
マイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性
防水性
IP56
ポート
充電:専用端子
連続待受時間
最大200時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
最大10
マルチポイント
対応
対応プロファイル
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
耳を塞がずに使える骨伝導ヘッドセット耳を塞がずに使えるので周りの音を聞きながらの電話やWEB会議が可能になります。耳を塞がないことで耳の炎症を防いだり、長時間の使用による耳への負担を軽減します。
物流や倉庫現場での作業でも安心安全に使える。物流などの倉庫現場での作業では機械の音などを聞きながら作業できるので、安心して通話が行えます。
オフィスや学校での作業効率アップに。オフィスや学校ではWEB会議やオンライン授業で使え、周囲の人から声をかけられてもスムーズな対応が可能です。
イヤホン部分が稼働するので安定感抜群。イヤホン部分を稼働させることができるので、音が聞こえにくい場合や、ヘッドセットが外れやすい場合などに調節をすることができます。
水や汗に強いIPX6対応。IPX6対応で作業時の発汗や、水を使う作業現場での使用でも安心して使用できます。洗うこともできるので清潔に保つことができます。
声をしっかり拾うロングマイク搭載。口元に来るロングマイクが声をしっかり拾うので、声が入っているかどうか気にする必要がありません。
単一指向性マイクとノイズキャンセルでより通話を快適に。単一指向性マイクで集音範囲を限定し、さらにノイズキャンセルで周囲の騒音を低減することでより通話を快適に行うことができます。
8時間連続通話できるロングバッテリー搭載。8時間連続使用できるので、長時間の会議や通話でもバッテリー切れの心配なく使用できます。
マグネット端子で簡単充電充電端子がマグネットになっているのでケーブルを引っ付けるだけで簡単に充電できます。抜き差しの必要がないので耐久性が高く、充電端子から内部に水が入りにくいので防水性能も高くなっています。
セット内容
製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、耳栓×2
電源
リチウムポリマーバッテリー
適合規格
Bluetooth 5.3Bluetooth5.3
接続方式
Bluetooth
対応機種
Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
周波数範囲
2.402~2.480GHz
通信距離
10mClass2
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
充電時間(時間)
2
連続再生時間
8時間
指向性
単一指向性
伝送方法
GFSK
防水性
IPX6
音圧感度(dB)
-38
連続待受時間
180時間
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
10
マルチポイント
対応
対応プロファイル
HFP, A2DP, AVRCP
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。
VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向け
トラスコ品番
510-0411
適合機種
【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D
質量(g)
65
プラグ径(Φmm)
2.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「耳をふさがない」から「ながら作業」におすすめ。両耳式骨伝導で高音質のステレオサウンドが楽しめます。
用途スポーツ、家事、通学・通勤、テレワークなどに
付属品
充電用ケーブル、取扱説明書
質量(g)
(イヤホン単体)約26
出力
class 2
接続方式
Bluetooth
通信方式
Bluetooth5.3
再生周波数帯域(Hz)
160-16k
充電時間(時間)
ヘッドホン:約2.5
連続再生時間
音楽:約6時間
充電方式
Type-C
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待機時間
約50時間
通信距離(m)
10
使用周波数(MHz)
2402-2480
対応コーデック
SBC
連続通話時間(時間)
約4
対応プロファイル
HFP、HSP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
のどの振動を拾って音声に変えるマイク。周囲の騒音が激しい場所での使用に。
イヤホン形状
耳かけ型
適合機種
VXD9
1個
特価
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合
GDR4200、GDB3500、GDB4500、GDB4800、GDR4800、MiT7000、GL2000、GL2500R、Handie TalkieⅢ
1個
¥42,980
税込¥47,278
12日以内出荷
急速充電対応。約10分間の充電で最大約1.5時間のリスニングが可能
快適なオープンイヤー、周囲の音が聞こえる安心感
PremiumPitch 2.0+ テクノロジーが生み出すダイナミックステレオサウンド
重量はわずか26g。スポーツに適した安定感を実現
最大約8時間の連続再生と通話を実現する長持ちバッテリー
用途骨伝導ワイヤレスイヤホン
Bluetooth
Ver5.1
連続再生時間
最大8時間
装着方式
両耳
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
ネックバンド型
充電時間
約1.5時間 、急速充電搭載(約10分で最大1.5時間使用)
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
防塵防水性能
IP67
セット内容
OpenRun、マグネット充電ケーブル、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
材質
フルチタン、シリコンラバー
再生周波数帯域(Hz)
20-20k
感度
105±3dB
特性
マイク特性: -38dB±3dB
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
充電電圧(V)
5±5%
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8.5±20%
使用周波数(MHz)
2400-2483.5
バッテリー
リチウムバッテリー
バッテリー容量(mAh)
160
待機時間
約10日間(約240時間)
マイクロホン
デュアルノイズキャンセリング・マイク
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約107×45×130
質量(g)
約26
対応機種
Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス
仕様
ワイヤレス・レンジ:10m(33ft)、骨伝導技術:第8世代 PremiumPitch(TM) 2.0+ テクノロジー、チタンフレーム:フル・ラップアラウンド、充電:マグネット充電ポート、イコライザ:2(スタンダードモード、ボーカルモード)、コーデック:SBC
耳をふさがないながら聴きイヤホンambieの有線モデルリニューアル。耳をふさがないイヤカフ型。外音を遮断しないイヤカフ型が閉塞感をなくし、あなただけに聴こえるスピーカーが耳元に寄り添うような、これまでにない音楽体験を生み出します。車の接近、駅のアナウンス、電話の着信、大切な音や会話もしっかりキャッチしながら、快適にお気に入りの音楽を楽しむことができます。独自構造とソニーの音響技術を活用し、スピーカーと同じエアダクション(空気伝導)でありながら音の指向性をコントロールするため音漏れの心配もありません。長時間つけても痛くなりにくく、マイク付きでオンライン会議にも対応、充電切れも有線タイプでは心配いりません。
付属品
シリコンポーチ、取扱説明書
質量(g)
約5.2(ケーブル含まず)
形式
ダイナミック
プラグ
金メッキI型4極ミニプラグ
保証期間
購入から1年間
ケーブル
約1.2m、Y型(リモコン/マイク付き)
インピーダンス(Ω)
16(1kHzにて)
ドライバーユニット(Φmm)
9、ドーム型(CCAWボイスコイル)
最大入力(mW)
100
AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様
●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品
専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式
骨伝導
質量(g)
約29
電源
DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
113.8×45.5×145.5
通信方式
Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー
充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間
約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間
約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)
100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)
8/103dB
防水性
IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書
(3.01MB)
通信距離(m)
見通し約10(Class2)
対応コーデック
SBC、AAC
マルチポイント
同時待受 最大2台
対応プロファイル
HSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
【安心・安全の空気伝導式】同じ耳を塞がないオープンイヤー型の骨伝導式と違い、耳穴近くに設置したスピーカーから出た音をビーム状の音波にして外耳道に伝送する空気伝導式を採用しています。耳を塞がないため、耳内が蒸れて炎症を引き起こすリスクがないほか、外部の音が聞こえ周囲の状況を把握できるので日常生活のさまざまなシーンで安全かつ安心して使用できます。【最大20時間持続するパワフルなバッテリー】1回のフル充電で、最大6時間の連続再生可能。ケースと合わせて最大20時間持続するバッテリー。【正確なタッチセンサー操作】指先の感覚でタッチエリアがはっきり認識できるので、軽く触れるだけのタッチセンサーにありがちな意図しない誤動作を回避できます。
材質
形状記憶合金ワイヤ、TPE
型式
オープンイヤー型(空気伝導)
色
ブラック
質量(g)
イヤホン片側約5.2、充電ケース約36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
充電ケース:約77×33×23
再生周波数帯域(Hz)
20-20000
充電時間(時間)
≦2.5
使用時間(時間)
約6(最大約28:充電ケース併用)
無線通信方式
Bluetooth ver5.3
装着方式
クリップ式
通信距離(m)
最大約10
使用周波数(GHz)
2.4-2.48
1台
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状
オーバーヘッド型
耳をふさがないリスニング、アクセサリー感覚のイヤーカフ型ワイヤレスイヤホン。【装着しやすいフレキシブルアジャスト】。着脱しやすく軽く快適なつけ心地で、長時間の使用でも耳の負担を感じにくい。【耳をふさがない、快適リスニング nearphones】。周りの音が自然に聞こえる安心感と開放的な装着感。耳をふさがないから、外出先やジョギングをしながら、家事や育児をしながら、様々なシーンで”ながら聴き”ができます。【騒音下でもクリアサウンド】。高性能10mmドライバーにより、耳をふさがないスタイルながらもバランスのよいクリアな高音質サウンドが楽しめます。また、騒音下でもしっかり聞こえ、音漏れの低減にも配慮したハイパワー出力を実現。3つのサウンドモード(NORMAL/HIGH/BASS)を搭載、好みやシチュエーションに合わせて切り替えてサウンドを楽しめます。【最大合計24時間の長時間再生】。イヤホン本体8時間+充電ケース16時間の最大合計24時間の長時間バッテリーで充電切れの心配がありません。左右どちらでも片耳のみの使用ができるほか、10分の充電で最大60分の再生が可能なクイック充電にも対応しています。【雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4】。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。【2台同時接続できるマルチポイント対応】。スマホとPCなど2台の機器に同時にBluetooth接続ができ、オンライン会議などに便利です。【オンライン会議で活躍する本体マイクミュートボタン】。オンライン会議やハンズフリーでの通話ができるマイク搭載。本体L側のマイクミュートボタンで簡単にマイクのON/OFFができます。【低遅延モードでゲームも動画も快適に】。Bluetooth(R)伝送時に発生する音声の遅延を抑制し、映像と音声のずれを抑えます。【アプリで快適操作】。専用アプリで、キー割り当てのフルカスタマイズ、サウンドモードの切り替え、機能の設定・切り替え、音量操作、バッテリー残量表示、アップデートなどが可能です。【音声アシスタント機能の起動に対応】
付属品
充電ケース、充電用USBケーブル、ロゴステッカー
質量(g)
充電ケース:約30、イヤホン片耳:約4.9
接続方式
Bluetooth
対応
コンテンツ保護:SCMS-T方式
連続使用時間(時間)
(イヤホン)最大8、(充電ケース)最大16
通信方式
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.3/(出力)Power Class 1
充電時間(時間)
イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
ドライバーユニット(Φmm)
(口径)10
通信距離(m)
約最大10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状
耳かけ型
対応コーデック
SBC、AAC
耳を塞がず周囲の声も聞き逃さない。
Bluetooth対応骨伝導ヘッドセットです。
音の振動を骨を通じて聴覚神経へ届ける骨伝導イヤホンは、耳を塞がないので再生機器からの音も周囲の音もしっかり聴こえます。
ブームマイクは取り外しができるので、テレワークでヘッドセットとして使用する他、屋外ではマイクを取り外してスポーツ用など使い分けもできます。
ブームマイクを取り外すと内蔵マイクに自動で切り替わります、屋内ではより高音質なブームマイクでの使用をおすすめします。
通常サイズと子ども女性用の小さなサイズがあります。
付属品
ブームマイク、USBStandardA-microBケーブル(15cm)、耳栓1セット、取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
約29(ブームマイク含む、充電ケーブル除く)
電源
USB DC5V
コネクタ形状
USBmicro-Bコネクタ
周波数特性
スピーカー:20Hz-20kHz
消費電流(mA)
100
バッテリー
リチウムイオン電池
操作
操作ボタン:ボリューム/電源、タッチパネル:通話
保証期間
6ヶ月
防塵防水性能
IP56
充電時間(時間)
約2
スピーカー
骨伝導型、ステレオ
連続再生時間
約8時間
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
~95(ただし結露無き事)
バッテリー容量(mAh)
150
Bluetooth
Ver.5.0、マルチペアリング対応、割り込み通話非対応、無線到達距離10m
待機時間
約180時間
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
音量調節
○
TEMCO『HG40SIM-TU』はパソコンユーザー向けに開発したUSB接続用骨伝導ヘッドセットです。
歯を磨くと「シャカシャカ」と頭の中から音が聴こえてきませんか。これが骨伝導で聞こえる音です。
このように我々は知らない間に骨伝導で音を聞いています。骨伝導ヘッドセットはこの原理を応用した画期的なヘッドセットです。
本製品は耳を塞がずに外周音を聞きながら通話等が可能となり、常時装着していても外からの音が聞こえるので、取り外す手間なく業務ができ、安全対策にも適しています。
軽量設計で長時間装着しても疲れることなく快適で生産性向上にも寄与します。高出力の骨伝導スピーカを採用しており、ステレオ対応ですので音楽も楽しめます。
騒音下でもご使用頂けるのが骨伝導の特長の一つでもあります。但し騒音の激しいところでは耳栓を着用ください。
また、ケーブルの途中にあるマイク部にはマイクミュート機能がついていますので音声を相手に伝えたくない時はマイクミュートスイッチを押す事によりマイク音声がカットされます。
パソコンのUSB 端子に差し込むだけですぐにご使用いただけますので、さまざまなシーンで活躍します。
色
ブラック
電源
USBバスパワー対応
本体寸法(mm)
約135×78×127
本体質量(g)
約60
接続方式
USB
コード長さ(cm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
USB type A 接続
USBタイプ
USB ver 1.1 準拠
イヤホン形状
耳かけ型
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
OpenComm2 UCは、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。さらに、Shokz Loop110 ワイヤレスアダプタを使用することで、PC・Mac、オフィス・自宅でも、お使いのデバイスにいつでも簡単に接続できます。
セット内容
Shokz OpenComm2、Shokz Loop 110(USB-A)、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書
質量(g)
約35
出力
最大RF:8dBm
対応OS
iOS、Android、macOS、Windows
感度
マイク:-38dB±3dB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約103×146×106(マイク使用時の場合)
連続使用時間(時間)
最大16(音楽再生最大8)
マイクロホン
デュアルノイズキャンセリング・ブームマイク
周波数特性
20Hz~20kHz
バッテリー
リチウムバッテリー
周波数帯域(MHz)
2400~2483.5
保証期間
2年間
防塵防水性能
IP55規格
充電電圧(V)
5±5%
充電時間(時間)
約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応)
スピーカー
骨伝導トランスデューサ
バッテリー容量(mAh)
183
スピーカー部インピーダンス(Ω)
8.5±20%
Bluetooth
Bluetooth 5.1
音圧感度(dB)
96±3
モデル
対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm
対応プロファイル
A2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥25,345
税込¥27,880
欠品中