- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 高 所 窓 清掃のおすすめ人気ランキング
高 所 窓 清掃のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新138件の「高 所 窓 清掃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓拭きロボット」、「窓 拭き 道具」、「窓 ガラス 掃除」などの商品も取り扱っております。
最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに
商品タイプ
本体
付属品
クロス1枚
材質
(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約700
全長(m)
1.9~3.2
ヘッド高さ(mm)
約90
適合サイズ(cm)
(クロス・雑巾・シート)約30×20
拭き幅(cm)
約30
ヘッド幅(mm)
約270
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に
拭き幅(cm)
約33
材質
(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ
質量(g)
約960
全長(cm)
約210~460
1本
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質
(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
ひと拭きで、水拭きと水切りができる窓専用清掃用具。
水拭きと水切りが同時にできることで、お掃除の時間を短縮します。
クリーナーは洗剤なしで汚れを落とす「ブラシ&マイクロファイバー」!ブラシが汚れをかき出し、マイクロファイバーが汚れをキャッチする高機能クリーナーです。
ヘッドが折りたためるので、手を汚さずにクリーナーに含んだ余分な水を片手でしぼることが可能。
ヘッドは5段階に回転でき、使いやすい角度に固定できます。また、柄が回転することで、部屋の中から外窓を掃除することができます。高いとろこに届きやすい伸縮タイプ。ヘッド部分を外すとハンディタイプとしても使えます。
用途窓みがき用
仕様
伸縮
材質
ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミニウム合金・ABS樹脂・ポリプロピレン、ワイパー:シリコーン樹脂、クリーナー:ポリエステル80%+ナイロン20%(マイクロファイバー)、ブラシ:ポリプロピレン100%
寸法(mm)
245×55×750~920H
質量(g)
221
適合用途
窓みがき
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
室内から楽に窓掃除ができます。
高所の作業も行える伸縮ハンドルを採用。
幅(mm)
約250
トラスコ品番
819-0963
材質
ヘッド:PP・HIPS樹脂、スポンジ:ポリウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム、グリップ:PE、ハンドル(柄):アルミ合金・スチール・ポリアセタール
全長(mm)
750~1160
質量(g)
350
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)
約1522~2522
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。
セット内容
本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書
質量(g)
980(本体のみ)
消費電力(W)
80
寸法(幅W×高さH)(mm)
290×145×120 (本体のみ)
定格電圧
AC100~240V(50/60Hz)
対応
窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
動作温度(℃)
0~40
保管温度(℃)
-10~50
取扱説明書
あり(日本語)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
商品タイプ
本体(ヘッドのみ)
付属品
クロス1枚
適合本体
高所ワイパー F LL595、高所ワイパー FS LL598
材質
(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約180
ヘッド高さ(mm)
約90
適合サイズ(cm)
(クロス・雑巾・シート)約30×20
拭き幅(cm)
約30
ヘッド幅(mm)
約270
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質
磁石、ABS、PS
寸法(mm)
50×78×108
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質
糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
雑巾よりもきれいで簡単に!
パワフル吸引で拭き後を残しません。
カビ・水垢対策にお勧め。
片手で楽々。
用途冬の窓の結露・洗面所の鏡・浴室のタイルや壁などに
セット内容
本体・スプレーボトル・窓拭き用ダスター・充電器
質量(kg)
約0.6
出力電圧(V)
DC5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)
約25
バッテリー
リチウム電池
タンク容量(mL)
70
バッテリー電圧(V)
3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×14×34
充電時間(時間)
約3
バッテリー容量(mAh)
2000
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吹き抜けや2階の窓など、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄に、専用ヘッド3種がついた4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
軽くてさびにくいアルミ製。
セットのヘッドは、窓ガラス用ワイパー「ガラスワイパージャンボ」・静電気で埃を取る「エレキャッチ自在」・拭き掃除ワイパー「高所ワイパー」の3種。
「エレキャッチ自在」「高所ワイパー」は角度調節が可能。清掃面に合わせてしっかりお掃除できます。
高所ワイパー(LL596)を取り付ける場合は、伸縮柄とつなぎ柄を連結せず、伸縮柄のみ・またはつなぎ柄のみをご使用下さい。連結すると、ヘッドの清掃面に力が伝わりにくくお掃除しにくい場合があります。
ガラスワイパージャンボ LL643、エレキャッチ自在 LL462、高所ワイパー LL596、アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
材質
柄/アルミ、ガラスワイパー/ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン・ウレタンフォーム、エレキャッチ自在/ポリプロピレン・ABS樹脂、高所ワイパー/ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエスタール・EVA樹脂・ポリエステル・ナイロン
全長(cm)
【ヘッド】エレキャッチ自在/40~50
拭き幅(cm)
【ヘッド】ガラスワイパージャンボ/33、高所ワイパー/30
柄長(m)
伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)
1900~4500
材質
アルミ
質量(g)
約780
TKG品番
9-1374-1201
TKG品番(2017)
6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ロングタイプで高い窓にも届く。窓ガラスの水洗いから水切りまで。
材質
ヘッド:ABS樹脂、水切りゴム:合成ゴム、不織布:ポリエステル・ナイロン、スポンジ:ポリウレタン、柄:アルミ
幅(mm)
330
寸法(mm)
330×2511×76
幅W×全長(mm)
330×152~2510
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様
伸縮3段式
タイプ
継ぎ柄
種類
ハンドル
材質(ねじ部)
(連結先端ネジ)スチール
主な用途
塗装用
材質(ジョイント)
樹脂
材質(クリップ)
樹脂
材質(パイプ)
アルミ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
窓ガラスにこれ1本。
高所も安全に作業できる伸縮タイプ。
用途窓ガラス用水切り
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)
949~1579
材質
ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン