- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- 高さ制限のおすすめ人気ランキング
高さ制限のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新566件の「高さ制限」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高 さ 制限 看板」、「高さ制限標識」、「電線注意」などの商品も取り扱っております。
表示内容
高さ制限○M
材質
ターポリン
寸法(縦×横)(mm)
605×1200(数字スペース200×360)
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
駐車場標識。
材質
硬質エンビ
仕様
表印刷
質量(g)
252
材質
スチール(メラミン焼付)
厚さ(mm)
0.7
寸法(mm)
300×1200
穴寸法(Φmm)
5×6
表示内容
この線より上に積まないこと 高さ制限ライン
取付け方法
穴4ヵ所
材質
再生ポリプロピレン(再生材50%)
トラスコ品番
105-8490
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
穴径(Φmm)
2.5
エコマーク認定
認定
縦(mm)
300
横(mm)
600
エコマーク認定番号
7118031
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。構内専用のスチール製道路標識です。ポール等に設置するための穴が上下に計2ヵ所開いています。
用途当該情報の明示(指示)に
表示内容
高さ制限
取付け方法
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
材質
スチール(メラミン焼付)
縦(mm)
600
横(mm)
600
厚さ(mm)
1
加工
カッティング文字
書体
角ゴシック
文字色
青
仕様
普通山型
サービス分類
オーダー・加工
1枚
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。
軽量で丈夫なので車両を傷付けません。
連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。
連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)
0.7
寸法(縦×横)(mm)
シート:50×890
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。視認性に優れ、構内での掲示に最適なスチール製の標識です。
用途当該情報の明示(指示)に
表示内容
高さ制限・M
取付け方法
ビス止めまたはボルト止め(ビス、ボルト別売)
材質
スチール(メラミン焼付)
縦(mm)
300
横(mm)
1200
厚さ(mm)
0.7
加工
カッティング文字
書体
丸ゴシック
文字色
黒
仕様
普通山型
サービス分類
オーダー・加工
1枚
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質
クリーンエコボード
文字内容
高さ制限 M
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1200×300×2
1枚
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)
260×310
仕様
ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質
旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
190
取付方式
吊り下げ
取付け方法
ロープ止め
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様
【設置距離】屋外15m以内、【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
付属品
ポール取付金具:2個 ポール取付板:2枚 減衰板:1枚 取付用タッピングネジ Φ4×20 :4本 丸サラ小ネジ M4×20 :4本 ナベ小ネジ M4×6 :4本 取扱説明書:1部
材質
樹脂
寸法(mm)
73×67.2×332(H)
質量(g)
投光器:約540/受光器:約600
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC10~18(極性なし)
電圧(V)
DC12
出力
【検知】検知時:検知信号送信/連続検知時:くり返し送信
配線接続
端子式
消費電力(mA)
【投光器】40以下、【受光器】75以下
応答時間(秒)
【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)
付加機能
赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
検知方式
近赤外線パルスビーム遮断方式
設置場所
屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)
表示灯
【検知】赤色LED(受光器)/検知出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)
10以下
電波到達距離(m)
約100(見通し距離)
光軸調整範囲
水平方向のみ:±90
アズワン品番
64-7941-94
使用周波数(MHz)
426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕
屋外:10倍(150m)
1組
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に
表示内容
高さ制限 m
取付け方法
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質
硬質塩化ビニール
縦(mm)
300
横(mm)
600
厚さ(mm)
1
加工
カッティング文字
書体
丸ゴシック
文字色
黒
仕様
表印刷
サービス分類
オーダー・加工
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
頭上注意をお知らせする標識です。
文字内容
頭上注意
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
トラスコ品番
738-2359
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
20118001
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
高さ制限のある建物等への車両接触事故防止に最適です。
用途屋内駐車場、工事現場等の高さ制限箇所への設置に。
色
黄黒(黄部反射)
長さ(m)
1.9
トラスコ品番
167-0521
セット内容
バー本体×1、ユニクロリンクチェーン1M×2、リング金具×2
材質
バー本体:ABS樹脂
幅(mm)
54Φ
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×600×1.2
取付穴径(Φmm)
2.5(×4ヶ所)
表示内容
この線より上に積まないこと
アズワン品番
65-2305-77
1枚
¥1,820
税込¥2,002
翌日出荷
方向判別機能を備えた音声報知機能付LED回転灯
車両出庫時の注意喚起に最適です(別途センサーが必要です)
材質
本体:樹脂、グローブ:樹脂
質量(kg)
約2
消費電力(W)
約15
出力
【検知出力】 順方向出力(無電圧a接点)、逆方向出力(無電圧a接点)
電源
【センサー用電源】 DC12V 300mA
電源電圧
AC100V ±10%
入力
【制御入力】 無電圧a接点×2
使用周囲温度(℃)
-10~+50(結露、氷結なきこと)
設置場所
屋外・屋内
タイマー
【方向判別タイマ】 AND検知/2秒/5秒/8秒、【出力タイマ】 2秒/5秒/10秒/30秒
音声内容
【出荷時メッセージ(女性の声)】「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。【標準メッセージ】113の標準メッセージ(男女)をご用意いたしました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
LED使用数(個)
高輝度LED×32
音量(dB)
無音~100
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
14
動作温度範囲(℃)
-20~50
音圧レベル(dB)
最大95(音量調節不可)
閃光速度(min-1)
120±10
検知距離(m)
0.5~6
保護等級
IP43相当
質量(kg)
約7
仕様
【音声切替】4チャンネル
1セット
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
駐車場の出庫車両管理などに最適な屋外用20mタイプです。
汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、検知距離は約20m(屋内使用時は約50m)です。
2セット使用で、駐車場の出庫時のみの検知など1方向検知もできます。
屋外使用時に、虫や落ち葉などの影響をなくす2段ビーム同時遮断方式を採用。
霜や露に覆われてもビームがとだえず検知できるアンチフロスト機構採用。
感度余裕10倍、悪天候下でも安定した動作を実現。
壁面取付けのほかポール取付けもできます。
質量(kg)
0.65
使用温度範囲(℃)
-25~60(湿度95%以下)
定格電圧(V)
DC10.5~28
消費電流(mA)
38(最大)
検知方式
赤外線ビーム遮断検知(2段ビーム)
警報出力
N.C(. b)接点(警報時…開)、無電圧出力(接点容量:DC 28V0.2A)
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50/100/250/500msec.
使用場所
屋外/屋内
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
屋外・屋内取付可能な片側配線の反射型赤外線センサー
片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。投光部・受光部が一体化された反射型センサーですので、配線工事はセンサー本体のみです。又、メンテナンスの際にも手間がかかりません。
取付場所は屋外・屋内を問いません。光軸調整用減衰シートは屋外用と屋内用の2種類を付属しています。ポール取り付け用の金具も標準で付属しています。(適合ポール:Φ38~Φ45mm)
光軸調整はセンサー側1箇所のみで調整できます。照準器及び、付属の減衰シートと受光感度表示灯で光軸調整を行います。
可視光線を効率よくカットする特殊フィルターを採用するとともに、外乱光補償回路の強化により、5万ルクスの照度変化にも影響を受けることがありません。太陽光、水銀灯、蛍光灯、車のヘッドライトなどの影響も普通の使用状態では問題ありません。
レンズ部は水平方向(±90)、上下方向(±10)に動かせるので、警戒方向が自由に設定でき、設置場所が限定されず、用途も広がります。
遮光時間調整ボリュームで遮光時間の調整(0.05秒~0.7秒)ができ、現場に応じた誤報対策が図れます。
警報表示灯及び受光感度表示灯(赤色LED)が付いていますので、動作の確認が簡単に行えます。
材質
センサー部:樹脂 (ワインレッド)、リフレクター部:樹脂(クリアー)、樹脂(黒)
寸法(mm)
(センサー)73×170×71.5、(リフレクター)93×231.5×100
質量(g)
センサー部:約430、 リフレクター部:約490
出力
(タンパー出力)無電圧接点(b接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:カバーを外したとき出力
電源電圧
DC10.5V~30V(極性なし)
検出方式
近赤外線ビーム遮断方式(反射型)
機能
(付帯)モニター出力
消費電流(mA)
55以下
応答時間(秒)
(検知)遮光時間:0.05~0.7秒(遮光時間調整ボリュームにて可変)
使用可能温度範囲
-25℃~+60℃(結露・氷結なきこと)
検知距離(m)
(警戒)1~11(屋内1~15)
設置場所
屋外・屋内 (IP54相当)
警報出力
無電圧リレー接点(c接点)、AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、接点動作:遮光時間出力(但し、2秒以下の場合2秒出力)
表示灯
警報表示:警報出力時点灯(赤色)、受光感度表示:受光感度減衰時点灯(赤色)
適合ポール径(Φmm)
38~45
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷