- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 高ナット 平径大のおすすめ人気ランキング
高ナット 平径大のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「高ナット 平径大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「横穴付き高ナット」、「棒ナット」、「全ネジボルトジョイント」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウイット
高さ(長さ)が大きい六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用。
建築材料に。
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
鉄
材質/仕上
鉄/ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
ウィット
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
材質
鉄
ねじ
全ねじ(貫通)
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄
長さL(mm)
30
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル細目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
材質
鉄
長さ(mm)
40
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
27
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ホワイト
寸法L2(mm)
20
寸法A
M6
寸法B
W1/2
ねじの呼び
M6-W1/2
ねじ山種類
ウィット
1個
¥438
税込¥482
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
ウィット
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
熱処理
焼入HRC23~31
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目