- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 高倍率双眼鏡のおすすめ人気ランキング
高倍率双眼鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新94件の「高倍率双眼鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「双眼鏡 コンサート」、「双眼鏡ズーム」、「デジタル暗視スコープ」などの商品も取り扱っております。
10倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると30倍へズームアップ。見るものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率
10~30倍ズーム
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108X48X92
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
56~28
実視界(°)
3.2~1.6
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
スポーツ観戦に大活躍、コンパクトなズーム双眼鏡Sportstar Zoom。はじめてでも使いやすいシンプルな操作と選べるズーム倍率で、躍動する選手の表情まで鮮明に捉えます。フィールドで繰り広げられる熱いプレー、歓喜の瞬間へと迫る興奮と感動。1台でスポーツを見る楽しみが大きく広がります。
幅(mm)
109
厚さ(mm)
51
高さ(mm)
123
質量(g)
305
倍率(倍)
8~24
眼幅調整範囲(mm)
56~72
視界
(見掛)35.6°、(1000mにおける)80m(8倍時)
最短合焦距離
4.0m
対物レンズ有効径(mm)
25
明るさ
9.6(8倍時)
ひとみ径(Φmm)
3.1(8倍時)
アイレリーフ(mm)
13.0(8倍時)
実視界(°)
4.6°(8倍時)
携帯、持ち運びに便利です。
タイプ
現場用スコープ
材質(レンズ)
ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
高性能スペックを満載したPENTAXポロタイプの最上位シリーズ。
軽量かつ堅牢なアルミボディ。クリアな視界を確保する防水・防油コーティングを採用。
最新の成膜技術による透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水構造。
倍率(倍)
20
対物レンズ有効径(mm)
60
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約1400
最短合焦距離
約8m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約224×195×85
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
スタンダードタイプながら、軽量なボディ。別売の三脚取付ホルダーを使用して、三脚に固定することができますので、高倍率でもブレのない安定した視界で観察できます。
付属品
ケース、ストラップ
7倍で対象を捉え、ズームレバーを切り替えると21倍へズームアップ。見たいものに合わせて倍率が変えられるので、スポーツ観戦・旅行などに大変便利です。迫力ある映像がお楽しみいただけます。
倍率
7~21倍ズーム
質量(g)
265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108X48X92
最短合焦距離
3.5m
対物レンズ有効径(mm)
21
1000m先の視野(m)
75~40
実視界(°)
4.3~2.3
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
手持ち高倍率観察に対応するために設計された最上級の双眼鏡。電源を使わないZEISS独自の機械式イメージスタビライザーを内蔵しています。ボタンを押すことで作動するイメージスタビライザーが手振れをを抑制し、三脚を使用した時と同じディテールの高解像を実現。遥か遠くの鳥や自然の観察でも納得できる性能で、大口径60mmレンズとポロプリズムシステムが非常に明るい像を映し出します。高度な性能は国際宇宙ステーション(ISS)でも実証済みです。
付属品
アルミケース
質量(g)
1660
寸法(幅W×高さH)(mm)
161×275
倍率(倍)
20
視界
52m(1000m先)
最短合焦距離
14m
対物レンズ有効径(mm)
60
防水性
防沫
ひとみ径(Φmm)
3
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
7日以内出荷
視度調整、全体のピント調整機能+右目用のピント調整機能で左右の視力の差を調整できます。
材質
プリズム:BK-7、レンズコーティング:マゼンタコーティング、ボディー:プラスチック(一部ラバー張り)
ブッシュネル双眼鏡のパワービューCEはダイナミック高倍率16倍モデルからラバー外装に包まれたワイルドな迷彩柄まで好みのタイプが選べる。
アウトドアから旅行、普段使いまで、コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
材質
プリズム:Bk-7
明るく自然な色味を再現するバランスの良い光学性能。フィールドを問わずに安心して使えるベーシックモデル
大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。 。※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。
倍率(倍)
14
対物レンズ有効径(mm)
40
明るさ
8.2
実視界(°)
4
ひとみ径(Φmm)
射出瞳径:2.9
アイレリーフ(mm)
13
最短合焦距離
5m
眼幅調整範囲(mm)
60-70
質量(g)
1300(電池含まず)
寸法(mm)
187×165×81(拡張時)
付属品
対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズムモデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。
付属品
ケース、ストラップ(本体に付属)
倍率(倍)
10~30
レンズサイズ(mm)
25
トラスコ品番
470-1356
寸法(mm)
幅114×奥行107×高さ53
質量(g)
280
コーティング
マゼンダコート
視界
1000m先53m~23m
至近距離(m)
4.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
携帯性に優れた対物レンズ口径21mm のコンパクトボディで、アウトドアでの自然観察や屋内の観劇など、さまざまな場面で気軽に持ち歩いて使用できます。
倍率(倍)
8
付属品
接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ
質量(g)
約210
幅W×厚さ×高さH(mm)
110×48×83
最短合焦距離
約2.8m
対物レンズ有効径(mm)
21
ひとみ径(Φmm)
2.6
アイレリーフ(mm)
13
実視界(°)
6.2
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥22,900
税込¥25,190
翌日出荷
持ち運びに便利な小型・軽量タイプの双眼鏡です。
本体内部に窒素ガスを封入した防水型です。水に濡れても、光学系の内部に曇りやカビなどが生じにくくなっています。
レンズ有効径(mm)
25mm
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
ギャラリースコープの中では高めの8倍で設計されており、美術品のタッチや模様をより細かく見ることができます。
わずか73gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
倍率(倍)
8
付属品
収納ケース、ストラップ
本体質量(g)
73
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×31×98
最短合焦距離
30cm
レンズ有効径(mm)
21
アズワン品番
64-6435-06
アイレリーフ(mm)
12
実視界(°)
7
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
ワンランク上の見え味と高い防水性能。コンパクトボディに大きな魅力を満載。
手ブレ補正機構搭載、ISシリーズ。
光学式手ブレ補正機構搭載(ロックスイッチ付き)。
ダブレットフィールドフラットナーレンズ採用。
水洗いも可能な、防水仕様(JIS保護等級7級相当)。※
最短合焦距離2.5m。
フレアやゴーストを防ぐスーパースペクトラコーティング。
環境に配慮し、光学系・電気回路とも鉛フリー化を実現。
倍率
10倍
仕様
ポロⅡ型プリズム、補正角度:±0.8°
型式
プリズム双眼鏡
質量(g)
1100(電池別)
電源
単3形電池×2本
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
137×175.8×85.4
眼幅調整範囲(mm)
55~75
視界
実視界:6.5°(1000mに置ける視界114m)、見かけ視界:59.2°
最短合焦距離
2.5m
対物レンズ有効径(mm)
42
三脚取付ねじ
標準ねじ(1/4)(本体下部)
視度調整
(左右視度差)右接眼レンズ繰り出しによる(±3.0dpt)
ピント調節
対物レンズ繰り出し方式、ピント調節つまみ回転による
動作時間
常温(25℃)リチウム電池 約8時間、アルカリ電池 約2.5時間、低温(-10℃)リチウム電池 約3.5時間、アルカリ電池 約10分
レンズ構成
(対物)3群4枚(保護ガラス含む、第3レンズにUDレンズ1枚使用)、(接眼)5群7枚(第1レンズにUDレンズ1枚使用)
手ブレ補正モード
バリアングルプリズムによる光学補正式(三脚モード自動切替)
アイレリーフ(mm)
16
射出瞳位置
4.2mm
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷