高圧 洗浄 機 ホース リールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
163件の「高圧 洗浄 機 ホース リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧 洗浄 ホース ドラム」、「高圧洗浄機 ホース 巻き取り」、「高圧洗浄機 リール」などの商品も取り扱っております。
リール巻。3/8サイズ・1/2ネジ式カップリング高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途蔵王産業・スーパー工業・ホンダ互換対応品 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 15.6 使用空気圧力(MPa) 23 耐熱温度(℃) 0~80 質量(g/m) 330
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リール巻。3/8サイズ・ワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース。ワイヤー補強業務用ホース
用途精和産業・フルテック・ワグナーなど互換対応品 使用空気圧力(MPa) 21 ホース内径(Φmm) 9.5 耐熱温度(℃) 0~80 ホース外径(Φmm) 15.6 質量(g/m) 330
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れた場所でもエアを供給することが出来ます
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 ホース長さ(m) ソケット側(エアー排出側):0.3 。プラグ側(エアー入力側):0.5 ホース寸法(内径×外径)(mm) 6.5×10 質量(kg) 4.5 材質(ホース) ポリウレタン樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 325×350×260 最高圧力 1.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様 Φ8.5ヨリ戻し付 タイプ 軽量
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッドOKS 高圧ホースリール
3/81/2口径兼用型、耐圧210kg/cm2用高圧ホースリールです。オートマティックタイプの自動巻取り型。重機建設機械車体の洗浄用に。農業の散水に、上下水道配管内の洗浄用に欠かせないホースリールです。 ホース、アダプター、洗浄ガンなどの付属品はオプションです。3/81/3口径兼用耐圧、耐圧210kg/cm2
1個
139,800 税込153,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m) 10 ホース内径(Φmm) 9.5 最高使用圧力(MPa) 6.7 トラスコ品番 135-8890 セット内容 取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質 樹脂ドラム 質量(kg) 11.3 本体寸法(mm) 430×380×256 取付金具(一次側) 3/8メスシートユニオン
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷


洗車場、修理工場、食品工場等での高圧洗浄に使用します。 冷水でも温水でも使用可能です。
トラスコ品番 134-1747 質量(kg) 25.1 アズワン品番 64-4653-44
1個
229,800 税込252,780
46日以内出荷


樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m) 15 ホース内径(Φmm) 9.5 最高使用圧力(MPa) 6.7 トラスコ品番 135-8889 セット内容 取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質 樹脂ドラム 質量(kg) 13.7 本体寸法(mm) 430×380×256 取付金具(一次側) 3/8メスシートユニオン
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

高圧洗浄機用アクセサリー・ホースリールセット
用途高圧洗浄機をより快適に使用していただくために 付属品 洗浄ホース(Φ9.5×30mカプラー付)、ホースリール50型、ジョイントホース(Φ9.5×1.5m)
1巻
119,800 税込131,780
3日以内出荷

転倒しにくい回転台付で安定感抜群。巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプ。
取付金具(一次側) 高圧用プラグ22HPP 取付金具(二次側) 高圧用オートロックソケット 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 290×245×285 質量(kg) 4.5 トラスコ品番 275-4916 材質(本体) スチール 質量(g) 4500 使用温度範囲 0~60℃ 最高使用圧力(MPa) 3 材質(ホース) 塩ビ系エラストマー ホース長さ(m) 1(1次側) 使用流体 圧縮空気 使用カプラー (カプラプラグ)高圧用プラグ22HPP
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

ハタヤリミテッドOKS高圧ホースリール
高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。
質量(kg) 28 容量 3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m 方式 スプリング 取付部 (ドラム側ホース)(固定入力側)
1台
259,800 税込285,780
46日以内出荷

1台
28,880 税込31,768
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ドラムで軽量かつスムーズな引き出しトルクです。
用途洗車機や洗浄機などの高圧温水用 ホース長さ(m) 15 ホース内径(Φmm) 6.3 最高使用圧力(MPa) 6.7 トラスコ品番 135-8891 セット内容 取付ベース一式、一次側ホース1.5m 材質 樹脂ドラム 質量(kg) 11.8 本体寸法(mm) 430×380×256 取付金具(一次側) 1/4メスシートユニオン
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

高圧ホース用のリールです。高圧ホースを20メートル巻けます。
用途高圧ホースリールの収納に。 仕様 高圧ホース別売
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。 高出力が必要な場面も無理なく快適作業。 高圧洗車機の接続に最適。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm) 9.5 ホース長さ(m) 【一次側】1.5、【二次側】15 ブラック 種類 高圧ホース 本体寸法(mm) 502×471×226 本体質量(kg) 19.9 先端形状 ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa) 14 保証期間 1年 ホース外径(Φmm) 16 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ラチェット式
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

10m+2mのホースが付いた、コンパクトなサイズのホースリールです。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機 K 2 シリーズに接続可能です(K 2 シリーズに使用する場合は、蛇口を全開にして使用してください)。
セット内容 逆止弁コネクター 2個、ホース10m+2m(収納ホース)、多機能ノズル、壁面収納フック、蛇口接続用コネクター
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

トラスコ品番 455-3241 適合機種 TRY-01 カバー なし 質量(kg) 5 能力 (巻取能力)20m キャスター なし 巻取形式 手動
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷