高圧洗浄機 ノズル 配管洗浄のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
127件の「高圧洗浄機 ノズル 配管洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「管洗浄逆噴射」、「配管 洗浄 機」、「高圧洗浄機 ノズル」などの商品も取り扱っております。
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種 K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ 1/8(1分) 孔径(Φmm)×数 1×後6 最大幅(mm) 12 材質 ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質 ステンレス 孔径(Φmm)×数 1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m) 10 トラスコ品番 381-0283 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm) 3.6 ホース外径(Φmm) 6.1 耐圧力(MPa) 15 適合機種メーカー ケルヒャー ノズル外径(Φmm) 8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスブレードに重ねてナイロンを編み込んだ二重ブレード管洗浄ホース。。ステンレスの丈夫さと配管に優しいナイロン被膜を兼ねた洗管、パイプ洗浄ホースになります。。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。ステンレスブレードの切れが予防でき安全に使用できます。
用途屋内外パイプ、排水管洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa) 20.5 ホース内径(Φmm) 4 ホース外径(Φmm) 8.4 ノズル外径(Φmm) 8 穴径(mm) ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続 1/4(2分)オスニップル付
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水・排水清掃用ロケットノズル。 洗管ホースに取り付けて使用。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
当日出荷

1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm) 6.1 耐圧力(MPa) 15 付属品 1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm) 3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプ SUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1分5厘サイズは業務用で多く使用されます
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース内径(Φmm) 4.8 ホース外径(Φmm) 7.6 耐圧力(MPa) 12 付属品 1/4(2分)ニップル
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


全長が短く、曲がりに強い形状です。
用途高圧洗浄機の3/8 洗管ホース用ノズル。 適合 高圧洗浄機30/100GS用洗管ホース 寸法(mm) Φ24×25 穴数 5(後方) アズワン品番 64-6750-18
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パイプクリーニングキット
ホース長さ(m) 15 トラスコ品番 819-0883 適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

コンパクトに設計されたノズル。 パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ 1/8ねじ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様 回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm) 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa) 20.5 ホース内径(Φmm) 4 ホース外径(Φmm) 7 ノズル外径(Φmm) 8 穴径(mm) ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続 1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)