高圧洗浄機 飛散防止のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「高圧洗浄機 飛散防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧洗浄 飛散防止」、「高圧洗浄機飛散防止カバー」、「高圧洗浄機 カバー」などの商品も取り扱っております。

マルチクリーナー OC 3専用のスプラッシュガードは、洗浄時の水ハネを防ぐことができるので、洗浄中も汚れずにより快適に洗浄ができます。 接続方法も簡単で、トリガーガンにはめるだけで使用できます。 標準装備ノズル(フラットジェットノズル)だけでなく、別売りの直噴ノズルを使用する際にもご使用いただけます。 マルチクリーナー OC 3専用のため、高圧洗浄機 K 2~K 7、KHBには適合しません。
用途自転車/ガーデニング用品(シャベルなど)/ベビーカー・バギー/テント・キャンプ用品/靴・ハイキングブーツ/おもちゃ・乗用おもちゃ・キックスケーター/網戸 適合機種 OC 3 質量(kg) 0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 136×100×100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ターボガード
トラスコ品番 442-9796 適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に 適合本体 JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番 64-9480-88 関連資料 専用部品(7.4MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。
用途跳ね返りを防ぎたい時に 適合本体 JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK アズワン品番 64-9480-82 関連資料 専用部品(7.4MB)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

Easy Lock対応です。
トラスコ品番 859-4372 適合機種 HD4/8、7/15、9/17M、7/10C、6/12G、6/15G 品名 サーフェスクリーナー FR 30 P 2018年トラスコ掲載ページ 9 0093
1個
81,980 税込90,178
当日出荷


水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ラウンドノズルULV5セットは除草剤ラウンドアップマックスロード専用設計で新しく開発されました。 ULV5テクノロジーにより、ラウンドアップマックスロードの確かな除草効果はそのままに、わずか水5L/10aの少水量散布を実現。 今までと同じ面積を散布する場合には、背負う水量が圧倒的に軽く非常に”楽に”散布ができます。 また、今までと同じ水量を給水する場合には、一度の給水でより広い面積に散布でき、除草作業の大幅な省力化が可能です。
適合 水田作物(水田畦畔)、畑作物(休耕田)、直播水稲、麦類、だいず、えだまめ、樹木等 アズワン品番 64-3672-64 希釈の目安 基本:薬量:500mL/水5L~(10aあたり) 関連資料 使用方法 登録抜粋 注意
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型高圧回転クリーナ
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく) ケーブル長(m) 約1 外径(Φmm) 200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

除草剤散布にサイドカバーで農薬飛散をしっかりガードします。 ソリ式ですので安定した走行が可能で、作物を傷める心配がなく、株元近くまで散布できます。 お手持ちの背負動噴や人力噴霧機でも使用できます。 ガードマンはサイドカバーの幅調節に合わせ、噴口の高さを上下に調整できるので、安定した除草剤散布幅が設定できます。 ワンタッチジョイント付ホース1m付
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。 ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

アズワン除塵フード
アズワン品番 2-7885-01 寸法(mm) 700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

中部高圧ホースサーフェスクリーナー
3個のノズルで水の飛び散りが無く広幅で床面を洗えます。固定車輪により前後に動かせます。
接続 1/4オネジ
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

取り付け簡単 お使いのポリッシャーに工具無しで取り付け可能。 洗浄液の飛散を防止 周囲への洗浄液の飛散を防止するとともに波型カットで洗剤を引きずりません。 素材 肉厚素材なのでガードを巻き込まずに耐久性にも優れています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)