高圧洗浄機用パイプクリーニングホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「高圧洗浄機用パイプクリーニングホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リョービ パイプクリーニングキット」、「パイプクリーニングホース マキタ」、「高圧洗浄機 ノズル」などの商品も取り扱っております。
排水管のパイプ詰まりにご使用ください。パイプ洗浄が簡単に行え、つまりを素早く解消できます。 内径40mm~200mmの排水管洗浄用です。 先端のノズルから高圧水が逆噴射し、排水管に沿って進みます。 角度90度以内の曲がり2箇所までは使用可能です
適合機種 K2、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 バッテリーセット、K2 ホームキット、K3 サイレント ベランダ、K3 サイレント、K4 サイレント ホームキット、K5 サイレント カー & ホームキット、K MINI
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。高圧水流を逆噴射し、配水管に沿って進みながら汚れを除去します。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
ホース長さ(m) 10 トラスコ品番 381-0283 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷

洗管用ホースショート金具に接続します。エルボ配管等の使用でノズルを誘導します。
ねじサイズ 1/8(1分) 孔径(Φmm)×数 1×後6 最大幅(mm) 12 材質 ステンレス
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1分サイズは最も細い洗管ホースになります
用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄 ホース外径(Φmm) 6.1 耐圧力(MPa) 15 付属品 1/4(2分)ニップル ホース内径(Φmm) 3.6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ノズル一体式極細洗管ホース 家庭用ケルヒャーKシリーズガンに接続できるプロ用洗管ホースです。
ホース内径(Φmm) 3.6 ホース外径(Φmm) 6.1 耐圧力(MPa) 15 適合機種メーカー ケルヒャー ノズル外径(Φmm) 8
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
34,980 税込38,478
当日出荷

長さ(m) 8 適合 AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHz トラスコ品番 442-9800
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプ SUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワイヤー径が太く丈夫なので、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
用途排水溝のつまり除去などに 仕様 回転ハンドル付き 材質 ワイヤー径(Φmm) 9 取扱説明書 (1.1MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に 燃料タンク容量(L) 3.6 燃料 無鉛ガソリン 使用時間(時間) 最大約2(満タン時) 騒音値(dB) 94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 540×960×775 ホース長さ(m) 吐出10、吸入3、余水3 関連資料 専用部品(7.3MB) 取扱説明書 (5.9MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

宅内からの道路に向けた横引管の清掃ができます。ワイヤー自体を回転させる大口径式で、長く侵入させた先にも安定的に力を加えることができます。
仕様 回転ハンドル付き ワイヤー径(Φmm) 9
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジン式なのでハイパワーで作業が早い 本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える フルセット 自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現 エンジンタイプ 空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc 燃料タンク容量(L) 3.6 燃料 無鉛ガソリン 使用時間(時間) 最大約2(満タン時) 最大圧力(MPa) 14 吸水量(L/min) 8 吐出水量(L/min) 8 吐出圧力(MPa) 14 最大出力(kW) 3.5 付属品 ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m) 騒音値(dB) 94~101 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×480×505 質量(kg) 25 仕様 【ガン・ホース接続】ネジ式 ホース長さ(m) 【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3 ノズル 直射・扇状切替 関連資料 専用部品(7.4MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min) 6.0 適合 AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く) トラスコ品番 442-9826 ホース長さ(m) 7.5
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa) 20.5 ホース内径(Φmm) 4 ホース外径(Φmm) 7 ノズル外径(Φmm) 8 穴径(mm) ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続 1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質 鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン ワイヤー径(Φmm) 5.5 ブラシ径(Φmm) 30
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質 ステンレス 孔径(Φmm)×数 1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊ケプラー補強により柔軟で軽量な高圧洗浄ホース。現場持ち運びに大変便利なホース。
常用圧力(MPa) 20.5 ホース内径(Φmm) 9.5 耐熱温度(℃) 0~80 補強層 特殊繊維ケプラー ホース外径(Φmm) 16.5 最大ケーブル・ホース質量(kg/m) 0.2 適合メーカー 精和産業、フルテック、日本ワグナーなど
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品 1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法 1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm) 435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm) 76×81 適合排水管径(Φmm) 16~75 本体質量(kg) 2.5 加圧力(N) 入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷