- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
- 高圧洗浄機用フィルターのおすすめ人気ランキング
高圧洗浄機用フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「高圧洗浄機用フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用水フィルター」、「ホース用フィルター」、「自吸」などの商品も取り扱っております。
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。
ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種
G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種別
吸水コネクター用ワンタッチジョイント
ボッシュ高圧洗浄機専用フィルター。本体内部へのゴミ混入を防止
用途雨水などを利用する自吸時も安心のフィルター
材質
ポリアミド樹脂
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
67×32×32
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ファインメッシュ60μm。吸水ホースネジとストレーナーの間に接続して使用します。ストレーナーでは除去出来ない糸状のゴミや毛などの流入を防ぎます。接続ネジサイズ3/4(6分)オスとメス。重さ70g。長さ117mmケルヒャーKシリーズにも使用できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に
適合
小型エンジン式洗浄機JCE用
エスコ品番
EA115KA-1B
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
網はステンレス製、杉綾織40メッシュです。
外径(Φmm)
128
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様
ソケット付
質量(kg)
1
寸法(幅W×長さL)(mm)
130×225
最大使用圧力(MPa)
1
最大処理能力
100L/分
対応機種
BPW-1800L1
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ステンレスメッシュのスクリーンでろ過。
樹脂製のストレーナーです。吸水ホース先端に取り付けてゴミよけにご使用ください。
用途ポンプパーツ。
種類
動力式噴霧器パーツ
高圧洗浄機専用吸水ホースとフィルターのセットです。貯め水を吸水する際に使用します。
トラスコ品番
413-0511
適合機種
FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W
1セット
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質
[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)
ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)
0.5
最高使用温度(℃)
55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状
Y形
種類
ストレーナ
メッシュ
標準40
流体温度(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
高圧洗浄機用アクセサリー・リニアフィルター
150メッシュのフィルターを使用することで、よりゴミの侵入を防ぎ、機械のトラブルを抑えます。透明のため汚れが一目で確認できます。
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷