高圧真空遮断機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
439件の「高圧真空遮断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変圧器 500kva」、「富士電機 電磁接触器」、「高圧地絡継電器」などの商品も取り扱っております。
1個
359,800 税込395,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

部分放電性能向上 計器の電子化を背景とした低負担化対応 従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用 定格二次電流(A) 5
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個ほか
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


定格電圧(V) 7200/3600 耐電圧 (定格)60000V 定格周波数(Hz) 50/60 充電電流(A) 10(10回) 機械的寿命 1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性の確保 容易な保護協調。限時4特性、瞬時3段階特性から選択
定格電流(A) 5 周波数(Hz) 50/60切替(ディップスイッチ設定) 整定電流 【瞬時要素】動作値(A):10-15-20-25-30-40-50-60-80-ロック、【限時要素】動作値(A):3-3.5-4-4.5-5-6-ロック 動作時間(ms) 【限時要素】最小110/150切替(ディップスイッチ設定) 表示LED 運転(緑) 数値表示 (7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他 動作表示 R相、T相、瞬時:事故相と瞬時動作を表示、磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)※自己保持手動復帰 復帰方式 (出力接点)電流低下で自動復帰、(動作表示)自己保持. 復帰レバー操作による手動復帰 消費電力(VA) 5(5A時) 適合規格 JISC4602 質量(kg) 約1.3 仕様 【瞬時要素】(特性選択)瞬時2段特性と瞬時3段特性が選択可能、【限時要素】(特性選択)超反限時(EI)、強反限時(VI)、普通反限時(NI)、定限時(DT)より選択、(ダイヤル整定値)0.25-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10-15-20-30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
41日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V) 3600/7200 種類 管型ヒューズ 遮断電流(A) 40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。 2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。 7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。 設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。 事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。 正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。 丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。 正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧 入力共用
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。 DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。 三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。 三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。 DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV) 60 開閉寿命(回) 1000
1台
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度 40倍 確度階級(級) 1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

1個
799,800 税込879,780
3日以内出荷

1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様 連続定格 定格 連続定格 温度上昇 油:60K、巻線:65K RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539,800 税込593,780
89日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

定格電流(A) 200 定格周波数(Hz) 50/60 充電電流(A) 10 開閉寿命(回) 開閉容量 200/1000 定格遮断電流(kA) 40(ヒューズ付) 負荷電流(A) 200 使用場所 屋内 耐電圧(kV) 60 定格電圧(kV) 7.2 励磁電流(A) 10 コンデンサ電流(A) 30(リアクトル付)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)