- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 高圧負荷開閉器のおすすめ人気ランキング
高圧負荷開閉器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「高圧負荷開閉器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変圧器 500kva」、「カットアウト」、「三菱 ct」などの商品も取り扱っております。
定格電流(A)
200
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10
開閉寿命(回)
開閉容量 200/1000
定格遮断電流(kA)
40(ヒューズ付)
負荷電流(A)
200
使用場所
屋内
耐電圧(kV)
60
定格電圧(kV)
7.2
励磁電流(A)
10
コンデンサ電流(A)
30(リアクトル付)
定格電圧(V)
7200/3600
耐電圧
(定格)60000V
定格周波数(Hz)
50/60
充電電流(A)
10(10回)
機械的寿命
1000回
速切機構
付
5~75Aまで定格同一寸法。
3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS)
JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN)
定格電圧(V)
3600/7200
種類
管型ヒューズ
遮断電流(A)
40000(250/500MVA)
リード線
無
定格遮断電流(kA)
40
部分放電性能向上
計器の電子化を背景とした低負担化対応
従来機種と取付互換
用途6600V以下、キュービクル式高圧受電設備用
定格二次電流(A)
5
取付方式
(ヒューズ)ヒューズ可動形
定格電流(A)
200
手動操作方式
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
短絡容量(kA)
12.5
定格電圧(kV)
3.6/7.2
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
3.3/6.6
補助接点
3a×3b
自然回路しないように単極品にはラッチ(掛け金)を設けています。また三極品(DV-3)はバネの力で入状態を保持する構造、(DV-H)はラッチ(掛け金)構造となっています。このバネを利用することにより、開閉操作の補助的な役割をさせ、より安定した開閉も可能となりました。
DV-3は出荷時、右操作用となっていますが、ボルト1本の脱着で左操作用に変更できます。
三極品については、補助スイッチが断路器据付後でも容易に取付けできます。
三極品については、絶縁バリヤが断路器据付後でも容易に取付けできます。
DV-3では、本体に取付ボルトを仮締めし、バリヤを引っ掛け、締めつけることで作業を完了します。
定格インパルス耐電圧(kV)
60
開閉寿命(回)
1000
電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性。インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)。きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
仕様
定格電流の約2倍遮断可能
形式
PFG.1S-A(ストライカー付)
定格遮断電流(kA)
40
電圧(kV)
7.2
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
温度上昇
-
機能
放電性:印加電圧開放後5分間で50V以下
相数
-
塗装色
マンセル5Y7/1
保護機能
70℃に到達後、2時間以上保持し油漏れせず
温度特性
-20/B(使用周囲温度-20℃~50℃ 24時間平均の最高45℃以下、1年間平均の最高35℃以下)
許容電圧範囲
(最大)定格電圧×1.10倍(24時間のうち12時間以内)、定格電圧×1.15倍(24時間のうち30分以内)、定格電圧×1.20倍(5分以内)、定格電圧×1.30倍(1分以内)、但し、1.15倍を越える電圧の印加は寿命を通じて200回を超えてはならない
使用場所
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
(最大)定格電流の130%(容量の実測値が許容差内でプラス側のものは、その分だけ増加します)
容量許容差(%)
定格容量に対し-5~10(任意の2端子間の容量の最大値と最小値との比は1.08以下)
損失係数
0.025%以下(常温)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
5種類の限時特性を選択でき保護協調の検討が容易。
2種類の瞬時特性を内蔵。瞬時3段特性の動作値が変更でき保護協調の検討の自由度が向上。
7セグ表示で計測値や継電器の制御状態を表示でき、一目で監視状況を把握可能。
設定変更した値を一時的に7セグ表示に表示でき、暗所での作業効率アップ。
事故検出時の動作値を事故履歴として保存できるので、事故原因の絞り込みが容易。
正面に点検用接点を追加、点検時に受電盤内に入ることなく継電器の動作試験が可能。
丸胴形形状の採用で、従来の丸胴形継電器からの置き換えが容易。
正面カバーの開き方向は盤面機器の配置に合わせて、左右どちらでも入れ替え可能。
電源電圧
入力共用