- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- 高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線のおすすめ人気ランキング
高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新105件の「高圧電気機器内配線用EPゴム絶縁電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「第一種電気工事士」、「高圧用ゴム長靴」、「wl1 ケーブル」などの商品も取り扱っております。
6600V電気機器用EPゴム絶縁電線
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
EPゴム
材質(導体)
すずめっき軟銅線
連続使用温度(℃)
80/最高
用途公称電圧6.6kVのキュービクル式受電設備内の高圧配線
許容温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
耐熱性に優れています。許容電流がIVに比べ約60%、HIVに比べ約25%大きくとれるため、電線のサイズダウンができコンパクトなスペースの配線が可能となります。
可とう性に優れています。
口出し性が容易です。導体上セパレータは絶縁体と一緒に剥取れるため端末処理が容易です。
難燃性です。
耐油性に優れています。
RoHS指令に対応しています。
定格電圧(V)
600
軽量で取扱いが容易
機械的強度が大きい
ケーブルの引き込みが容易
可とう性があり、障害物の回避が容易
可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
用途地中電線/ケーブル保護管
摩擦係数
TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。
欧州RoHS指令対応品です。
難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。
耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
種類
難燃ケーブル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用
使用電圧(V)
7000以下
試験電圧(V/1分)
20000
全長(cm)
40.5
仕様
袖口が斜めカット
種別
一般用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質
ポリプロピレン
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途電気工事
厚さ(mm)
1.3
仕様
電気絶縁用(使用電圧:3500V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
質量(g)
400
規格
JIS T8112
入数(双)
1
機能
絶縁
全長(cm)
41
試験電圧(V/1分)
12000
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
600
色
灰
シース厚(mm)
1.5
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類
電力ケーブル
適合規格
<PS>E
定格電圧(V)
600
全長(m)
100
材質(シース)
非鉛ビニル
材質(絶縁体)
非鉛ビニル
難燃性
60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)
50(最小・20℃時)
シース厚(mm)
1.5
試験電圧(V/1分)
AC1500
定格温度(℃)
60
材質(導体)
電気用軟銅線
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類
電力ケーブル
全長(m)
100
シース標準厚さ(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)
交流・直流7000以下
入数(双)
1
機能
柔軟、電気絶縁