- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 高密閉型ポリ容器のおすすめ人気ランキング
高密閉型ポリ容器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「高密閉型ポリ容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリス 容器」、「密閉容器」、「広口ポリ容器」などの商品も取り扱っております。
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)
HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
LDP(低密度ポリエチレン)
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)
PE
色(本体)
白
色(フタ)
白
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ペーストや粉体保存・運搬用として最適な寸胴容器です。寸胴タイプなので粘度の高い物の取出しが容易です。フタは平面形状になっており、積み重ねて保管する事ができます。液晶材料の保存、運搬容器として活躍しています。
底径(Φmm)
115
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色
乳白色
耐熱温度(℃)
-10~+80
完全密閉設計で液体も漏らさず、外気も完全に遮断します。
酸、アルカリ、塩分、油に強いので腐食や錆びの心配がなく、気圧や温度の変化にも耐えられます。
充分な肉厚で衝撃や段積みの荷重に耐え、繰り返し使用が可能です。
広口仕様なので充填、取り出し作業が容易になり、入れ重ねも出来保管スペースが少なくてすみます。
※蓋とのセット商品となります。
用途食品、各種香料・特殊塗料、特殊インキ・析物や検体の保存、標本・電子材関係、精密部品・医療品、化粧品などの搬送、保管等に。
容量(L)
10
仕様
角型
材質
高密度ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×268×250
アズワン品番
5-060-08
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管等
仕様
中栓付
材質
ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質
PE
色
ブラック
ロック部が出っ張らない、ダウンロック式で扱いやすいです。中空パッキンを採用した機密性の高いロック式大型収納ケースで、大きめの乾物や、米などの保存に向きます。中身の視認性が高い透明度の高いポリプロピレン製で、耐薬品性にも優れています。深さ違いで積み重ねし易い構造なので、シンク下のスペースを縦に有効利用できる設計です。スッキリした外観で収納性を損ないません。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン
材質(パッキン)
シリコンゴム
形状
角形
密閉性が非常に良い高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。 取手が幅広で持ちやすい構造です。
材質
HDPE
形状
角形
耐熱温度(℃)
60
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)
PE(ポリエチレン)
色(本体)
白
色(フタ)
白
材質(フタ)
PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)
PE(ポリエチレン)
材質
本体・蓋:ポリプロピレン(耐熱温度120℃/耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム
形状
角
色
グレー
容量(mL)
550
機能
ロック機能
電子レンジ
可能
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等
色(本体)
白
目盛
なし
色(フタ)
白
中栓
なし
フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)
ポリエチレン
色(本体)
クリア
色(フタ)
白
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング
可
仕様
本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタ
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
少量のサンプル保存に便利な円筒状で、フタは押し込み式です。
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-20~+100
形状
丸
液体を入れて倒してもこぼれません。外気や虫、ホコリなどを寄せつけません。
本体はテーパー形状で、空の時には入れ重ねができます。
容器はブロー成形で本体と口部を一体化していますので、低温に特に強いので、冷凍保存に適しています。酸、アルカリや塩分、油などにもおかされず、錆や腐食の心配がいりません。
用途特殊塗料、特殊インキの保管に。
試験分析物や検体の保存、標本に。
医薬品、化粧品、食品、各種香料などの輸送や保管に。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
本体:80、フタ:60
耐冷温度(℃)
-30
材質(フタ)
LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(パッキン)
エラストマー(PE系TPE)