- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 園芸鋸
- 高所ノコギリのおすすめ人気ランキング
高所ノコギリのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新119件の「高所ノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高枝切りノコギリ」、「電動 ノコギリ 高枝」、「はやうち 4段」などの商品も取り扱っております。
刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。
折りたたみ式のため安全です。
刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。
杉やヒノキの枝打ち用。
刃長(mm)
390
最大切断径(Φmm)
約130
切り幅(mm)
1.5
ピッチ(mm)
5.0
材質(本体)
アルミ合金
刃厚(mm)
2
材質(刃)
SK鋼
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)
2690~6120
刃長(mm)
370
仕様
替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番
EA650AX-170
質量(g)
2620
ピッチ(mm)
【鋸刃】9
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)
【鋸刃】2
グリップタイプ
滑り止めグリップ
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に
刃長(mm)
300
仕様
アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ
トラスコ品番
396-5708
材質
刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)
全長(mm)
1800~2700
質量(g)
1030
ピッチ(mm)
(刃)8
切り幅(mm)
1.2
適合替刃
255L-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手が届かない高所の枝切に!!。鋏で切れない太い枝の切断に!!。重さ430gの軽量タイプ
用途高所の剪定作業に。
材質
SK-5
板厚(mm)
1
刃渡り(mm)
270
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
簡単伸縮”ガチャロック機構”で長さ調節が自由自在!最長5.1m。 長さのあるズームソーは森林での作業におすすめ。 刃がカーブしているため、枝にくい込みやすくザクザクと切断できます。 また、ガチャロック機構を採用し、簡単操作で長さの調節が自由に行えます。 最長5.1mタイプ。
用途高所の枝打ち
刃長(mm)
370
材質(刃)
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
高い枝・太い枝もラクに処理する切断力!
カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。
5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。
「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。
無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。
替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。
鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です
コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)
390
全長(mm)
1198~3000
質量(g)
約1540
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
片手で楽々枝打ちが出来る枝打ち鋸。
アルミ製高枝鋸用ポールは非常に軽く、片手でも枝打ち・選定作業を楽に行うことができます。
脚立の上など不安定な場所でも扱いやすく安心して作業に集中することができます。
用途に合わせて鋸刃を取り替えることで色々な用途にお使いいただけます。
用途枝打ち、造園剪定。
刃長(mm)
330
板厚(mm)
1.5
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
刃の種別
GC-331-LH
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
20
充電時間(時間)
約1.5
セット内容
本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲
高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])
0~2100
ブレード
木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ
充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)
13
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(時間)
約2
切断能力(mm)
80
材質
ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)
2
連続使用時間(分)
(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)
2570-540×66×185
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
10.8
保証期間
お買い上げ日より1年
電源タイプ
充電式
山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。
多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。
高所作業に最適です。
刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm)
2360~5120
刃長(mm)
370
仕様
替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット
エスコ品番
EA650AX-120
質量(g)
2240
ピッチ(mm)
【鋸刃】9
材質(柄部)
アルミ
材質(刃)
高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)
切り幅(mm)
【鋸刃】2
グリップタイプ
滑り止めグリップ
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
剪定の時、樹木を傷めずシャープに切り落とす。
独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
レザーソースーパー剣龍高枝切は高所の枝切りをする商品です。
ピッチ(mm)
4.0(寸8枚目)
板厚(mm)
1.1
速く枝打ちが出来るように!と25年ほど前に出来た製品が高枝鋸「はやうち」です。
軽量・アルミ楕円ポールを採用し、たわみが少ないポールに仕上げました。
用途林業の枝打、ゴルフ場の剪定にご使用になれます。
生木の剪定・枝打に適しています。
刃渡り(mm)
390
使用時寸法(mm)
6330×230×50
質量(g)
3280
収納時寸法(mm)
2420×235×50
切り幅(mm)
2.3
目数
6.5枚目/30mm
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)
65
使用目的
剪定
切断対象
果樹、植木
最大切断長(mm)
生木約25(直径)
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。
最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。
刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。
切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。
3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整)
脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。
別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)
4000
刃長(mm)
54
切断能力(mm)
15
トラスコ品番
387-8121
質量(kg)
1.2
材質(刃)
アンビル刃
材質(ポール)
アルミ合金
縮長(mm)
1700
アズワン品番
64-8901-44
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)
約15×9
質量(kg)
本体:約3.4
材質
スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)
フル:約80
稼働時間(分)
(無負荷作動時)35
チェーン
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)
203
最大切断能力(Φmm)
180
角度調整範囲
ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)
約230~280(伸縮式)
チェーン形式
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)
203
電圧(V)
24
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。
楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収
刃長(mm)
60
付属品
専用鋸
材質(刃)
高炭素刃物鋼、鍛造刃
材質(グリップ)
アルミダイカスト+エラストマーグリップ
仕上
ハードクロム仕上げ
切断能力(mm)
(目安)生木12(※ツカミ部取外時)
仕様
刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き
使用目的
採収、枝切り
切断対象
果実
適合替刃
160ZTR-1
RoHS指令(10物質対応)
対応