高所ハサミのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「高所ハサミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量高枝切鋏」、「高枝 切り バサミ 6m」、「高所 枝」などの商品も取り扱っております。
手が届かない高所の枝切に!!。鋏で切れない太い枝の切断に!!。重さ430gの軽量タイプ
用途高所の剪定作業に。 材質 SK-5 板厚(mm) 1 刃渡り(mm) 270
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。
用途高枝切鋏 刃長(mm) 55(のこぎり 300) 全長(m) 1.8~3m(5段階調節) 切断能力(mm) (生木)10 仕様 2段パイプ。3.0mまで伸縮可能 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 使用目的 高枝切
1本
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm) 60 付属品 専用鋸 材質(刃) 高炭素刃物鋼、鍛造刃 材質(グリップ) アルミダイカスト+エラストマーグリップ 仕上 ハードクロム仕上げ 切断能力(mm) (目安)生木12(※ツカミ部取外時) 仕様 刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き 使用目的 採収、枝切り 切断対象 果実 適合替刃 160ZTR-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久・プロ仕様! 高耐久設計により、プロも愛用。 切れ味抜群! 刃には高級刃物用鋼を使用。 軽量! 高級角型アルミ合金使用。 便利なツメ付! 切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用 刃長(mm) 65 使用目的 剪定 切断対象 果樹、植木 最大切断長(mm) 生木約25(直径)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4段階伸縮式で、作業に応じて伸縮できます。高所の太枝も強力切断が可能です。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。肩掛けバンド付きで、作業が楽々です。
用途剪定作業用 全長(mm) 1800 刃長(mm) 110 切断能力(mm) (生木)30まで 材質 刃部:刃物鋼。パイプ部:アルミ 幅(mm) 255 高さ(mm) 1810 質量(g) 2120 奥行(mm) 30 伸縮範囲(mm) 1段目1800・2段目2000・3段目2200・4段目2400 使用目的 剪定作業
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

わずか1,140gという、牛乳パック(1,000ml入)1本分ほどの軽さ。 この軽さを実現するため、アルスはもう一度自らの製品づくりの手法を見直しました。 3本のパイプはいずれも高強度パイプを採用し、径を小さく、厚みを薄くすることで、断面積で従来品の30%ダウンに成功、超軽量化を実現しました。 また、レバー部には特許技術を用い、さらなる軽量化を図っています。 そして生まれたのがこれまでで最も軽く、最も長く、最も使える高枝はさみ「ライトチョキダブルズーム」です。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm) 1734~4100 刃長(mm) 48 切断目安(Φmm) 生木12(つかみ刃取外時) 仕様 6段階伸縮、カットキャッチ機構、グリップ開き角度2段階切替式、打合いクッション、高強度パイプ、グリップ回転250°、刃カバー付き トラスコ品番 485-0297 質量(g) 1140 使用目的 採収、枝切り 切断対象 果実 対応商品 ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃) 高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工刃) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1.1kg)
7,998 税込8,798
当日出荷

より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm) 4000 刃長(mm) 54 切断能力(mm) 15 トラスコ品番 387-8121 質量(kg) 1.2 材質(刃) アンビル刃 材質(ポール) アルミ合金 縮長(mm) 1700 アズワン品番 64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長2mのショートタイプです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切り 全長(mm) 最短/1332、最長/2082 刃長(mm) 60 タイプ 3段階伸縮ショートタイプ 切断能力(mm) (目安)生木15 仕様 刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品 専用鋸 トラスコ品番 515-9113 質量(g) 1040 材質(グリップ) アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的 枝切り 仕上 ハードクロム仕上げ 対応商品 ZTR-SH 材質(刃) 高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃 180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

山林等での枝打ち作業に適した伸縮式高枝鋸です。 多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。
全長(mm) 2360~5120 刃長(mm) 370 仕様 替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカット エスコ品番 EA650AX-120 質量(g) 2240 ピッチ(mm) 【鋸刃】9 材質(柄部) アルミ 材質(刃) 高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上) 切り幅(mm) 【鋸刃】2 グリップタイプ 滑り止めグリップ
1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm) 生木:(最大)15 仕様 普通刃仕様 長さ(mm) 約970~1450 質量(g) 約570 材質(グリップ) ナイロングラスファイバー 使用目的 剪定作業、収穫作業 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) S50C 材質(パイプ) アルミ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

長く伸びた刃が特徴の刈込タイプ。 使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの刈込タイプは、刃が長いので葉をまとめて刈るのに便利です。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の葉刈り、枝切り 刃長(mm) 123 付属品 専用鋸 材質(刃) 高炭素刃物鋼 仕上 ハードクロム仕上げ 材質(グリップ) アルミダイカスト+エラストマーグリップ 切断能力(mm) (目安)生木9(※ツカミ部取外時) 仕様 刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 使用目的 枝切り、葉刈り 対応商品 ZTR-SH 適合替刃 190ZTR-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。
用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。 切断目安(Φmm) 生木:(最大)5 仕様 長刃仕様 長さ(mm) 約1040~1520 質量(g) 約650 材質(グリップ) ナイロングラスファイバー 使用目的 剪定作業、収穫作業 切断対象 庭木、果樹 材質(刃) S50C 材質(パイプ) アルミ
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。 約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。 付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。 木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。 定格電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 2.5 充電時間(時間) 約2 切断能力(mm) 80 材質 ポール部:アルミ、本体:ナイロン6 質量(kg) 2 連続使用時間(分) (無負荷)約50 全長×全幅W×全高(mm) 2570-540×66×185 バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 10.8 保証期間 お買い上げ日より1年 電源タイプ 充電式
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
刈込み幅(mm) 600 最大切断径(Φmm) 18 ストローク数(min-1) 低速:1000、中速1800、高速:2200 カット数 低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分] 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 2050×230×1784.0 質量(kg) 4 付属品 ブレードカバー・六角棒スパナ 電源タイプ 充電式
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊形状アルミパイプを使用した軽くて強いハイテク鋏。 生垣の刈込作業・垣根の整枝に好適です。 3段階伸縮式で高所の葉刈りも可能です。
用途生垣・植え込みの葉刈りに 切断能力(mm) 6 刃長(mm) 150 全長(mm) 720~1050 質量(g) 980 仕様 ダイヤルナット。刃カバー付き トラスコ品番 410-3289 材質 刃:高炭素刃物鋼、特殊表面処理、グリップ:特殊形状アルミパイプ 使用目的 葉刈り 切断対象 植え込み、生垣 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
6,598 税込7,258
3日以内出荷

軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様 フッ素コート刃 材質 ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g) 900 切断能力(mm) 生木:約15まで 切断対象 高枝 サイズ(mm) 1800 伸縮サイズ(m) 1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途高所の太枝剪定に。 材質 刃部:刃物鋼。パイプ部:アルミ 切断能力(mm) (生木)40 使用目的 剪定 切断対象 太枝
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップを握ると、ものをはさむことが出来ます。膝や腰が悪い方、車椅子の方でも、自分で挟んで引き寄せることができます。 棚の高い場所や、家具の後ろなど、手の届かないところのものを掴むのにも便利です。高い窓のカーテンの開閉も便利です。
用途高い位置への商品の吊り下げ作業に。 先端寸法(mm) 120
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃先衝撃焼入れにより3倍永切れします。 折りたたみ式のため安全です。 刃先角度を5段階で変えられます。
用途高い枝木の剪定用。 杉やヒノキの枝打ち用。 刃長(mm) 390 最大切断径(Φmm) 約130 切り幅(mm) 1.5 ピッチ(mm) 5.0 材質(本体) アルミ合金 刃厚(mm) 2 材質(刃) SK鋼
1本
19,880 税込21,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い所の害虫の駆除やスプレーペンキを使う為に、高枝切りにスプレー缶ホルダーを付けました。 ハンドル握りでスプレーの調整ができます。 剪定はさみ、のこぎり、スプレーとしてお使い頂けます。
仕様 3WAY(剪定はさみ/のこぎり/スプレー) 質量(kg) 1.5 シルバー×レッド 材質(本体) アルミ 全長(m) 3 材質(刃先) SK-4 本体寸法(cm) 180~300(20cm刻みで7段階に伸縮)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷