高機能生地レインウェアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「高機能生地レインウェア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超撥水レインコート」、「ゴアテックス レインウェア 上下」、「農作業用カッパ」などの商品も取り扱っております。
防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O) 10000 透湿度(g/m2) 3000
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。
混率(%) ナイロン100 耐水圧(mmH2O) 25000 生地 3層ミニリップ 透湿性(g/m2・24hr以上) 16000
1着ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

100洗撥水に代表される確かなスペックの定番レインスーツ。デザインをリニューアル。
混率(%) 本体:ナイロン100/内衿切替:ポリエステル100
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

作業中の汗の蒸気を外へ放出し、ベタつきやムレを軽減し、身体をドライな状態に保ち、着心地の良いワークスーツを実現しました。フードにレインガーター加工、雨水が横に流れるよう配慮し、襟部分の快適性を求めたメッシュ生地を使用。寒風や冷気等を通しにくい防風性が、着用者に快適さを提供し、肌寒さの中でもワークスーツ内を温かく保ってくれ保温性が作業能率を高めます。吹きつける雨の浸入を防ぐため、フロントはダブルラップ構造となっております。袖口は二重袖で、さらにマジックテープが付いているため調節も簡単で、雨や風の侵入を防ぎます。パンツ裾をマジックテープにて調整可能。縫い目防水加工により雨の侵入を防止。反射材を胸と背中に配置、視認性と安全性を確保。繰り返しの洗濯にも、機能性を保持する洗濯耐久性。
用途ゴアテックスワークスーツ(レインスーツ上下、雨合羽)。 質量(kg) 0.75
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ゴアテックス(R)ファブリックス3レイヤーの採用により最高度の透湿性・防水性・撥水性・防風性・洗濯耐久性を実現し軽量コンパクト。 左右ダブルの防水フラップで雨の吹込みをガードします。 パンツ裾アジャスターにより靴を履いた状態での脱着が簡単。 シームシーリングの加工により縫い目からの水の侵入を防止。 洗濯性が高く家庭用洗濯機でも洗うことができ、衛生的にご使用頂けます。
用途軽作業、デリバリー 耐水圧(mmH2O) 30000以上 仕様 防水・透湿・防風・三層構造・ダブルフラップ・アジャスター・袖マジックテープ・裾アジャスター・収納袋・洗濯機・ドライ石油系 セット内容 上下セット 質量(g) 約700/Lサイズ 混率(%) 【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロントリコット 透湿性(g/m2・24hr以上) 13500以上
1着
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

過酷を制す!悪条件の環境下でも丈夫な素材と便利な機能でハードフィールドをサポート。
耐水圧(mmH2O) 20000 セット内容 上下 混率(%) 表:ナイロン100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 機能 高防水性能、Wフラップ、フード取外式、腕まくり調節機能、そで無段階調節機能、肩・ひざ補強OX、ひざ衝撃吸収ポケット、ウエスト調節機能、トライアングルガゼット、すそ無段階調節機能、股部補強テープ、防水収納バッグ付
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクーターや自転車に乗る人に最適な防水性と通気性を兼ね備えたエントラントレインコート。東レ・エントラントを素材に使用し、各部には防水性を高めるディテールを配しました。エントラントは、防水性・撥水性・透湿性に優れています。衣類内のムレを外へ逃がす高機能素材です。自転車やスクーターの運転時に必要な動きをスムーズにする高機能モデル。足の運動性を確保するため、内側に三角布を装備。脇三角マチにより自転車・スクーター乗車時の足の動きにゆとりを持たせます。後ろにはムレを緩和するベンチレーション、夜間の視認性を確保する反射テープを装備。上半身裏地はメッシュで、ベタツキ感を緩和。自転車、スクーター通勤に最適の1着です。
用途スクーターやバイク、自転車での雨の日の通勤や作業、配達などに 耐水圧(mmH2O) 10000 透湿度(g/m2) 10000 セット内容 レインコート 混率(%) (表地)ナイロン100(PUコーティング)、(裏地)ポリエステル100(メッシュ)
1着
6,798 税込7,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックス(R)ワークウェアです。 業界初のヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、ヘルメット着用時に後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界の確保と音の確保を考えた仕様により、現場での雨天作業時の安全性に配慮した仕様です。 メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。 袖口は水抜き付きの深い二重袖を採用。内袖はネオプレーンで手首に負担をかけません。 防水のダブルフラップで雨の吹込みをシャットアウト。 ゴムシャーリングとマジックテープで調節可能水抜き付。
用途軽作業、デリバリー 耐水性(mm) 30000以上 セット内容 上下 質量(g) 740 (Lサイズ基準) 混率(%) 表:ナイロン100(ゴアテックス(R)ラミネート)/裏:ナイロントリコット 機能 防水、透湿、防風、3層構造、メットインフード、ダブルフラップ、シームレスヒップ、二重袖、ドット反射、広口収納袋、洗濯機OK 透湿性(g/m2・24hr以上) 13500以上
1着
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途- 耐水圧(mmH2O) 10000 混率(%) 表地:ポリエステル100(PVCラミネート)/裏地:ポリエステル100 機能 脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階) 性別 男女兼用
1セット
特価
1,438 税込1,582
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐水圧の機能に透湿度の機能を持たせたレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 ジャケットはファスナーとスナップボタンの二重構造になっています。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットのポケットはフタつき(留め具ナシ)で左胸1ヵ所のみで、手首部はゴムタイプ、裾(胴部)は絞り機能は付いておりません。 パンツは胴ゴム入りで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 スナップボタンで着脱可能な裏メッシュ入りのフード付きです。
ブルー 混率(%) 【表地】ポリエステル100(PUコーティング)、【裏地】ポリエステル100 耐水圧(mmH2O) 5000 透湿度(g/m2) 2000
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチ性を有する防水透湿性素材を使用し、体の動きを妨げない高機能レインウェア 全てのファスナー部に止水ファスナーを採用し、防水機能を追求。
用途レインウェア 機能 収納式フード、止水ファスナー、ビッグファスナーポケット、前開きファスナー仕様、フラップ付アジャスタ 材質(裏) ポリウレタンラミネート加工 材質(表) ポリエステル 耐水圧(mmH2O) 12000 透湿性(g/m2・24hr以上) 5000
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防水性に優れた廉価版レインスーツです。雨の浸入を防ぐ二重袖
用途作業・農作業などの簡易な用途向き。 ネイビー 材質(表) ポリ塩化ビニール(PVC)100 仕様 上下スーツタイプ セット内容 上下 混率(%) ポリ塩化ビニール(PVC)100
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適! 上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい! 調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。 収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容 上下 混率(%) 表:ナイロン100/裏:ポリエステル100 機能 透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン 耐水圧(mmH2O) 5000 RoHS指令(10物質対応) 対応 透湿度(g/m2) 2000 透湿性(g/m2・24hr以上) 2000以上
1セット
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴアテックス(R)三層構造生地の採用により、最高度の透湿性・防水性・防風性を実現。 制電仕様の生地を採用することにより、JIS T8118適合品。(静電気帯電防止作業服) 業界初のヘルメット対応型の専用インナーフードを採用。 ヘルメット着用時の後頭部・側面からの水の侵入を抑え、視界の確保と音の確保(フードで耳を遮らない)により、高い安全性を実現。 グローブ着用時に袖からの水の侵入を防ぐ仕様になっており、外袖には水抜き穴はあり内袖と外袖の間にたまった水を速やかに排出します。 防雪長靴対応で裾幅を広めに設定。 マジックテープにより、しっかりと裾を固定できる仕様。 耐洗濯性に優れ家庭用洗濯機で洗濯が可能です。 洗濯をすることにより製品を清潔に保ち、衛生面にも配慮することができます。
用途軽作業、デリバリー ブルー 耐水圧(mmH2O) 30000以上 材質(表) 【表】ポリエステル100(ゴアテックス(R))ラミネート)、【裏】ナイロン 仕様 防水・透湿・防風・三層構造・メットインフード・ダブルフラップ・シームレスヒップ・二重袖・アジャスター・袖面ファスナー・収納袋・洗濯機・ドライ石油系・制電 セット内容 上下セット 質量(g) 約740/Lサイズ 透湿性(g/m2・24hr以上) 13500以上
1着
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

世界最高基準の「防水・透湿・低結露素材」。モイスチャーバッファリング機能により、水蒸気が水滴化する結露を防ぎ、常に衣服内をドライに保ちます。 更にディアプレックスは、最前線で起こりうる、飛沫・体液・血液・ウイルスなどの浸透を高いレベルで防御するバリア性も保持しています。 レフレクター(反射材)は、表面が濡れても輝度が変わることが少ない超高輝度マイクロプリズム反射素材(EN471認証品)を使用することにより、最前線で働く人の安全性を高めます。 フードは立体設計でフィット感が高く、良好な視界が確保できます。
用途工事現場、整備現場、宅配業務、施設管理、倉庫作業、清掃作業、産業廃棄物業など 材質 ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属) 耐水圧(mmH2O) 30000以上 混率(%) ナイロン100 機能 防水、透湿、低結露、撥水、収納式フード付、左右胸ポケット、スルーポケット、袖口/ゴム、マジックテープ、裾/ドローコード付 JIS規格 JIS T 8060D(人工血液バリア性):クラス6、JIS T 8061D(ウイルスバリア性):クラス6 生地 ディアプレックス(3層ミニリップ) 透湿性(g/m2・24hr以上) 16000
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「ゆったり防水レインコート」に、大きめサイズが登場。 大柄な方がリュックを背負ってもゆったり着られる! 雨がしみにくい防水加工&水をはじきやすい撥水加工。 透明ツバ付きだから顔が濡れにくく視界が広く保てます。 急な雨でも、サッと着ておしゃれに快適!収納ポーチ付き。
材質 本体・収納ポーチ:ポリエステル100%、透明部分:EVA樹脂 サイズ ビッグサイズ 質量(g) 約345 身長(cm) 165~175 着丈(cm) 約110 バスト(cm) 93~122 裄丈(cm) 約88
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

リュックを背負わないときはファスナーを閉じてスタイリッシュ。 三角マチ・ファスナー開閉タイプ:自転車運転時、足を開いても水が侵入しにくい。 2WAYカウス・ボタン調整で通常の袖口仕様:伸ばして、ハンドル操作による袖口からの雨の侵入がしにくい「サムホールフィットカウス」。 シームテープ加工:縫製部分は裏側より目止めテープを貼ることで水漏れを防ぎます。 リフレクター:夜間の視認性、安全性をアップ。 セーフティフード:ワイドなクリアメガネ付きで視界良好。フィットコードで顔にフィットさせフード機能が向上。 マイクロメッシュ裏地:細かい網目で肌がベトつきにくく、サラサラ感が持続します。
サイズ フリー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため、肩・肘・膝を耐久性と安全性の観点から強力オックス素材で補強。上着とズボンに汗などのニオイや、雑菌の繁殖を抑えるデオドラントネームを採用し、着心地にもこだわったワーキングに最適なレインスーツです。上着前後には夜間の安全性を考慮した、反射テープ付き。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。また、上下総裏メッシュでムレやベタツキを緩和します。
セット内容 上下 混率(%) 表地:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100(上下総裏メッシュ) 耐水圧(mmH2O) 10000以上
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

(株)前垣との共同開発によるゴアテックスワークレインスーツです。防水透湿性と軽量性を兼ね備えたGORE-TEX PACLITE素材を採用しています。軽量で動きやすいため作業性に優れています。後頭部にフードアジャスター(ベルクロ仕様)を採用し、フードの長さを調整可能です。袖口のベルクロを調整することで、手首からの雨風を防ぎます。フロントとポケットに止水ファスナーを採用しています。立体裁断により動きやすさを実現しています。
用途屋外軽作業、運送業に。 材質/仕上 表地:ポリエステル100%(PTFEラミネート加工)
1着
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

4WAYストレッチ。 ただし、裏コーティング工程上、箇所により塗りムラ、バラつきが出る可能性があります。 タウンユースでも着れるシルエットと肘、膝の不快な突っ張りを軽減。 使い勝手の良い両胸アクティブポケット。 夜間での視認性を高める反射素材付き(フード、両袖部分、膝裏部分)。 フード、裾はスピンドル仕様で調整可能。 お尻周りをカバーするロングテール仕様。 便利な収納袋付き。 ウエストシャーリング。 袖口アジャスター。 シームレス立体裁断ヒップ。 SS/Sは女性対応シルエット。
用途アウトドア/レジャー/キャンプ/作業現場/ワーク 耐水圧(mm) 15000(公的検査値)、10000(性能確約値) 混率(%) ポリエステル94/ポリウレタン6(ポリウレタンラミネート) 透湿性(g/m2・24hr以上) 10000(公的検査値)/8000(性能確約値)
1着
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)