高温 ドライヤーのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
141件の「高温 ドライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドライヤー 1500w」、「業務用 ヒートガン」、「業務用ドライヤー」などの商品も取り扱っております。
9段階温度調整ダイヤル 急速冷却 ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類) セット内容 ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付 質量(kg) 0.67 電流(A) 12 温度(℃) スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×85×206 ノズル口径(Φmm) 34.5 風量(L/min) スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.75 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

熱風を利用してシュリンク包装・塗料の乾燥・曲げ加工など幅広い用途に! デジタル表示付。3段階の風量調節機能付。 約70~550℃まで温度・風量調節可能。持ち運びに便利な収納ケース入。豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応!
用途熱収縮チューブの加工に。板材や塩ビパイプなどの曲げ加工に。シュリンクフィルムの収縮に。熱硬化性塗料やパテの乾燥に。塗装や接着剤・シール剥がしに。シール・カーペット剥がしや奥まった所の掻き出しに。 付属品 ヒートガン本体×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーパー×1、スクレーパー固定具×1、収納ケース×1 質量(kg) 約0.74(本体のみ) 電流(A) (送風)0.5、(弱/強風)14.6 温度(℃) (送風)約50、(熱風)約70~500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×90×215 コード長さ(m) 約2 周波数 50/60Hz 風量 (3段切替)送風Ⅰ/送風Ⅱ/送風Ⅲ 定格時間(分) 20 温度表示方式 デジタル表示 吐出流量(L/min)50Hz/60Hz 約350~650
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。
適合 - トラスコ品番 242-6412 種別 本体 質量(g) 750 コード長さ(m) 1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×190×75 風速(m/min) 1250 風量(L/min) 200
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番 855-1398 種別 本体 質量(kg) 0.6 温度範囲(℃) 50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 240×190×70 風量(m3/min) 0.15~0.25 風速(m/min) 600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量ボディで熱風温度450℃を実現 本格金属ボディの熱風加工機ながらDCモーターの採用、ホディ構造の変更で軽量を実現しました。 電源スイッチを把手後部にすることで片手で温風⇔送風の切り替えが可能です。 風量・風速が標準タイプ(PJ-206A1)より弱めのためシュリンク包装に向いています。 金属ボディのプロ仕様ながら軽量なので長時間作業や女性の作業にもおすすめです。
種別 ハンディタイプ
1個ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W) 1000/high、400/Low 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 84×178×208 質量(g) 505(ノズル含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 保証期間 1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

こだわりの高温設定と風量設定により最適なブロースタイリングが可能です。 黄土含有セラミックを使用することにより、遠赤外線効果、マイナスイオン拡散などの効果が得られ、艶のある髪へと導きます。
ホワイト 電流(A) 12 電圧(V) 125 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 3 本体質量(g) 340(コード付属品は除く) 温風温度(℃) 120~130 機能 4段スライドスイッチ クールボタン 定格電源 AC100V(50/60Hz)
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品 スリットフード ホワイト 質量(g) 290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1200 スイッチ DRY-COOL-OFF コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 148×69×168(フード付き) 温風温度(℃) 110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min) 1.1(DRY時) 機能 折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

熱風温度 450℃の定温タイプ。 電源コード長3m。 ハードな取扱いにも余裕をもって耐える鋼板ボディを採用。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品 フィルター、R型スタンド トラスコ品番 331-8711 種別 本体 質量(g) 約750 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 風速(m/min) 1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 213×70×191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 1000 風量(L/min) 180 適合ヒーター PJ-206H RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー「BLOW+」シリーズのベーシックモデル。 風速20m/秒オーバーの速乾モード・低風速のセットモードの2段階風力設定。 高風速のハイパワーなのに消費電力は1000Wと節電仕様。 手首に負担をかけない、軽量の本体重量370g。 ワンダム・プロドライヤーの新ベーシックモデル。
付属品 集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W) 1000(HIGH/HOT時) スイッチ 3段階スライドスイッチ(HIGH/LOW/OFF) 電源 100V(50/60Hz) 本体質量(g) 約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 237×218×78 温風温度(℃) 110 安全装置 温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m) 3
1台
6,890 税込7,579
当日出荷

新ヒーター搭載、温度可変式のコストパフォーマンス機。250℃から600℃まで温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用!工業用ドライヤーとしてあらゆる産業の作業現場で使用されています。ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い約30%(従来機比較)の耐久性を向上しました。
用途熱風乾燥・熱曲げ加工、収縮素材加工 付属品 フィルター・R型スタンド 種別 本体 質量(g) 950 スイッチ 4段(切・冷・弱・強) コード長さ(m) 約3 風速(m/min) 1000 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 260×70×200 風量(L/min) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

剥離、形成、曲げ、乾燥、解凍など様々な作業に使用できます。 送風モード&熱風モードの切り替えが可能です。 スタンド付のため両手が使えて便利です。
用途シールはがしや熱収縮チューブの加工に 温度(℃) 【吐出温度】風量Ⅰ(送風):約45 / 風量Ⅱ(熱風):約250 コード長さ(m) 約1.7 本体質量(g) 約310 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 20 アズワン品番 64-5410-60
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

塩ビ溶接専用プラジェット 塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品 フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本 種別 本体(溶接専用タイプ) 質量(g) 約740 寸法H(mm) 24 スイッチ 3段(切、送風、熱風) コード長さ(m) 約3 寸法F(mm) 47 寸法D(mm) 101 寸法E(mm) 97 寸法I(mm) 33.5 寸法G(mm) 125 風速(m/min) 400 寸法J(Φmm) 3 全長B(mm) 260 全高C(mm) 191 定格消費電力(W)(50/60Hz) 300(100V) 風圧(mmAq) 130 本体径A(mm) 70 アズワン品番 6-477-05 適合ヒーター PJ-203H 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 260×70×191 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。
付属品 ワイドノズル、セットノズル 材質 PA(ポリアミド) ブラック 質量(g) 823 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1200 電源コード(m) 2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 97×238×220
1台
5,490 税込6,039
当日出荷

液晶ディスプレイ搭載。4件までのメモリ機能
用途熱処理が必要な作業に 付属品 ガラス保護ノズル、平面ノズル50mm、キャリングケース、先端ノズル2種(1609390452、1609201795) 質量(kg) 1 温度(℃) 50~600(10℃単位調整可能) コード長さ(m) 1.7 風量(L/min) 100~350
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1個。ワイドノズル×1個。フックノズル×1個。ヘラ型ノズル×1個。掻き出しスクレーパー(3種)×各1個 質量(kg) 0.7 コード長さ(m) 1.8 本体寸法(mm) 275×80×190 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) 300(Lo)。550(Hi)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様 絶縁構造/二重絶縁 付属品 スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg) 約0.77 コード長さ(m) 2 本体寸法(mm) 250×90×193(コード含まず) 機能 温度調節機能付 風量調整 3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分) 20 風量(L/min) I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書 (10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

携帯・収納に便利な小型ストレートボディ。道具箱やバッグの隙間に収納できます。 小型でも十分な熱量があるので本格的な熱風加工作業が可能です。 収縮チューブの加工・シュリンク包装・シール剥がし・塗装の乾燥・塩ビパイプの曲げ加工などに。 温度過昇防止機能付き。 折りたたみ式スタンドが本体に付属しており置いて作業ができます。
付属品 ストラップ スイッチ 【電源】スライド式3段切替(切/送風/熱風) 本体質量(kg) 約0.24(電源コード除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 245×47×49 安全装置 サーモリミッター(温度過昇防止) 風量(m3/min) 0.088 風速(m/min) 720(先端より10mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 吹出口径(Φmm) 11.5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
ホワイト 消費電力(W) 1000・400(100V)、2000(200V) 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 84×178×208 質量(g) 514(ノズル含む) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m) 1.8 保証期間 1年
1台
2,890 税込3,179
当日出荷