- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 高温 ファンのおすすめ人気ランキング
高温 ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新310件の「高温 ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱ファン」、「小型冷却ファン」、「送風機 耐熱」などの商品も取り扱っております。
形状
角形
厚さ(mm)
38
質量(g)
550
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
モーター
くま取りモータ
入力方式
端子
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
120×120
保護方式
インピーダンスプロテクト
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状
角形
特性
標準/小型/薄型
ベンチ脚タイプ。シロッコ型電動送風機は、小型・軽量・低騒音・省エネルギー設計です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)
タイプ
耐熱型
モータータイプ
全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
吸気温度(℃)
150
吸気湿度(℃)
150
吐出口可変方向
3方向
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)
50/60
規格
UL/CSA
保存温度(℃)
-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)
アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)
-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度
25~85%RH
絶縁耐圧
AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動
定格電圧の85~110%
材質(羽根)
ガラス入ポリカーボネート
保護方式
インピーダンスプロテクト
特性
標準
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。
部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。
交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質(フレーム)
アルミダイカスト
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
仕様
期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60(結露がないこと)
保護機能
焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
期待寿命(時間)
25000
小型のシロッコ型電動送風機です。主に、標準空気や一般的なガスの吸引・排気、あるいは産業機器の冷却等に適しています。ただし、多量のダストや異物が混入したガスの吸引や排気用には適していません。
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
シロッコファン
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
モーター
くま取りモータ
保護方式
インピーダンスプロテクト
形状
角形
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
材質(フレーム)
アルミニウム
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)
樹脂
サイズ(mm)
80×80
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
モーター
くま取りモータ
材質(フレーム)
アルミニウム
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
適合
(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)
形状
角形
厚さ(mm)
25
質量(g)
370
種類
ACファン
使用温度範囲(℃)
-30~+60
周波数(Hz)
50/60
入力方式
端子
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
使用電圧範囲
各型番ごとの電圧±10%
サイズ(mm)
120×120
期待寿命(時間)
25000(60℃)、56000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
1500(入力端子・フレーム間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
構造(羽根車)
ターボファン
高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風