- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- PL警告表示ラベル
- 高温注意表示のおすすめ人気ランキング
高温注意表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新134件の「高温注意表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高温注意 ステッカー」、「高温注意 プレート」、「高温注意」などの商品も取り扱っております。
配管表面温度約-45℃~120℃までOK。
仕様
裏面粘着
材質
アルミステッカー
文字内容
高温注意
取付方式
ステッカー
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式
ラベルシール
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
寸法(mm)
120×360×1
取付穴(mm)
Φ2.5穴 左×1、右×1
アズワン品番
64-7980-51
1枚
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。
直径(Φmm)
37
表示
1点表示
精度(℃)
±1
耐熱温度(℃)
100
変色温度(℃)
50以上(赤い注意文字”HOT”)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。
表示内容
高温注意
取付
ビス止め
材質
アルミ
仕様
取付穴上下2箇所
トラスコ品番
184-1802
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
縦(mm)
360
横(mm)
120
取付穴寸法(mm)
2.5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ製の表示板なので熱に強いです。高温となる場所への設置に最適です。
用途工場等での安全周知に。
表示内容
高温危険
取付
ビス止め
材質
アルミ
仕様
取付穴左右2箇所
トラスコ品番
184-1838
厚さ(mm)
1
質量(g)
120
縦(mm)
120
横(mm)
360
取付穴寸法(mm)
2.5
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
種別
注意
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
裏面離けい紙付
どこにでも貼れる便利なミニステッカー!熱に強い
文字内容
高温注意
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
仕様
裏面粘着
トラスコ品番
743-6301
寸法(mm)
50×50
質量(g)
12
耐熱温度(℃)
-45~120
1組(10枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。
貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
取付方式
裏面離けい紙付
材質
アルミ
寸法(mm)
120×360×1
取付穴(mm)
Φ2.5穴 左×1、右×1
アズワン品番
64-7980-50
1枚
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ひと目で状況把握!
用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。
仕様
可逆性
寸法(幅W×高さH)(mm)
48×52
表示
1点表示
精度(℃)
±1
変色温度(℃)
50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1ケース(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
熱に強い
文字内容
警告 高温部で火傷をする恐れあり絶対にさわるな
取付方式
ステッカー
材質
アルミステッカー
耐熱温度(℃)
約-45~120
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-40℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。
材質
基材:PET、表面:PETラミネート
タイプ
ステッカータイプ
寸法(縦×横)(mm)
35×70
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
種別
警告
材質
蒸着PETステッカー
形状
ラベル
区分
PL警告表示ラベル
耐熱温度(℃)
-29~100
仕様
裏面離けい紙付
取付方式
裏面離けい紙付