- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 高炉スラグのおすすめ人気ランキング
高炉スラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新61件の「高炉スラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーライトモルタル」、「普通ポルトランドセメント」、「繊維 モルタル」などの商品も取り扱っております。
高炉セメントはポルトランドセメントに高炉スラグ微粉末を所定量混合して製造されたセメントです。
高炉スラグ微粉末は溶鉱炉で銑鉄を製造する際に副生する溶融状態の高炉スラグを水などで急冷固化し微粉砕したもので、
セメントの水和反応で生成した水酸化カルシウムなどのアルカリ性物質や、石膏などの刺激により水和・硬化する「潜在水硬性」と呼ばれる性質をもっています。
このため、高炉セメントでは配合された高炉スラグ微粉末の潜在水硬性が長期にわたり発揮され、緻密で安定な硬化体組織を形成しますので、
長期強度発現性や化学抵抗性に優れたコンクリートを製造することができます。
高炉セメントは混合される高炉スラグ微粉末の分量により、A種(5を超え30%以下)、B種(30を超え60%以下)、C種(60を超え70%以下)の三種類に分類されますが、
その中でもB種が最も多く生産され、幅広い分野で使用されています。
用途一般土木工事、一般建築構造物の基礎工事、ダム・橋梁・地中梁等のマスコンクリート、河川・港湾・上下水道工事、道路・トンネル・鉄道工事
密度(g/cm3)
3.04
危険物の類別
非危険物
面積(cm2)
比表面積:3750(JIS規格値≧3000)
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
野菜や花の育苗用や栽培用の播種床に使用します。
用途種まき、挿し木。
材質
高炉スラグ※銑鉄を製造する高炉から出る副産物で、天然石と類似の成分。
寸法(mm)
1個あたり30×30×30
質量(g)
165
1袋(60個)
¥599
税込¥659
当日出荷
NEXCO構造物施工管理要領「左官工法による断面修復の性能照査事項」規格適合品軽量速硬型繊維補強ポリマーセメントモルタルです。
特殊配合によりコテ離れ・伸びが良く、一材形では実現できなかった優れた作業性を発揮。(1回塗りで塗り厚5~30mmの施工が可能)
速乾性・速硬性に優れ、短時間で実用強度に到達。
特殊樹脂エマルジョンの配合によりコンクリートとの接着性・耐透水性に優れています。
NETIS登録材料である高品質フライアッシュの配合により、作業性の向上、長期強度発現、アルカリ骨材反応抑制及び耐久性の向上等多くの有利性を発揮。
用途床面の補修:工場や店舗床→強度が求められる下地に、天井・壁面の補修:床版天井・橋桁・橋脚→優れた作業により工期短縮、下地処理材:各種防水塗装の欠損補修・不陸修正→厚付け施工が必要な下地へ
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
普通ポルトランドセメント
色
グレー
仕様
普通ポルトランドセメント
成分
普通ポルトランドセメント
材質
普通ポルトランドセメント
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
340×420×100
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
¥659
税込¥725
3日以内出荷
耐硫酸性が必要なコンクリート下地の不陸調整等に
優れた付着性で、3~5mmの薄塗施工が可能、コテ作業にも優れ容易に平滑な仕上がりが得られます
超微粒子高炉スラグ系特殊粉末配合により耐硫酸性に優れ、硫酸による腐食環境下でも優れた耐久性を示します
硬化後のひび割れの発生が少なく、硬化物が密実のため耐久性に優れます
用途排水処理施設等での腐食環境下のコンクリート劣化が激しい箇所での補修、温泉施設・隧道コンクリートの劣化が激しい箇所での補修、海水浸食など塩害被災構造物の劣化激しい箇所の補修
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
酸性水(酸性雨・し尿・温泉水・硫酸など)は、コンクリートやモルタルを劣化させます。
酸性腐食が予想されるコンクリートやモルタルの補修箇所に本品をお使い下さい。
用途下水道、温泉施設、食品工場、化学工場など
仕様
耐酸
成分
耐酸セメント、早強ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
色
グレー
容量(kg)
2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
250×300×40
硬化時間(時間)
夏:48、冬:72
危険物の類別
非危険物
施工面積
約10mm厚300×400mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
耐酸
軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに
色
灰
硬化時間
半日~2日
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約0.5×65×65
お手近にある耐火物箇所の補修用として開発したサンホーム独自の特製キャスタブル耐火物で1300度の高温に耐えることができます。一般セメントの砂に相当する耐火物が配合してありますから、水を加えるだけで使えます。特製の細かい骨材の配合により大変塗りやすく小さな目地やスキ間にも詰込めます。速硬性ですから施工後、約1日で普通セメントの4週間相当の強さに固まります。
色
灰
特性
耐火
耐熱温度(℃)
1300
危険物の類別
非危険物
塗布面積(cm/袋)
約1×28×28
耐火レンガを積み上げるのに最適。
熱に強く約1200℃の耐熱温度があります。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
用途耐火レンガ専用モルタル。
特性
耐火
仕様
耐火
成分
耐火モルタル、骨材
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
341×248×50
耐熱温度(℃)
1200
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
6mm厚 耐火レンガ約24個分
適応下地
モルタル、コンクリート面
型式
A-1-L
化学組成
Al2O3 98%
粒径(μm)
(最大)300
性質
微粒のアルミナ質で高固着力
最高使用温度(℃)
1850
温度(℃)
(乾燥)常温または50~60、(焼固)1200
乾燥時間(時間)
24
密度
(充填)2.0
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修
色
グレー
仕様
耐火
成分
耐火モルタル、骨材
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
150×200×40
耐熱温度(℃)
約1100
乾燥時間(時間)
夏:24、冬:48
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚10×縦400×横450mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
耐火
適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など
温度(℃)
耐火:1400
使用量
(1立米)69袋
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
用途充填
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
型式
A-1
温度(℃)
(焼固)1350
粒径(μm)
(最大)850
最高使用温度(℃)
1850
化学組成
Al2O3 98%
密度
(充填)2.4
性質
粗粒のアルミナ質で高耐熱性
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別
非危険物
国内で消費されるセメントの約70%を占める汎用性の高いセメントです。
一般の土木建築工事をはじめ、セメント二次製品等に広く使用されています。
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(7.2MB)
1袋(25kg)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、
石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。
プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、
コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース)
タイプ
プレミックス型
温度範囲(℃)
5~35
危険物の類別
非危険物
混水量(L/袋)
4.5
練り量(L)
13
1袋(25kg)
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。
砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。
[M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。
[M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、
ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。
[M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。
[M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。
危険物の類別
非危険物
天然火山ガラスである真珠岩、または松脂岩をある粒度に粉砕して急速に加熱・膨張させた気密性の小気泡からなり、極めて軽い白色砂状です。
危険物の類別
非危険物
1袋(100L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
粒径(μm)
(最大)5000
使用方法
プラスチック:パテ状、コテ塗り:モルタル状、スリップ:泥しょう状
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。
流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に
充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。
所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。
(無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。
セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。)
強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト
仕様
加える水の量:4.0~4.3L/袋
容積
練上り:13L/袋
標準使用量
77袋/m3
圧縮強度(N/mm2)
39.2(3日)、70.2(28日)
危険物の類別
非危険物
1袋(25kg)
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷