- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 真空機器
- 高真空バルブのおすすめ人気ランキング
高真空バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新749件の「高真空バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空バルブ」、「真空ポンプバルブ」、「ベローズバルブ」などの商品も取り扱っております。
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質
(シリンダ)アルミニウム
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)
SUS316L
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
ハンドル形状
ローレット式
種類
真空バルブ
形状
アングル
材質(本体)
SUS304
質量(kg)
1
使用圧力
900000~1×10-3Pa
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
ベーク温度(℃)
60
フッ素に強い
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力
大気圧~10^-6Pa
材質
フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)
60
最高使用温度(℃)
150
材質(ボディ)
SUS 304
材質(フランジ)
SUS 304
リークレート(Pa・m3/sec)
<13×10^-7
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様
シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下
フランジタイプ
CF
操作ポート方向
フランジ側
形状
ストレート
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000~1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
ハンドル形状
蝶形
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス
接続
NW
質量(kg)
1
バルブ種類
ボールバルブ
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプ
KF(NW)
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
型番
8Φ
アズワン品番
62-2986-19
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)
23(1mm厚測定時)
種別
一般工業用
使用温度範囲(℃)
-50~200
破断伸度(%)
350
比重
1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)
5T
指触乾燥時間(分)
6
硬さ(デュロメータA)
30
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0[20]
硬化方式
脱オキシムタイプ
外観
ペースト状
熱伝導率(W/mk)
0.21
比誘電率 50Hz
3.0
誘電正接 50Hz
5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)
1.0(アルミ)
危険物の類別
指定可燃物
温度(℃)
(許可加熱)150
材質(ベローズ)
AM-350
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造
アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません