- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 高粘度 スターラーのおすすめ人気ランキング
高粘度 スターラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新146件の「高粘度 スターラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネチックスターラー」、「スターラー 磁石」、「撹拌装置」などの商品も取り扱っております。
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。
正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。
高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。
回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様
低~超高粘度液用
アズワン品番
1-8993-11
1台
¥182,000
税込¥200,200
当日出荷
駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
回転制御
タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。
高温の液体での使用が可能です。
ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)
Φ80mm(500mL相当)以上
スターラー対応機種
HVE-S・LVE-S除く全種
アズワン品番
1-8988-03
マグネット
サマコバ磁石(3000G)×4個
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。目盛りに対して、比例した回転数を設定できます。全ての機種でサポートロッドオプションが使用可能です。ベークライト天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
寸法(mm)
200×200×99
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
撹拌容量(L)
20
表面磁束密度(T)
0.45×10
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。
低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。
プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)
223×303×58
プレート寸法(mm)
193×213
モーター
高出力DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~10000
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
マグネット強度
0.42T(ネオジウム磁石)
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)
約0.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)
約4
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)
187×229×50
プレート寸法(mm)
158×143
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
50~3000×1
アズワン品番
1-4602-42
回転数表示方式
デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式
マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度
0.13T
1個
¥30,900
税込¥33,990
当日出荷
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力
約0.4Kガウス
材質
撹拌台(熱板)/SUS304セラミックコーティング
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
強磁力で電話帳を上に乗せても撹拌できるマグネチックスターラーです。マントルヒーター内の溶液や高粘度の試料などかなり離れた位置でも撹拌が出来ます。
回転数(min-1[r.p.m])
50~2300
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz
モーター(W)
DCモータ 80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×220×80
撹拌容量(mL)
50~10000くらいまで
VOLTEGA専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。サマコバ磁石採用で熱に強く、高温の液体でも撹拌できます。PFA素材で耐薬性に優れています。高粘度対応タイプが新登場!
材質
PFA
マグネット
サマコバ磁石(3000G)×2個(磁極NS仕様)
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。
強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。
外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。
フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。
天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
回転数(min-1[r.p.m])
50~1500
撹拌容量(L)
20
材質
天板・本体外装/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
200×200×99
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)
マグネット
ネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
表面磁束密度(T)
0.45×10
●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
アズワン品番
1-4136-01
付属品
PTFE回転子(30mm)1個
寸法(mm)
200×220×115
質量(kg)
3
回転数(min-1[r.p.m])
50~1400
電源
AC100V 50/60Hz 1A
型番
HPS-100
モーター
インダクションモーター
材質(プレート)
ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)
100~10000
電源コード
長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付
マグネット強度
0.45T
1台
¥93,700
税込¥103,070
当日出荷
安全性にすぐれ、攪拌スプーンのような効果があり、丸底フラスコや内側に盛り上がった容器の攪拌に適しています。
寸法(Φmm)
9、20
PTFE製やPVDF製と比べ非常に耐衝撃性や耐摩耗性に優れ、硬い微粒子を含む懸濁液の撹拌でも摩耗しにくくコンタミが極力抑えられます。超強力なネオジム磁石を内蔵し、高粘度撹拌向きです。平底容器やガラスビーカー等のR底容器で低回転から高回転まで対応します。
強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
モーター
DCブラシレスモータ
質量(kg)
3.8
付属品
撹拌子40mm1個
外形寸法(mm)
277×286×80H
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
電源
AC100V 50/60Hz
型式
F-205D
TGK品番
692-63-07-24
撹拌容量(mL)
100~20000
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー。設定値と実測値を同時に表示!
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
撹拌容量(mL)
50~10000
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
本体寸法(mm)
224×285×58
電源コード(m)
約2
材質
本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)
回転数(min-1[r.p.m])
60~1350
電源
AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ