- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 高輝度 led チップのおすすめ人気ランキング
高輝度 led チップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新381件の「高輝度 led チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDチップライト」、「高照度 led」、「LED基板」などの商品も取り扱っております。
表面実装型のLED。
はんだ付けがしやすい、ちょっと大きめサイズ。
種類
その他
指向角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
0
用途0
明るさ(Lm)
5500
セット内容
LEDチップ・放熱シリコーン
質量(g)
約30
角度(°)
【半減】140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55.98×43×40
対応機種
50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W
色温度(K)
6000~6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
順電圧(V)
30~34
演色指数(Ra)
75以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
CRD(定電流ダイオード)内蔵、コード付の砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているものを採用しており、コードの途中にCRDの膨らみが無くなりました。
また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
消費電流(mA)
14
指向角(°)
30
寸法(mm)
3.45×3.45×2
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
3535
放射束(mW)
2000
ビュー角(°)
115
輝度フラックス
100 lm
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.5
パッケージ
3535
実装タイプ
表面実装
LED使用数(個)
1
放射束(mW)
5000
ピン数(ピン)
2
レンズ形状
ドーム
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
寸法(mm)
13.35×13.35×1.7
シリーズ
CXA2
LED色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
放射束(mW)
10000
ビュー角(°)
115
光源径(Φmm)
6
寸法(mm)
15.85×15.85×1.7
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
LED使用数(個)
1
パッケージ
チップオンボード
放射束(mW)
24000
ビュー角(°)
115
順方向電圧(V)
36
LED色
白
パッケージ
チップオンボード
LED使用数(個)
1
順方向電圧(V)
9
放射束(mW)
10900
ピン数(ピン)
2
ビュー角(°)
115
レンズ形状
砲弾型
寸法(mm)
13.35×13.35×1.15
表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。
制限抵抗が実装できるランドが設けられています。
照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。
Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)
約48
電源電圧(V)
DC12
小さくて難しいチップ部品のはんだ付けが練習できるミニ基板と部品のセット。6個のチップLEDとチップ抵抗をはんだ付けした後は、LEDライトとして使用できます。
さらに基板を折り取って1個だけでも使うことができるので、練習後の基板も有効に活用できます。
チップ部品なんてどうやってはんだ付けするの・・そんな疑問もバッチリ解消。
はんだ付けの手順を図解で詳しく説明。更に予備部品も付属しているので、失敗しても安心。
折り取り用穴が空いているので、1~6個まで好きな数量を点灯させることができます。
種類
工作キット
基板寸法(mm)
20×30
抵抗
(チップ)2012サイズ(2×1.25mm)
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧
DC5.5V~20V
消費電流(mA)
14
指向角(°)
30
明るさ
約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷