高輝度レーザー墨出器のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
102件の「高輝度レーザー墨出器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー工具」、「屋外レーザー」、「マキタ レーザー 墨 出し 器」などの商品も取り扱っております。
ダイレクトグリーン+高輝度
用途おおがね・ろく タイプ おおがね・ろく 指示精度 ±1mm(10M) 指示範囲(度) 鉛直:±4 ライン幅(mm) 3(10M)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)レーザ墨出器
簡単操作でラインを照射!。軽量コンパクトタイプ
仕様 屋内/屋外兼用、高輝度 付属品 三脚・受光器 電源 単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター 本体質量(kg) 約1.0(電池含む) 自動補正範囲 約±3° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×115×160 制動方式 磁気制動方式 防塵・防滴 IP54 光源(nm) 635赤色半導体レーザ(地墨650) レーザークラス クラス1M 作業範囲(m) 屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時) 光出力(mW) 2.5以下 アラーム (傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅 動作温度範囲(℃) -10~+40
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイレクトグリーン+高輝度
用途クロスライン・ろく タイプ クロスライン・ろく 指示精度 ±1mm(10M) 指示範囲(度) 鉛直:±4 ライン幅(mm) 3(10M)
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 縦・横・地墨 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約21時間/モード2時:約15時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
40,980 税込45,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源 532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 773-6517 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 動作温度 -10℃~+50℃ 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) (532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様 1年間盗難・火災補償 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 本体質量(g) 1030 精度(mm) 10mで±0.81以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 自動補正範囲 ±2° 防塵防水性能 防塵・防水設計 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 レーザー安全基準 クラス2M 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内
1台ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。 精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。 ジンバル式レーザー。 単3形乾電池×4本。 縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。 ※使用条件・使用方法により異なります。 レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替 (鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300 精度(mm) 10mで±0.81以内 到達点距離精度(mm) 7.5mで±1以内 鉛直点精度(mm) 3mで±1以内 左右通り精度(mm) 15mで±2以内 直角精度 90°±(2mm/7.5m) 防塵防水性能 防塵・防水設計 自動補正範囲 ±2° 外形寸法(mm) 縦174×横112×奥- 仕様 1年間盗難・火災補償 レーザー安全基準 クラス2M
1台ほか
57,980 税込63,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源 635nm赤色レーザー 付属品 ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番 777-7787 寸法(mm) 60×55×40 質量(g) 167 指示精度 ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応 光出力(mW) 1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。 電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。 リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、 現場や状況に応じて電源を選べます。 回転台を取り外せるので、低い位置(高さ40mm)での墨出しが出来ます。
用途各種基準出しに使用。 セット内容 受光器・三脚セット レーザー光色 グリーン
1セット
59,980 税込65,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイレクトグリーン+高輝度
用途さげふり・ろく タイプ さげふり・ろく 指示精度 ±1mm(10M) 指示範囲(度) 鉛直:±4 ライン幅(mm) 3(10M)
1台
90,980 税込100,078
当日出荷

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品 ソフトケース モード切替 ワンボタン 使用時間 さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間 保証期間 1年 指示精度 ±1mm/10m 円形気泡管 あり 照射ライン さげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など トラスコ品番 148-7046 アズワン品番 64-8470-27
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

10.8Vスライド式バッテリをダイレクト装着+自動追尾。地墨ポイントに合わせて墨出し器を置き、地墨線に合わせて受光器を置く。後は回転スイッチを押すだけ。受光窓のセンサーで自動停止。緊急時にも使える予備電源(別売:Li-ionバッテリ[スライド式]10.8V、Li-ionバッテリ[スライド式]14.4V・18V(別販売品のUSBアダプタで使用可能)、AC100V、単3形乾電池)※USBアダプタ・ACアダプタ・単3形電池ホルダ・単3形乾電池は別販売品。新収納ケース採用(標準付属品)。従来より頑強、充電器も収納可能。高輝度+ダイレクトグリーン。明るい現場・長距離でも見やすい。指示精度±1mm/10m。10mの距離で±1mmの高精度。防じん・防滴。過酷な現場環境から、ボディやパーツを守り抜く、先進のテクノロジー(水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)。ライン光モード記憶機能、「ワンボタン」モード切替、屋外使用可能(要別販売品)、安定投射。壁際さげふり”5cm”可能、低温-10℃でも投射可能。ESD保護対策(人・物体に接触した時の放電から保護)(本機は国際規格IEC61000-4-2のレベル4(自然界に存在するレベルの放電)をクリアしています。)
付属品 リモコン追尾受光器、バイス・収納ケース、単4アルカリ乾電池 4本、肩掛けベルト、レーザー光透視メガネ 質量(kg) 1.9(BL1015使用時) 制御方式 マグネットダンパー式 直角精度 90°± 0.01°(大矩) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 101×255(突出部を除く) 波長(nm) 510~530(下部スポット光650~660) バッテリー スライド式リチウムイオン 指示方式 (鉛直または水平)ジンバル機構による自動指示 バッテリー電圧(V) 10.8 指示精度 ±1mm(10m) 光源(出力/種別) 緑色半導体レーザー(下部スポット光:赤色半導体レーザー)/5mW以下(JISC6802:2014レーザークラス2) 指示範囲(度) 鉛直(レーザー光による範囲外の警告方法)/±1.5(消灯) ライン幅(mm) 2.5(10m)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード 矩十字・横 仕様 防塵・防水設計 使用温度範囲(℃) -5~40 外形寸法(mm) 縦168×横112×奥112 直角精度 90°±2mm/7.5m 連続使用時間 モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン635/ポイント650 角度調整範囲 360° 自動補正範囲 ±2° 制動方式 ジンバル方式 警告 電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅) 左右通り精度(mm) ±2以内/15m 鉛直点精度(mm) ±1.0/3m レーザー安全基準 クラス1M ライン幅(mm) 約2.5/7.5m 寸法(高さH×幅W)(mm) 168×112 精度(mm/m) 照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5m パルス幅(μs) モード1:60 モード2:85 ライン出射角(°) 縦130/水平110 輝度(μW) 250 光出力(mW) 2.5以下
1台ほか
69,980 税込76,978
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)