高輝度レーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
153件の「高輝度レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザポインタ」、「レーザーポインター付 ライト」、「レーザーポインター 工事」などの商品も取り扱っております。
レーザー光色 レッド タイプ ペンタイプ 付属品 単四乾電池×2(テスト用) ガンメタリック 質量(g) 64.7 供給方式 電池式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12.9×12.9×144.5 連続使用時間(時間) 23 レーザー波長(nm) 635 アズワン品番 64-0898-90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。 衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。 出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。 照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。 RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。 質量(g) 約80(電池含む) タイプ ペンタイプ 使用温度(℃) 15~35 直径×長さL(Φmm×mm) 13.2×155 電池寿命(時間) 約4 使用電池 単4アルカリ乾電池×2本 到達距離(m) 200 レーザー出力 最大1mW ビーム径 3m先でΦ4~6mm レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内・屋外 レーザー光色 緑色
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。 消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー 可視光緑色半導体レーザー 材質 アルミニウム、大先・尾栓/真鍮 寸法(mm) 118.5×Φ14.5 質量(g) 58(電池を含む) タイプ ペンタイプ 電源 単五アルカリ乾電池×2本 使用温度(℃) 15~35 連続使用時間 約2時間 電池寿命(時間) 約2~2.5(連続使用時) 到達距離(m) 約150~200 レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2) ビーム径 7~8mm(5m先) レーザー波長(nm) 532 取扱説明書 (0.3MB) 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源 520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 836-8930 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

点型、丸型、線型、矢印型と、レーザー形状を4つに切替えることが出来るので、 スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。 レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切替えることが可能です。 視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを 見つける事ができます。 グリーンレーザーの特性上、200m離れてもレーザーの確認が出来ます。 ※点型光以外の図形について、レーザー光の使用可能距離は10m以下になります。 ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。 クリップ付きで胸ポケットに取付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 レーザーポインター本体、単四乾電池×2本(テスト用) 材質 真鍮、ポリカーボネイト 寸法(mm) 約Φ13.2×152(クリップ含まず) ダークグレー 質量(g) 約49.6(電池含まず) 電源 単四アルカリ乾電池×2本 使用環境温度(℃) 約20~35 レーザー出力 最大:1mW未満 レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 発光部:可視光線半導体レーザー 取扱説明書 あり レーザー光色 グリーン レーザー到達距離(m) (最大)点型レーザー:約200以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型・レーザー:約5 照射時間(時間) 連続:約3(アルカリ乾電池使用時)(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状 照射光/ドット型 仕様 消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品) 付属品 単4乾電池×2 トラスコ品番 336-0351 質量(g) 45(電池含む) タイプ ペンタイプ 電源 単四形乾電池×2本 本体寸法(mm) Φ13×124 連続使用時間 30時間 到達距離(m) 50以内 ビーム径 3m先で約5mm 出力(mW) 1mW未満<クラス2> RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

届かないところを指示する
用途屋外など明るい場所でも見やすい視認性の高いグリーンレーザー採用。 消費生活用製品安全法適合品(適合性検査証明番号:JQC10319)。 レーザー グリーン 到達距離(m) 最大約200 寸法(mm) Φ13.2×W152 質量(g) 74 使用場所 屋内、屋外 マイゾックスコード 220693
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
仕様 照射形状:点型 ボタン:レーザー照射ボタン レーザー最大到達距離:約200m※夜間使用時※使用環境によって異なります。 レーザー照射:あり 通電表示LED:緑色 レーザー直径:約5mm※照射距離が3mの場合 セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書・保証書 材質 真鍮 他 タイプ ペンタイプ 電源 単四乾電池 ×2本 連続使用時間 3時間 電池 単四乾電池 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 約15~35 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 緑色/532 使用場所 屋内 レーザー 半導体励起固体レーザー 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン 連続照射時間(分) 約3時間
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ 波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。 一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。 単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー 赤色光 材質 真鍮 質量(g) 約60(電池含む) タイプ ペンタイプ 種類 高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm) W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm) 635(赤色光) 使用電池 単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間) 約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m) (夜間)100 ビーム径 ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW) 1(クラス2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防滴・防塵(IP65)機能付きですので、建築現場などの屋外でも使用できます。消費者生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
レーザー 可視光赤色半導体レーザー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 58(電池含む) タイプ ペンタイプ 保護構造 IP65 波長(nm) 650 電池 アルカリ単4電池(2個) 到達距離(m) 50以内 ビーム径 3m先で長径約5mm 電池寿命 連続使用約12時間 出力(mW) 1未満(クラスⅡ) 使用場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×長さ(mm) 14×138
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射サイズが変わるズーム機能/先端部を回すことで、照射サイズを約5~20mm(距離3Mの時)の大きさに調整することができ、より見やすいプレゼンテーションができます。 レーザー光の視認性アップ/通常の赤色光(波長:650NM)に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光(波長:635NM)を採用し、色覚の個人差を問わずレーザー光の視認性を向上させました。 消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます
レーザー光色 タイプ ペンタイプ 仕様 発光部:可視光半導体レーザー、波長:635nm(赤色光)、鉛フリーはんだ使用 付属品 単4形アルカリ乾電池2本(お試し用) 材質 本体・キャップ部:アルミ合金、ボタン:ラバー 軸径(Φmm) Φ13.5 質量(g) 約58(電池含む) 最大出力 1mW(クラス2) 点灯方式 レーザーボタンを押している間だけ点灯します。 ビーム径 〈ポイント最小~最大〉約5~20mm(距離3mの時) 電池寿命 〈アルカリ乾電池使用時〉連続使用約24時間 本体長さ(mm) 146.2 使用場所 屋内 ビーム距離(m) 約70m(ポイントサイズ:最小、夜間使用時)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

サンワサプライレーザーポインター
プレゼンの際、サッと取りだせ、手になじんで持ちやすいペン型タイプのレーザーポインターです。適度な重さの上質素材、真鍮製のレーザーポインターです。通常使われている一般的な単四乾電池式で、連続照射30時間と経済的です。赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。照射中は手元のボタンが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。クリップ付きのスリムサイズ、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容 本体、単四乾電池(テスト用) ×2、取扱説明書、保証書(パッケージに印刷) 材質 真鍮 他 形状 照射:点型 寸法(mm) Φ13×137 質量(g) 約40(電池を含まず) 電源 単四乾電池 ×2本 連続使用時間 23時間 照射部寸法(mm) 直径約5/照射距離が3mの場合 電池 単四乾電池 到達距離(m) 最大100 表示LED 通電:赤色 使用環境温度(℃) 約10~40 防塵防水性能 レーザー出力 最大1mW ボタン数 1ボタン レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 650 RoHS指令(10物質対応) 対応 レーザー 可視光半導体レーザー 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド レーザー到達距離(m) 最大約100(夜間使用時)※使用環境によって異なります。 照射時間(時間) 連続約30 ※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。 ボタン仕様 レーザー照射ボタン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー 赤色 材質 アルミニウム 質量(g) 34 タイプ ペンタイプ 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単四電池×1本(付属) 本体寸法(mm) Φ12×87 連続使用時間 12時間 最大出力 1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm) 650 電池寿命(時間) 約12 使用電池 単四電池×1本(付属) 到達距離(m) (点)約50、(矢印)約5 使用場所 屋内 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

赤色光よりも8倍視覚的に見やすいとされている緑色光のグリーンレーザーポインターで、観客にわかりやすく説明することができます。 緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)※使用環境により異なります。 照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。 ポケットからサッと取り出せるペン型タイプ、しかもクリップ付きで、胸ポケットに入れ手軽に持ち運ぶことができます。 消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
レーザー光色 グリーン 付属品 単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書 材質 真鍮 直径(Φmm) 【レーザー】約5.0/距離3m タイプ ペンタイプ 電源 単四アルカリ乾電池×2本 連続使用時間(時間) 3 到達距離(m) 最大200 使用環境温度(℃) 15~35 ボタン数 1ボタン(レーザー照射ボタン) レーザークラス クラス2 レーザー波長(nm) 532 使用場所 屋内 レーザー 半導体レーザー レーザー出力(mW) (最大)1 レーザー到達距離(m) (最大)約200 照射時間(時間) 約3
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

赤色より視認性がよく遠くに飛ぶ緑色レーザーポインターです。スマートフォンやタブレットを操作する事が出来る便利なタッチペン付
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー 緑色 材質 ブラス 質量(g) 58 タイプ ペンタイプ 使用温度範囲(℃) 15~35 電源 単四電池×2本(付属) 連続使用時間 最大3時間 寸法(Φ×mm) 11×150 波長(nm) 532 電池寿命(時間) 約3 使用電池 単四電池×2本(付属) 到達距離(m) 約300 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 グリーン 最大出力(mW) 1未満(JIS規格クラスⅡ)
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設現場での作業指示などに。遠くからの作業指示に。
レーザー出力 1mW未満(JIS規格クラス2以下)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器組込みにも対応できる超小型タイプです。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)