高速切断機 小型のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
106件の「高速切断機 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型切断機」、「ミニ 切断機」、「金属 切断 機」などの商品も取り扱っております。
クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
付属品 レジノイド砥石 トラスコ品番 116-9556 質量(kg) 15.5 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 560×285×366 最大切断サイズ(角90°)(mm) 90×110、200×80 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 120 砥石周速度(m/min) 4000
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付可能対象 100mm/125mm用ディスクグラインダー各種。※ディスクグラインダー本体にサイドハンドル取付穴(M8、M10サイズ)左右2ヶ所がある機種に限ります 切断能力 鉄筋・パイプ:直径10mm以下(100mmグラインダー使用時・砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります)。鉄片:厚み5mm以下幅40mm以下(砥石が摩擦しますと最後まで切断できないことがあります) 最大クランプ取付幅(mm) 幅:80。厚み:20
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品 チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg) 5.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 6.2 刃数(p) 40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm) 丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°) (ノコ刃)45 回転角度(°) (ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工 丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径 305 砥石寸法(mm)厚さ 2.8 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 100 電流(A) 14.5 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 2 外形寸法(mm) 475×285×380 砥石周速度(m/min) 60.6 付属品 砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg) 14.5 周波数(Hz) 50/60
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

パオック切断機
鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。
用途鉄パイプやL型鋼の切断に。 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 650 電源コード(m) 2 砥石寸法(Φmm)外径 160 砥石寸法(Φmm)穴径 20 砥石取付軸(Φmm) 19 回転速度(min-1[r.p.m]) 8000 定格周波数(Hz) 50/60 砥石寸法(mm)厚さ 2 定格時間(分) 30
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W) 1450 定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 15 コード長さ(m) 1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3200 最高使用周速度(m/s) 80 バイス(mm) (開き)175 付属品 砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様 二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品 六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番 422-7875 長さ(mm) 406 幅(mm) 246 質量(kg) 8.1 高さ(mm) 333 電流(A) 11 対応材質 鉄工用 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°) 61 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°) 61 カーボンブラシ呼び番号 322 充電時間(分) 22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 仕様 ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45° 付属品 (チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.3 対応材質 鉄工用 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 320×375×383 切断能力(mm)パイプ Φ60 定格時間(分) 約30 切断能力(mm)パイプ角 50×50 切断能力(mm)アングル 60×60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 仕様 (ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 付属品 チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 質量(kg) 5 周波数(Hz) 50/60 対応材質 木工用 刃数(p) 72 ノコ刃サイズ(mm) (使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm) 最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

お手持ちのディスクグラインダーが簡易切断機として使える! 角度切断可能! バイス付。 安定性の高い大きなベース! すべり止め付。
用途お手持ちのディスクグラインダーを取り付けて、簡易切断機として使える! 鉄筋・全ネジなどの切断作業に。連続した切断作業に。 仕様 100mm/125mm用ディスクグラインダーで本体にサイドハンドル取付穴(M8またはM10)が左右2ヵ所ある機種 セット内容 ベースバイスセット×1、ホイルカバー×1、ハンドルセット(ボルト・ナット付)×1、可動部ベースセット×1、ホイルカバー軸(ナット・ワッシャー付)×1、火花飛散防止板(ボルト・ナット・ワッシャー付)×1、グラインダー固定シャフトセット×2、グラインダー取付ボルトM8/M10(ナット付)×各2、M8用スペーサー、グラインダー押さえ金具 長/短(ナット付)×各1、六角棒レンチ5mm/6mm×各1 切断能力(mm)パイプ 100mmグラインダー/直径10mm以下・125mmグラインダー/直径13mm以下 切断能力(mm)鉄筋 100mmグラインダー/直径10mm以下・125mmグラインダー/直径13mm以下 切断能力(mm)鉄片 厚み5mm以下・幅40mm以下(バイス角度0°(直角)の場合。砥石が摩耗している場合、最後まで切断できない場合があります。)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品 本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg) 17(コードを除く) 全負荷電流(A) 15 傾斜切断(°) 0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ [0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×300×640 切断能力(mm)パイプ角 [0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm) 78 バイス最大口幅(mm) 235 切断能力(mm)L鋼 [0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル (90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm) 355 刃物内径(Φmm) 25.4 回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×500×620 付属品 切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg) 16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

クイック操作のワンタッチバイス付。0~45°の角度切りOK!
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 100 最大切断サイズ(角90°)(mm) 70×100、200×60 回転速度(min-1[r.p.m]) 3600 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1400 コード長さ(m) 4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 548×279×321 付属品 レジノイド砥石 周波数(Hz) 50/60 砥石周速度(m/min) 3450 砥石寸法(Φmm)外径 305 砥石寸法(Φmm)穴径 25.4 質量(kg) 14.0 トラスコ品番 116-9548
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

定評のある強力な切断力!耐久力! 握りやすいソフトグリップ採用!
仕様 二重絶縁、スピンドルロック付 付属品 六角棒スパナ トラスコ品番 354-4010 質量(kg) 15.5 切断能力(mm)パイプ (0°)Φ102、(45°)Φ60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 268×468×603 カーボンブラシ番号(下二桁) 44 電流(A)(50/60Hz) 15.0 切断能力(mm)丸棒 (0°)Φ60、(45°)Φ45 バイス最大口幅(mm) 240 切断能力(mm)L鋼 [0°]100×100、[45°]75×75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品 のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプ DIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 5.6 刃厚(mm) 1.4 絶縁方式 二重絶縁 定格時間(分) 30 切断能力(mm)木工 直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°) (ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

折畳み式で収納時には場所を取らずに簡単にかたずけられます。 ノービスのワンタッチ式で簡単に組みたてられます。 材質はクロムフリー材(耐指紋コーティング)を使用していますので丈夫で耐久性に優れています。
用途屋外や室内でスチールアングルやパイプなどの切断時に飛び散る切断仕事で火花が飛んで他の商品に引火したりナイロンビニール系の材料を溶かさないようにする為の安全カバーです。 市販の305mm・355mmの切断機に使えます。 材質 亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 4.8 収納時寸法(mm) 650×355×50 組立寸法(mm) 650×355×510(H)
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

軽量5.5kg&コンパクト!。「パッ」と運んで、「サッ」と使える!
バッテリー電圧(V) 14.4 バッテリー容量(Ah) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 3600 切断能力(mm) 角(90°) 正方形:40、長方形:40×40、L型:40 切断能力(mm) 丸(90°) 40 切断能力(mm) 角(45°) 正方形:30、長方形:30×40、L型:30 切断能力(mm) 丸(45°) 40 刃物外径(mm) 125 刃物内径(mm) 20 充電時間(分) 22 バッテリー リチウムイオンバッテリBL1430 カーボンブラシ呼び番号 430 仕様 LEDライト付、ブレーキ付 作業量(目安) 鋼管(外径34×厚さ3mm):約45本。(1充電あたり) 適合バッテリー A-60698,A-60660
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコー(サンコーミタチ)高速切断機
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m]) 3800 電圧(V) 単相100 定格電流(A) 15.0 消費電力(W) 1440 バイス最大口幅(mm) 185 付属品 メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm) 70 最大切断サイズ(角45°)(mm) 70×70 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm) 115 最大切断サイズ(角90°)(mm) 100×100。85×175 質量(kg) 15 トラスコ品番 491-6875
1台
46,980 税込51,678
当日出荷