- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 高電圧 抵抗のおすすめ人気ランキング
高電圧 抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,725件の「高電圧 抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高電圧抵抗器」、「標準抵抗器」、「抵抗 1GΩ」などの商品も取り扱っております。
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
HTS
ケース形状
セラミック
温度係数(ppm/℃)
±150
終端スタイル
アキシャル
仕様
抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = HB。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 52 x 3 x 10.4mm。長さ = 52mm。奥行き = 3mm。高さ = 10.4mm。最大動作温度 = +125℃。。;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = HB。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 3mm。高さ = 10.4mm。最小温度係数 = -100ppm/℃。。;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
抵抗 = 10GΩ。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = HTS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±150ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 8.5 (Dia.) x 47mm。長さ = 47mm。直径 = 8.5mm。リード径 = 0.8mm。。高電圧 / 高抵抗の厚膜抵抗器 - HTSシリーズ. Vishay Sfernice HTSシリーズ厚膜抵抗器 高電圧: 1 → 20 kV 高負荷値: 最大50 GΩ 優れた安定性: 1 %
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱い終了
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 高電圧抵抗器 HBシリーズ 1GΩ 1W ±1%
仕様
抵抗 = 1GΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = HB。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 3mm。高さ = 10.4mm。最小温度係数 = -100ppm/℃。。;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様
抵抗 = 100MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = HB。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 26.5 x 3 x 10.4mm。長さ = 26.5mm。奥行き = 3mm。高さ = 10.4mm。最小温度係数 = -100ppm/℃。。;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)
13
寸法(mm)
13×4×10
ケース形状
モールド
高さ(mm)
10
奥行(mm)
4
シリーズ
MB
定格電力(W)
0.5
終端スタイル
Through Hole
テクノロジー
金属箔
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
抵抗:500MΩ 、 定格電力:3W 、 許容差:±1% 、 シリーズ:RH3HV 、 ケーススタイル:フォーマル 、 温度係数:±100ppm/℃ 、 終端スタイル:アキシャル 、 寸法:5.5 (Dia.) x 42mm 、 長さ:42mm 、 直径:5.5mm 、 最小温度係数:-100ppm/℃ 、 高電圧抵抗器 RHシリーズ. E ; C RH type superhigh precision high-voltage resistors are used in physical and chemical measuring instruments. The operating temperature on these precision resistors is -55℃ TO + 150℃. They are small lightweight and have high reliability, small temperature coefficient. The resistors offer minimised resistance change in long-term stability and load life and are protected from changes in pulse voltage. 小型軽量で信頼性が高い パルス電圧に対して安定 難燃性. Applications. Industrial equipment X - ray apparatus Electron microscopes
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
仕様
抵抗 = 10MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = HTS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±150ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.5 (Dia.) x 14mm。長さ = 14mm。直径 = 3.5mm。リード径 = 0.8mm。。HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様
抵抗 = 50MΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = HB。ケーススタイル = モールド。温度係数 = ±100ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 52 x 3 x 10.4mm。長さ = 52mm。奥行き = 3mm。高さ = 10.4mm。最小温度係数 = -100ppm/℃。。;BulkPacksymbol/> この印が表示されている製品は、バルクパックで注文できます。 末尾にサフィックスAを付けストックナンバーを引用して注文してください。. 高電圧HBシリーズ. TE ConnectivityのHBシリーズ高電圧抵抗器は、優れた安定性と信頼性を備えています。これらの高電圧スレッド抵抗器は、丈夫なエポキシコーティングが施され、コンパクトなパッケージながら定格出力が高いのが特長です。HBシリーズのスレッド抵抗器は、最大1 GΩの高い抵抗値を備えています。低インダクタンスでスイッチング速度が速く、許可差が1 %で柔軟な設計が可能です。. 特長と利点:. ラジアルリードとアキシャルリードのオプション. 標準動作電圧: 20 kV. 高抵抗値モデルを用意. 難燃性エポキシコーティング. 全値で低ノイズ. 製品の用途:. HB高電圧抵抗器の主な用途は、サージ、高電圧、フィルタ、分圧、バランス、突入電流制限などです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%
仕様
抵抗 = 1GΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = 5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = RGP。ケーススタイル = 同軸ファン。温度係数 = ±350ppm/℃。終端スタイル = Through Hole。寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm。長さ = 6.5mm。直径 = 2.5mm。最小温度係数 = -350ppm/℃。。TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)
±5
材質
SnCu
使用温度範囲(℃)
-55~200
包装
ボックス
外装色
ラベンダー
定格周囲温度(℃)
+70
RoHS指令(10物質対応)
対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
仕様
抵抗 = 100MΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±150ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.5 (Dia.) x 14mm。長さ = 14mm。直径 = 3.5mm。リード径 = 0.8mm。。HTS範囲、アキシャル. Vishay Sfernice HTSシリーズは、厚膜、高抵抗 / 高電圧抵抗器です。 HTSシリーズは、はんだコーティングの銅端子を持つエポキシコーティング高純度セラミックコアを備えています。 優れた安定性(1 %)を持ち、低温度係数100 ppm/℃のHTSシリーズは、電力変換時の電流検出、産業用及び医療用電源、モータ制御回路の用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
1206高電圧厚膜チップ抵抗器、CRHVシリーズ - 0.3 W. CRHVシリーズは、最大3000 Vの高電圧厚膜チップ抵抗器 優れた安定性 < 0.5 % 複数の方式、終端材、及び構成により、幅広い設計の柔軟性を実現
長さ(mm)
3.18
寸法(mm)
3.18×1.6×0.64
高さ(mm)
0.64
奥行(mm)
1.6
シリーズ
CRHV
定格電力(W)
0.3
許容差
±1%
動作温度範囲(℃)
-55~+150
終端スタイル
はんだ
パッケージ/ケース
1206
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100