- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 高電圧測定器のおすすめ人気ランキング
高電圧測定器のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新126件の「高電圧測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧 テスター」、「高 電圧 テスター」、「高圧検電」などの商品も取り扱っております。
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。
10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。
0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様
40kV高電圧プローブ
トラスコ品番
765-7471
質量(g)
340
1本
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
高確度かつ高性能で信頼のある測定。現場の過酷な使用環境で高い安全性。データ管理を強力にサポート(KEW1051を除く)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
192×90×49
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目
直流電圧1ch
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度
±0.5%rdg.±5dgt.
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
入力容量
10~50pF
入力
50MΩ//7.5pF
最大入力電圧
1kV(rms)2kV(Pulse)
減衰比
100:1
静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)
25±0.5
測定範囲
AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品
専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番
485-6333
質量(g)
140(電池含む)
電源
9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示
ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)
導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能
ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境
10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)
±10
応答速度
1秒以内
LED
無
アナログ表示
AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番
6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンプリング速度
5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
入力
100MΩ//3pF
最大入力電圧
20KV(DC+Acpk)40KV(Pulse)
減衰比
1000:1
高安全性+高機能DMM搭載 交流・直流クランプメーター
交流/直流を自動判別
ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000Vまで測定可能
(オプションのP2000が必要です。本体ではDC1000 Vまでの測定が可能です。)
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示
防じん防水性能:IP54
ワイヤレス化に対応! スマホやタブレットに測定値を転送(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
測定データを無線でExcel(R) 帳票に直接転送入力(オプションのワイヤレスアダプタZ3210装着時。)
GENNECT Crossで1次~30次までの高調波解析ができます。
CAT IV 600 V, CAT III 1000 V (P2000使用時 CAT IV 1000 V,CAT III 2000 V)
仕様
高調波:【Z3210装着時】電圧、電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能
付属品
テストリードL9300×1、携帯用ケースC0203×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×2、使用上の注意×1
電圧(V)
(交流+直流) 6~1000(±1% rdg.±13 dgt.)
温度(℃)
【K】-40~400、確度:±0.5%rdg.±3+温度プローブ確度加算
測定方式
(交流)真の実効値測定方式
周波数
9.999Hz~999.9Hz(基本確度:±0.1% rdg.±1 dgt.)
機能
直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト、他
周波数範囲(Hz)
9.999~999.9、3レンジ、基本確度:±0.1%rdg.±0.003(at9.999)
交流/直流電圧
6V~1000V、4レンジ、基本確度DC、45-66Hz:±1%rdg.±0.013V(at6V)
導通範囲(ブザー)(Ω)
導通ONしきい値:25Ω±10Ω。導通OFFしきい値:245Ω±10Ω
防塵防水性能
IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時)。IP54(保管時)
ダイオード
1.8V(基本確度:0.7%rdg.±5dgt.)
静電容量
1μF~1000μF(基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.)
安全規格
CAT III 1000 V、CAT IV 600 V
検電
Hi:AC40V~600V、Lo:AC80V~600V、50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
静電容量(μF)
1~1000、4レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±0.005(at1)
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に
付属品
テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
タイプ
ACクランプ対応(別売)
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
温度測定範囲(℃)
-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)
周波数
AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
その他の機能
フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
交流電流(A)
10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)
直流電流(A)
60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.
表示更新レート
5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
抵抗
600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.
ダイオードテスト
開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量
1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
保存温度範囲(℃)
-30~60
導通チェック
導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示
4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
保管温度範囲(℃)
-30~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品
テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別
アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×106×46
周波数特性
AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)
30μ/0.3m/3m/30m/0.3
使用環境
5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズ
F1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
直流電流増幅率
0~1000(概略値)
許容差保証温湿度範囲
23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと
コンデンサ容量(F)
C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
関連資料
単品カタログ(0.41MB)
Fluke80シリーズ・ファミリーは、デジタル・マルチメーター業界の技術者が信頼するにつれ、制御室から工場のフロアに至るまで好評を得ています。生産性が危機に瀕している場合、Fluke80シリーズを使用すると正確で最先端のトラブルシューティング機能が提供され、問題を迅速に解決するのに役立ちます。
速度調整可能なモーター・ドライブのように電気的に雑音が入る機器で電圧と周波数を正確に測定するには、ロー・パス・フィルター機能を使用します。ピーク捕捉機能を使用して、断続的な問題と過渡を250マイクロ秒で検出します。
入力警告機能により、入力ジャックを誤って使用すると音で警告されます。Fluke80シリーズのマルチメーターは、CATIV600V/CATIII1000V環境での使用が独立してテストされます。8000V超のインパルスに耐えられ、サージやスパイクに関連するリスクを軽減します。
寸法(mm)
201×98×52
分解能
(DC電圧)最大100μV、(AC電圧)最大0.1mV、(DC電流)最大0.01mA、(AC電流)最大0.1μA、(抵抗)最大0.1Ω、(静電容量)最大0.01nF、(周波数)最大0.01Hz、(ディーティーサイクル)最大0.1%、(コンダクタンス)最大0.01nS、(ダイオード)1mV
機能
6000 カウント、3 ~ 3/4 桁。1000 V までの AC/DC 電圧を測定。最大 10 A 測定、30 秒まで 20 A。200 kHz までの周波数とデューティー・サイクルに対する %。抵抗、導通、およびダイオードテスト。10000 μF の静電容量レンジで部品やモーター・キャップに対応。最少値/最大値警告とともに最少値/最大値/平均値を記録して変動を自動的に捕捉。250 μs の速度で過渡現象を記録するピーク捕捉。相対モードで低抵抗測定からテストリードの干渉を排除。自動および手動のレンジ指定により、最大限の柔軟性を実現。雑音交じりの信号を避け、安定した読み取り値を捕捉するためのタッチ・ホールド。大きな数字と 2 段階の明るい白色バックライトで見やすさがさらに向上。高速変動信号または不安定な信号用のアナログ・バーグラフ。入力警告により誤った入力ジャックの使用に音声で警告。バッテリー寿命を長くするために改善された選択可能なスリープ・モード。すばやいバッテリー交換のための外蓋があり、校正の密封性が保たれる。内蔵されたテスト・リードとプローブ収納による、新しい取り外し可能なホルスター付きのクラシックなデザイン
最大値
(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)9999μF、(周波数)200kHz、(ディーティーサイクル)99.9%、(コンダクタンス)60.00nS
湿度範囲
0~90%(0~35℃)、0~70%(35~55℃)
ディスプレイ
デジタル:6000カウント、毎秒4回更新、アナログ:32セグメント、毎秒40回更新、周波数:19999カウント、>10Hz時の更新毎秒3回
寿命
アルカリ電池:バックライト不使用時に標準で最大400時間
動作/保管温度(℃)
-20~+55/-40~+60
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃~+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。
仕様
1000MΩ抵抗封入
全長(m)
約1.2
適合品番
EA707D-15A、-16、-17、-19A、 -35A、-36 EA707G-21、-22
許容電流
DC0/25kV、0/30kV
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
交流の低圧から高圧までの電路の充電を検知するためのもので、音と光で表示し、使いやすく、労働安全衛生規則第339条1項第3号の検電器として使用できます。白昼の屋外、騒音のある場所でも確認が容易。高低圧の切替スイッチがなく、操作が簡単。防水構造、保守点検が容易。
付属品
皮ケース
型式
HSF-7型(高低圧、交流専用)
全長(mm)
260
使用温度範囲(℃)
-10~+50
構造
防水構造(内部に有害な水が入らない)
漏洩電流
絶縁耐力時/100μA以下
電池寿命(通常使用で約)
連続動作状態6時間
使用電池
乾電池(L)R03 1.5V×2個(単4)
動作表示
発光/8000Lxの明るさの中で確認可能。発音/1m離れて50dB以上
アズワン品番
64-3881-57
絶縁抵抗
検知部と握り部間/100MΩ以上
絶縁耐力
検知部と握り部間/AC20kV、1分間
定格動作開始電圧(V)
※対地電圧。低圧(断続音光表示) 露出充電部/80。高圧(連続音光表示) 露出充電部/400。絶縁電線(Φ5mmOE線) 3000
定格不動作距離(cm)
※対地電圧4kV。[電線(150mm2OC)に接近して動作しない距離]。断続音光表示(低圧表示)/50。連続音光表示(高圧表示)/3
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
電圧トランジェントに対する過電圧保護までも規定しているIEC1010-1安全規格の認定を得ています。流線型デザインと大型表示画面による視認性のよさ、真の実効値型によるAC測定、さらに堅牢な成形一体型(オーバーモールド)ケースは、激しい扱いからも保護します。ダイオード・テスト/高速導通ビープ音有り、自動及び手動レンジ、データ・ホールドおよび自動ホールド、スリープモード有り、バックライト付、温度測定機能有り。
仕様
●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2
周波数(Hz)
[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k
分解能
0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)
温度
[確度:1%+10]-40 ℃~+400 ℃、[確度:1%+18]-40 °F~+752 °F
機能
自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示
湿度範囲
0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)
電池寿命(時間)
アルカリ電池: バックライトなしで通常 200
安全性
「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV
保証期間
制限付きライフタイム保証
ダイオードテスト
2.400V
動作/保管温度(℃)
-10~+50/-30~+60
静電容量
[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF
直流電流(DCA)
60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]
交流電流(ACA)
60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]
デジタル表示
6000カウント
アナログ表示
33セグメント・パーグラフ(3つ分)
導通(Ω)
600
各種認証
CSA、CE
基本確度(DC-V)
0.09 %
適応アクセサリ
TL75、TL175
高電圧テストプローブ
タイプ
STW-9900/9800シリーズ用、GPT-9800/9900Aシリーズ用
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
仕様
接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF~40pF
温度範囲(℃)
-10~50
周波数帯域(MHz)
DC~50
コネクタ
BNC形