髭バリカンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
92件の「髭バリカン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヒゲトリマー」、「バリカン」、「髭剃り」などの商品も取り扱っております。
一台で、髪、髭、ボディーまで全身グルーミング 清掃ブラシ付
電源 充電式(ACアダプタ付属) 付属品 5種類のアタッチメット付属(バリカン、シェーバー、ラインバリカン、ノーズシェーバー、ボディシェーバー)
1個
3,696 税込4,066
当日出荷

ヒゲ・鼻、快適フェイスケア。ヒゲスタイルをデザイン&鼻毛処理トリマー。2種類の鼻毛カッター(回転式・往復式)。ヒゲの長さを3段階で整える。
付属品 ヒゲ用コーム、キャップ 質量(g) 45 電源 単4型アルカリ乾電池1本(別売) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 26×28×143 アタッチメント ヒゲトリマー、回転式鼻毛カッター、往復式鼻毛カッター
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g) 126 電源(V) AC100~240(自動電圧切替付) 付属品 オイル、掃除用ブラシ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g) 130 使用電池 ニッケル水素電池 付属品 刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V) 100(50/60Hz) 使用電池 ニッケル水素電池 消費電力(W) 3.2 仕様 水洗い不可 付属品 充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント 寸法(mm) 149×33×36 質量(g) 128 刈込み高さ(mm) 0.6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品 スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター 電源 充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用) 使用時間(分) 約45 バッテリー ニッケル水素電池 保証期間 1年間 充電時間(時間) 8
1台
2,490 税込2,739
当日出荷

気になる耳毛をやさしくカット。肌にやさしいシリカコーティングの丸い刃先。
連続使用時間(分) 約40 質量(g) 29
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

初めての方でも簡単にやさしくヘアーカット。自宅で簡単お手入れ。もみ上げ、前髪、襟足もカット。ダイヤル操作で、8段階の刈り高さ調節可能(3・6・9・12・15・18・20・22mm)。一目で見て分かりやすい刈り高さ表示付きで設定ミスを防止。使用後はササッと水洗い可能の防滴構造(IPX5)。充電式(コードレス)、コードをつないだままでも使用可能。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分) 60 充電時間(時間) 8(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.4×3.7×18.9 質量(g) 150 電源(V) AC100~240(充電交流式) 刈高調整(mm) 3、6、9、12、15、18、20、22 付属品 スキ刈りアタッチメント×1、スライド式刈り高さアタッチメント×1、オイル×1、掃除用ブラシ×1、電源アダプター×1 保証期間 1年 シルバー
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

ヒロ・コーポレーションウォッシャブル充電式バリカン
充電式でコードレスなのでどこでも使えて便利です。 ウォッシャブル仕様で水で洗えて使った後のお手入れも楽々です。 セラミックコート刃使用できれいな仕上がりになります。 10段階刈り高調整2アタッチメント付です。
用途セルフカットに。 充電時間(時間) 約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約50×190×44 本体質量(g) 170 電源 入力/AC100V(50/60Hz)出力/ACアダプターDC3V-200mA 充電池タイプ ニッカド電池 消費電力(W) 3
1台
3,990 税込4,389
6日以内出荷

どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です! 4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK! いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。 ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも! 大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。 初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。 お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。 優れた防水レベルIPX7防水 低騒音仕様で怖がりなペットも安心 性能に優れた強力モーターを搭載。 100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。 充電式だからコンセントがない場所でも使用可能 大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。 充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして 連続再生時間 約3時間 充電時間(時間) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約18×4.5×4 質量(g) 約200 材質 ABS樹脂、ステンレス、他 電源供給方式 充電/交流式(コード・コードレス両対応) 入力電圧(V) ACアダプター:100~240 出力電圧(V) DC5 出力電流(mA) 1000 定格周波数(Hz) 50/60Hz 機能 静音、軽量、安全設計、防水 アタッチメント 3mm/6mm/9mm/12mm セット内容 バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g) 115 使用電池 ニッケル水素電池 付属品 刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.3
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

8wayが1台で。ヒゲ・鼻・耳・ヘアー、顔・頭周りの用途に対応したこのトリマー&スタイリングキット。最高の精度を実現する高度なデュアルカットテクノロジーを採用。2 枚刃で正確なカットを実現。 スムーズな剃り心地のための自動研磨システムを搭載。常に鋭い切れ味が続く。4つのアタッチメントでお好みのヒゲスタイルが自由自在。3つのアタッチメントでお好みのヘアースタイルに。 鼻・耳毛トリマー(回転式)を本体に取り付けるだけで、簡単に鼻や耳のムダ毛を簡単に取り除く。使用後、刃やコームを外して水でサッと洗うだけの簡単お手入れ。約16時間の充電で最長約60分間のコードレス使用が可能。
用途電動バリカン、ヘアカッター、トリマーとして。ムダ毛処理。セルフカット。家。多機能。バリカン。海外旅行や出張にも。 セット内容 本体、充電アダプタ、ヒゲトリミング用コーム(1mm/2mm)、調節式ヒゲトリミング用コーム(3-7mm)、ヘアートリミング用コーム(9mm/12mm/16mm)、鼻・耳毛トリマー (回転式)、トリマー(本体付属)、クリーニングブラシ、収納ポーチ、取扱説明書、グローバル保証書 ブラック 質量(g) 90 電源(V) AC100~240/2W 使用時間(分) 約80(コードレス) 電池 ニッケル水素 材質(刃) ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.8×3.2×15.6 充電時間(時間) 約16 電源供給方式 充電 防水性 本体/IPX7(水深1メートルに30分間浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない)
1個
6,490 税込7,139
6日以内出荷

静音モーター内蔵の静かなバリカン。 バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。 コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。 ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。 USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。 ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。 また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。 清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。
使用時間(分) 約45 充電時間(時間) 約6(満充電)、連続充電限度:7まで 適合年齢(歳) 全年齢対象 消費電力(W) 交流使用時・充電式使用時:約5 材質 本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック 寸法(mm) 44×138×33 質量(g) 110(アタッチメント含まず) コード長さ(cm) 70 取扱説明書 (1.42MB)
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スタイリッシュなデザインで、お洒落なデジタル表示。これ1台ですぐに散髪を始められる11点セット。2時間の充電で約60分使用可能。刈り高さ0.5mm刻みの60段階調節可能。本体は水洗い可能で、毛くず処理が簡単。充電残量はわかりやすいデジタル表示(0-100%)。スイッチ長押しで電源ロック機能付き。
用途バリカン、ヘアカッターとして。コードレス 散髪 髪型 ヘアクリッパー 充電式 交流式 メンズ 男性 男性用 子供 こども 家庭用 外出先 旅行 出張 持ち運び ロゼンスター LOZENSTAR 使用時間(分) 60 充電時間(時間) 2(急速) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 4.3×3.5×17.5 質量(g) 160 電源(V) AC100~240(充電交流式) 刈込高さ調整 60段階(0.5mm刻み) 付属品 刈り高さアタッチメントA×1、刈り高さアタッチメントB×1、オイル×1、掃除ブラシ×1、USB充電コード×1、アダプター×1、充電スタンド×1、くし×1、はさみ×1、大判ケープ×1 保証期間 1年 ブラック
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷

120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V) 100(50/60Hz) 使用電池 リチウムイオン電池 消費電力(W) 3(充電時)・(交流式使用時) 仕様 水洗い不可 付属品 アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm) 182×45×43 質量(g) 約215 コード長さ(m) 約1.8 刈込み高さ(mm) 0.8~2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g) 245 使用電池 リチウムイオン電池 付属品 充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm) 0.8~2(可変)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池 ニッケル水素電池(900mAh) 消費電力(W) 交流使用時8/充電時8 付属品 充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル 質量(g) 230 刈込み高さ(mm) 0.8~2(可変) 保証期間 6ヵ月
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

デジタル表示と、電動式の長さ調節でこだわりスタイルのキープも思いのまま。 チタンコーティングのステンレス刃ですばやくカット。 刃とコーム部分のみ水洗いができます。
幅(mm) 54 奥行(mm) 43 高さ(mm) 185 本体質量(g) 220 電源 充電交流式(専用USB/ACアダプター使用)AC100-240V 充電時間(分) 90 使用時間(分) 60 付属品 USB-ACアダプター、USBケーブル、コーム3種類、掃除用ブラシ、オイル、ポーチ 調節方式 長さ:58段階(デジタル式)
1個
5,690 税込6,259
5日以内出荷

大東電機工業スライヴ 556
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間) 90 充電時間(時間) 2 質量(g) 300 使用電池 リチウムイオン電池 付属品 充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロゼンスター(LOZENSTAR)ヒゲトリマー
流行の”手入れされた無精ひげ"に最適なミニタイプのトリマー。5段階の刈り高さ調整アタッチメント付きなので、ヒゲ・モミアゲ・襟足などのお手入れにも便利。刃部を改良。刃先の断面を鋭角にしたことで切れ味アップ。安全設計のアタッチメントが刃をカバーするので、肌を気付付けずにカット。よりお手入れしやすく掃除ブラシを改良。生活防水(IPX5相当)なので、使用後は流水で毛クズを洗い流せる。乾電池式でコードレス、軽量タイプなので、出張や旅行へも気軽に持ち運び可能。
用途自宅での髪・ヒゲのお手入れに。散髪/バリカン/刈り/襟足/こめかみ/髭/ヘアカッター 付属品 刈り高さアタッチメント(3,6,9,12,15mm)、刃部用潤滑オイル、掃除用ブラシ 質量(g) 87 使用時間 1回10分として、約6回使用可能 使用電池 単4形アルカリ乾電池2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3×3×16.5
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷