- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 釣具
- 魚探マウントのおすすめ人気ランキング
魚探マウントのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「魚探マウント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「魚探 架台」、「魚探バッテリー」、「振動子」などの商品も取り扱っております。
BMOフィッシングギアシリーズのBMベースとマルチ魚探マウントIIのセット品です。マルチ魚探マウントIIは、穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取り付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ベースに装着した状態で魚探取付板を360度スムーズに回転させることが出来ます。取付ベースへの装着部に樹脂ナットが追加されており、従来タイプの装着部分と比べて。取付ベースとの固定力がアップし、装着時のガタつきが軽減されています。BMベースは、バウデッキや船縁にビスで固定するのに適しており、超薄型タイプなため、。探マウントを外した際に、デッキの凸が少なくスッキリ邪魔になりません。
仕様
【付属ベース】BMベース
セット内容
マルチ魚探マウントST II、BMベース
材質
樹脂
ベース寸法(mm)
90×68×23
ねじ穴間隔(mm)
68×36
ねじ穴(Φmm)
Φ6.2
取付板寸法(mm)
【魚探】160×80
回転角度(°)
【台座】360
1セット
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適!
BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。
Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様
【付属ベース】無し
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)
19
1セット
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
頑丈・シンプルで使いやすい。ステンレス製万力ベース。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズアタッチメント対応。
錆びにくく頑丈なステンレス製のシンプルな万力ベースです。
L型のネジを回して万力を締め込み船縁へ取り付けます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアテッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます。
取付板厚(mm)
~85
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!
BMベースがセットのなった魚探ボールマウントです。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
仕様
【付属ベース】BMベース
材質
アルミ/樹脂/ゴム
寸法(縦×横)(mm)
【魚探取付板】51×159
1個
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な魚探用の汎用架台です。穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。ワカサギレールシステムをはじめ、BMOのアルミレールに取付することが可能なレールスライダーベース(縦型)が付属したセットアイテムです。
付属品
レールスライダーベース(縦型)
材質
アルミ/樹脂/ゴム
寸法(横×縦)(mm)
魚探取付板:159×51
1セット
¥7,598
税込¥8,358
8日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。
アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
材質
アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)
19
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
縦横無尽に魚探位置の調節が可能な架台登場!BMOフィッシングギアシリーズの豊富な取付ベースに対応した魚探架台です。
穴あけ加工をせずに各メーカーの魚探を取付けられるように、多数のネジ穴が用意されています。
BMベース、レールスライダーベース等のフィッシングギア「極み」シリーズの豊富な各種取付ベースが様々な取付場所に対応しています。
ボールマウントシステムにより、魚探位置が自由に調節可能です。
材質
アルミ/樹脂/ゴム
寸法(縦×横)(mm)
【魚探取付板】51×159
1個
¥6,598
税込¥7,258
10日以内出荷
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm)
【振動子】850
パイプ径(Φmm)
19
ワカサギレールシステムへHONDEXの折り畳み式魚探を取り付けるための専用アタッチメントです。レールから手前へ魚探を取り付けたい場合に最適です。
材質
ステンレス/樹脂
対応
魚探機種:PS-611CN/PS-511CN/HE-57C/PS-500H/PS-501(HONDEX社製)など、ベース:アルミレール(極みシリーズ)
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
縦スライダーベースセット(アルミレール対応/ワカサギ仕様)
仕様
【付属ベース】レールスライダーベース(縦型)
材質
アルミ/樹脂
パイプ径(Φmm)
19
アーム長さ(mm)
150
パイプ長(mm)
【振動子】850
1セット
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ
5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数
272×480
電源電圧(V)
DC11~14
消費電力(W)
約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
173×191×173
本体質量(kg)
約0.7
周波数(kHz)
200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)
100
レンジ
【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色
4色
色配列
8種類
深度(m)
【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)
2・4・8
縮尺
0.005~150NM(km)
セット内容
PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様
【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
インフレータブルボート用(IFフィッシュセンサーアーム)
仕様
【付属ベース】IFベース
材質
アルミ/樹脂
長さ(mm)
【振動子パイプ】850
パイプ径(Φmm)
19
アーム長さ(mm)
250
1セット
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
HONDEX魚探(乾電池駆動タイプ)にワンタッチで取付できて、繰り返し使うことが可能なバッテリーパックです。一般的な電池の約2倍の使用時間を確保できます。電池交換の手間が省け、環境に優しく、繰り返し使用できるので、ランニングコストを抑えることが可能です。
セット内容
バッテリー本体、チャージャー、取扱説明書、保証書
対応
HONDEX魚探4.3型液晶モデルケース対応(乾電池駆動タイプ)
対応機種
HE-68WB/PS-610C/PS-611CN II/PS-611CN/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
バッテリー容量(Ah)
3.3
バッテリー電圧(V)
11、(満充電時)12.6
使用温度範囲(℃)
-10~55
温度範囲(℃)
充電時:10~45
寸法(mm)
(バッテリー)118×75×25、(チャージャー)38×51×64
質量(g)
(バッテリー)200、(チャージャー)100
機能
(バッテリー)過充電、過放電保護付
出力電圧(V)
(チャージャー)12.6
出力電流(A)
(チャージャー)1
入力電圧(V)
(チャージャー)AC100~240V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8
仕様
PSE:取得済み
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容
本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)
出力(W)
100
消費電力(W)
約3
周波数(kHz)
200(TD03・3P)
本体質量(kg)
約0.7
表示部
5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー
水温センサー:TC01C(6m)標準装備
電源電圧(V)
DC11~14
機能
オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○
表示範囲
(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×63×170
色配列
6種類
表示ドット数
480×272
消費電流
約0.25A/12V
取扱説明書
(2.25MB)
画面仕様
縦型
背景色
3色
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース
BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応
万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
材質
【万力部】アルミ
取付板厚(mm)
~75
BMOフィッシングギア「極み」、「つりピタ」対応。
対応板厚158mm対応のステンレス製の万力ベース誕生。
BMO万力の中で最も対応する取付幅が広く、様々な船縁に設置することができる万力タイプの取付ベースです。
万力で締め上げて取り付けるので、船体への穴あけ加工や工具も不要です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズや「つりピタ」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することができます。
取付たいアタッチメントの数にあわせて、ベースの種類が選べます。
板厚(mm)
~158
取付方向
水平/垂直
材質
ステンレス
タイプ
ソケットなし
取付方向
垂直のみ
取付板厚(mm)
~60
1セット
¥5,498
税込¥6,048
10日以内出荷
ボートのブルワーク上へ取り付けることにより、様々なパーツを取り付けることができるようになるレールです。
薄型レールのため乗降の際に気になりません。
エンド金具用のタッピングネジが4本付属しています。
材質(レール)
アルミ
材質
【エンド金具】ステンレス
ねじ穴(Φmm)
6.6
船縁へアタッチメントを取り付ける際に仕様する万力です。ソケットが樹脂製になりますので、樹脂製アタッチメントを取り付ける際に最適です。本体が2分割構造となっているので素早く取付・取り外しが可能です。頑丈なステンレス製ボディが船縁にしっかりフィットします!
材質
ステンレス/樹脂
取付方向
縦付け/横付け
ソケット
プラソケット
取付可能板厚(mm)
~158
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
塩水噴霧試験連続120時間異常がありません。食品工場、海洋関係、薬品工場に最適です。皿部分の首振角度は20°です。皿が外れた場合、取り付けが可能です。
用途物の取り付けや固定・保持作業用工具。食品・海洋関係。
種類
シャコ万力
材質(本体)
SUS329J1
材質(ねじ部)
SUS304
皿振り角度(°)
20