- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 魚眼ミラーのおすすめ人気ランキング
魚眼ミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「魚眼ミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内用広角ミラー」、「湾曲ミラー」、「工場用 ミラー」などの商品も取り扱っております。
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質
本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)
約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)
256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品
止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付
質量(kg)
0.17
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール(クロームメッキ)
ミラー形状
1/4球
アズワン品番
64-8874-54
出幅(mm)
100
直径×高さ(mm)
330×165
曲面R(mm)
170
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。
材質
本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)
587.6
許容差
外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
鏡面は高品質PC製。耐久性が高く割れにくい。広範囲が確認できて安全性向上。
用途工場、作業場等での衝突防止に最適です。
材質
(鏡面)ポリカーボネート
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様
視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容
ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質
ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離
約20m~30m
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました!
また環境負荷も軽減。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式
丸型
厚さ(mm)
2(ミラー)
取付方式
ビス止め
材質(ミラー)
高級アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用
型式
角型
材質(ミラー)
特殊プラスチック
仕様
室内専用。両面テープ止め。左右用
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる角度を一望に映せて、360°どの方向からでも人の動きが確認可能。超広角で鮮明に映し出します。ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。十字路の衝突防止はもちろん、ロッカーや陳列什器棚や店舗の死角解消に最適です。
仕様
石膏ボード用アンカー付
付属品
止め金具(クロームメッキ)4個入・カットパッキン付
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール(クロームメッキ)
ミラー形状
半球
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。
付属品
ネジ3個付
形式
ハーフドーム
取付場所
壁
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
スチール
ミラー形状
1/4球
使用場所
室内専用
型式
角型
付属品
取付金具
材質
(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認
寸法(mm)
160×195
鏡有効径(Φmm)
300R
T字路の衝突防止に。
型式
ハーフドーム
仕様
取付位置:壁
付属品
フレーム、4×25トラスタッピングビス1本
材質
ミラー:アクリル、フレーム:アルミ
厚さ(mm)
2(ミラー)
使用場所
室内専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番
788-5598
材質
本体:PETフィルム・アクリル。両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
質量(g)
140
寸法(外径×厚さ)(mm)
256×1.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。
角度調節が自由に出来ます。
広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品
取り付けビス4本
材質(ミラー)
ガラス
曲げ半径(mm)
600
エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!!
厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm)
質量は超軽量の約40gに。(従来品60g)
世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。
用途室内専用
型式
角型
高さ(mm)
205
厚さ(mm)
2.1
仕様
強力両面テープで貼付
像の大きさ(曲面R)
小(180R相当)
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。
さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式
丸型
材質(ミラー)
アクリル(メタクリル樹脂)
タイプ
一面鏡
板厚(mm)
3.0
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。浮遊感覚のシンプルデザイン
。360°のマルチビジョン
用途天井付け用
型式
ドーム型
取付け方法
ビス止め式
材質(ミラー)
アクリル
材質(取付金具)
アルミ(シルバー)
使用場所
室内専用
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。
壁に固定後、手で角度の調整が可能になっています。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに
材質
(ミラー)アクリル、(本体)PP
形状
角
厚さ(mm)
(ミラー)約2
寸法(mm)
200×240
質量(kg)
約0.4(付属品含む)
下穴ドリル寸法
M6
取付金具
壁取付用アンカー
取扱説明書
(1.1MB)
視認距離
中距離用~約30m
曲面R(mm)
1225(参考値)
下穴深さ(mm)
40~50
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷