- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 鳥よけ ハウスのおすすめ人気ランキング
鳥よけ ハウスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「鳥よけ ハウス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鳥 の フン 防止」、「鳥よけ トゲトゲ」、「フェンス 鳥よけ」などの商品も取り扱っております。
防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。
材質
SUS304
段数
1
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン
質量(g)
155
線径(Φmm)
約0.25
寸法(cm)
H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
セット内容
本体×2、結束バンド×8
材質
本体:SUS304ステンレス鋼線、結束線:耐候性ナイロン
線径(Φmm)
0.8
外径(mm)
47×37
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
生物磁石(マグネタイト)を持っている鳩に対してマグネットチェーンを中心とした直径250mmの円筒状の磁場が飛来を防止します。
永久磁石を使用しているので、効果は半永久的に持続します。
テレビなどへの電波障害はなく、人体にも無害です。
全長32mのマグネットチェーンと支柱セットとのキット品です。
仕様
(マグネットチェーン)被覆付ステンレス鋼製ワイヤ。(支柱セット)ステンレス鋼製ボルト、ナット、平座金(35組)。(アルミベース)アルミニウム合金
全長(m)
32
1個
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様
対象動物
鳥類
仕様
(被服径)1.0mm
材質
SUS304
芯径(mm)
(ロープ)0.81
構成
7×7
ハサミでお好みのサイズにカットできます。
タテ、ヨコ連結も簡単にでき、取付場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
板状からパイプ状に変形すれば、物干し竿などにも取付できます。
柔らかいプラスチック使用。
用途物干し竿・ベランダ・エアコンの室外機・軒下・窓のひさしなど鳥の止まりやすいところに
対象動物
鳥類
材質
プラスチック
長さ(mm)
512
幅(mm)
122
高さ(mm)
53
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物
鳥類
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
442
幅(mm)
66
色
ブラック
高さ(mm)
100
取付穴径(Φmm)
3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
用途鳥のフン害予防に。
対象動物
鳥類
長さ(mm)
500
2018年トラスコ掲載ページ
9 1068
防鳥用支持ステイ/木・金属パネル部に取り付けます。
対象動物
鳥類
材質
SUS304
取付
ビス
手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。
専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。
・取り付け可能な手すり
角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm
・設置場所
テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。
必要に応じてセット数お買い求めください。
・特徴
鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。
スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。
固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品
特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)
取付
必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー
長さ(m)
テグス:30
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ながーいトゲが鳥や動物の侵入をガードします。動物の通り道、鳥が止まりやすいベランダの手すり等に設置すれば追い払えます。伸縮タイプで最大約50cm(直線)まで伸びます。何個も継ぎ足し可能な為、長距離の設置も可能です。
用途鳥の飛来・動物の侵入防止。
対象動物
鳥類
仕様
直噴距離/72m
材質
ABS樹脂・ステンレス
長さ(cm)
約50
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。
耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。
径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。
全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。
仕様
ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)。ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2
全長(m)
30
1個
¥94,980
税込¥104,478
16日以内出荷
手すりにテグスを張って、鳥の侵入阻止します。鳥を傷つけにくい鳥害対策用品です。
用途鳥の侵入防止。
トラスコ品番
375-9644
セット内容
本体、落下防止ベルト、テグス、テグス取付具、スプリング
質量(g)
136
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)
700
幅(mm)
1100
質量(kg)
1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
鳥や虫の苦手な太陽光の乱反射効果を高め、
害鳥の視覚を狂わせて、飛来を防止する効果があります。
テープ幅(mm)
12
テープ長さ(m)
90
対象動物
鳥類
誰でも簡単に、色んな場所に設置できる防鳥システムです。こちらはセットで使用頂く商品です。
〈他セット製品内容〉ステンレス支柱両端用、ステンレス製中間支柱、防鳥用極薄ナイロンコーティング
用途パイプハウス、屋根型ハウス、果樹棚、露地栽培
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)
600
材質
ポリプロピレン
色
グレー
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物
鳥類
トラスコ品番
375-9733
幅(mm)
113
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
430
奥行(mm)
90
材質(磁石)
フェライト磁石