黄色 ポールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,162件の「黄色 ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄製 ポール」、「ガードポスト」、「スチール ガードパイプ」などの商品も取り扱っております。
直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ76.3(t2.8)×H850 質量(kg) 約5.3 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 76.3
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%リサイクル素材、”硬さ”と”しなり”の両立、反射テープで視認性アップさせたエコバリカー。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/再生プラスチック 寸法(mm) Φ115×H900 イエロー タイプ 固定式
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱) スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約3.9 タイプ ピラー 形状 ベース式 フック なし 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 ポール径(Φmm) 60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg) 約8.2 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。 高さ(mm) 837 材質 ポリエチレン(PE) 幅(mm) 255 質量(g) 500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製ポールに代わる画期的な安全製品です。 A-SAFEの独自素材 Memaplex製のボラードは車両衝突時の衝撃を吸収し、元の形に復元します。 継続使用が可能で、床に伝わる衝撃を5分の1にも緩和します。 金属製ポールの交換費や床の修理費にお悩みの工場や倉庫に最適です。 錆や塗装の剥がれが無く、メンテナンスの費用と労力を削減できます。
用途工場・倉庫などの車両衝突対策 イエロー 材質 A-SAFE独自素材 高耐久性ポリマーMemaplex 付属品 アンカーボルト 引火点(℃) 350~370 表面抵抗率(Ω) 1015~1016 耐薬品性 優良 ISO/TR 10358 難燃性 UL 94 V-2 毒性 なし 適合温度(℃) -10~50 発火点(℃) 370~390 衝撃エネルギー 6900J(車両重量4.3t、速度6.4km/h)[最大エネルギー(想定する衝撃の上限)]
1本
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 形状 ベースプレート付 寸法(mm) Φ216.3(t4.5)×H850 質量(kg) 約25.7 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 216.3
1本
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質 スチール製 プレート寸法(mm) 250×250×t3.0 プレート 一体型プレート 取付ボルト M-12
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 質量(kg) 約3.9 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック 両フック ポール径(Φmm) 60.5
1本
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm) 1500 地上高さ(mm) 650 材質 スチール 質量(kg) 14.1 タイプ 固定式 ポール径(Φmm) 60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約19.0 タイプ ピラー 形状 ベース式 フック なし 寸法(mm) Φ165.2(t4.5)×H850 ポール径(Φmm) 165.2
1本
42,980 税込47,278
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 寸法(mm) Φ60.5(t2.3)×H850 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック なし ポール径(Φmm) 60.5
1本
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質 スチール 形状 ベース式 寸法(mm) Φ76.3(t2.8)×H850 質量(kg) 約5.3 タイプ ピラー 仕上 焼付塗装 フック 両フック ポール径(Φmm) 76.3
1本
13,980 税込15,378
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質 スチール 仕上 焼付塗装 質量(kg) 約9.5 タイプ ピラー 形状 固定式 フック なし 寸法(mm) Φ101.6(t3.2)×H850+埋込400 ポール径(Φmm) 101.6
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)