黄銅管のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
1,274件の「黄銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真鍮管」、「真鍮パイプ」、「銅管」などの商品も取り扱っております。
真鍮丸パイプ 光モールランキング1位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-2700TRoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)ほか
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

真鍮パイプ 泰豊トレーディングランキング2位
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

真鍮パイプ 光ランキング3位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 加工性に優れた真鍮パイプです
材質真鍮
1本
199税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

真鍮パイプ 泰豊トレーディングランキング4位
金属素材シリーズ。加工に優れた真鍮素材。工作やDIYなど
材質真鍮長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5
1個
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

銅丸パイプ 光モールランキング5位
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質C-1220T
1組(2本)ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)400
1個(20本)
8,598税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

Φ5穴用の真鍮パイプ(M4)です。帆立を跨ぎ締付円盤を使いたい場合に最適です。
用途Φ5穴用材質/仕上黄銅(真鍮)/素地材質黄銅質量(g)1.3仕上素地
1個
73税込80
当日出荷

オーエスエンジニアリング真鍮コアレスパイプ8穴管
通常の単管電極パイプは大径に対して放電加工後に中子(コア)残してしまい余分な加工の手間が増えてしまいますが、コアレスパイプは残りません。
長さL(mm)300
1個(20本)
7,798税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

長さL(mm)400成分Cu:約65%、Zn:約35%、PB:約0.0020%、Fe:約0.0081%
1箱(20本)
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1パック(5本)
1,090税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1セット(5本)
4,070税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(47種類の商品があります)

被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
1本
1,080税込1,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮パイプ
アンティークな風合いを感じる真鍮製のパイプです。 タオル掛け、ハンガーパイプ、カーテンレール、タオルバーなど様々な用途に使用可能です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮
1本
2,998税込3,298
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

泰豊トレーディング銅パイプ
金属素材シリーズ。加工性、熱伝導率に優れた銅素材。工作やDIYなどに
材質長さ(mm)1000
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1巻
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)