黒 ジャンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
275件の「黒 ジャンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジャンパー」、「静電 フリース」、「クロダルマ 空調服ケーブル」などの商品も取り扱っております。
春、秋など少し肌寒い時期に役立つ定番の1着です。軽さとしなやかさが融合した素材で裏地はメッシュ仕様です。左袖にペン差しポケット、両サイドポケット付き。
種別 ブルゾン 混率(%) 表地 ポリエステル100 裏地 ポリエステル100 機能 軽量
1着
2,090 税込2,299
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


取り外し可能の衿ボア&暖かい裏地ボア付きのラグラン袖ジャンパー。
仕様 着脱式衿ボア、左内ポケット、左袖多機能ポケット、ラグランスリーブ 種別 長袖ジャンパー 混率(%) 表:ポリエステル90・綿10、裏:アクリル100 機能 防寒 生地 表:交織ツイル、裏:ボア 生地性能 撥水、表素材は制電生地使用 作業服シリーズ 083
1着
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。 右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。 ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。 裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。 動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。
仕様 右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット 種別 長袖ブルゾン 混率(%) (表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り 生地 ポリエステルツイル
1着
3,390 税込3,729
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。 ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。 SSから6Lまでの9サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。
種別 長袖ジャンパー 混率(%) ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー) 材質(ボタン) 金属 材質(ファスナー) 金属
1着
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
機能 防寒 RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
4,890 税込5,379
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

冷たい雨や風を防ぎ、優れた保温性能も発揮する、防寒性と軽量化を追及した撥水素材ジャンパー。
仕様 着脱式フード、フードドローコード、衿裏トリコット、前立Wファスナー、左内ポケット、左袖ポケット、脇ポケットは物が落ちにくい逆玉、袖マジックテープ 、内側メッシュタフタ(グリーン&ブラック) 種別 長袖ジャンパー 混率(%) ポリエステル100 機能 防寒、撥水 生地 表:タスラン、裏:メッシュ・タフタ 生地性能 軽量、撥水、防風 作業服シリーズ 183
1着
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性 冷気の侵入を防ぐ防風性素材
仕様 ファスナーポケット、袖ペン差し 種別 ウインドブレーカー 混率(%) ポリエステル100 分類 防寒 機能 ストレッチ、防風
1着
2,690 税込2,959
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スタイリッシュで幅広い着用性。実用性とカジュアル性を兼ね備えたスウィングトップ。
シリーズ 3866スイングトップ 混率(%) ポリエステル65、綿35
1着
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高密度のタフタ素材を使用したハイブリッドジャケット。 防風性、撥水性に優れた高密度タフタ素材のジャケットは、フリースジャケットMJ0065と重ね着することも可能。天候や気温に合わせて着こなしを変えられるのがポイントです。
種別 長袖ジャケット 材質 ポリエステル100% 機能 撥水性、耐水性、防風性 生地 (表地)高密度タフタ、(裏地)メッシュ
1着
3,890 税込4,279
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様 ●タイプ:ジャンパ●極数:6●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9233 アズワン品番 65-7489-41
1袋(10個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様 ●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9230 アズワン品番 65-7485-21
1袋(1000個)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

仕様 ●タイプ:ジャンパ●極数:4●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9231 アズワン品番 65-7483-81
1袋(10個)
849 税込934
7日以内出荷

仕様 ●タイプ:ジャンパ●極数:3●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●シリーズ:WR-PHD●方向:ストレート●コード番号:233-9229 アズワン品番 65-7485-80
1袋(10個)
829 税込912
7日以内出荷

基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
用途基板の状態で直接チェックできる 全長(mm) 250 絶縁耐圧 AC2000V 1分以上 リード線 0.1スケアー RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。 様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。 カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。 世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。 時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。
職業別シーン 建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 混率(%) ポリエステル65、綿35 機能 消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用、野帳対応 仕様 背当プリント、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ワンポイント(右胸)、ワンポイント(左胸)、消臭&抗菌テープ、アクションプリーツ 種別 長袖ジャンパー 生地 ストレッチサマーツイル RoHS指令(10物質対応) 対応
1着
3,590 税込3,949
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

幅(mm) 3.9 タイプ 上部開口 ピッチ(mm) 2 深さ(mm) 4.3 方向 ストレート 行数 1 材質(コンタクト) 真鍮 コンタクト数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス コンタクトめっき 最大接触抵抗(mΩ) 30
1袋(10個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様 ●タイプ: ジャンパ●極数: 2●ピッチ: 1.27mm●オス/メス: メス●色: 黒●行数: 1●長さ: 2.5mm●幅: 1.5mm●深さ: 3mm●シリーズ: Archer M50●コンタクト材質: 銅合金●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●方向: ストレート●最大接触抵抗: 20mΩ●Harwin Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット. Archer M50シリーズ1.27 mmジャンパソケット又はシャントは、300種類までの多目的の動作で高い信頼性を発揮する上部閉塞デザインを採用しています。 このArcher M50シリーズジャンパソケットは手動で装着可能で、DIPスイッチの代にわるオンボード設定手段となります。 このM50 1.27 mmジャンパのハウジングは、UL94V-0黒色ナイロン製です。また、エンドスタック可能で、基板からの高さが3 mmとなっています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
779 税込857
翌々日出荷

ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様 袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付 種別 ジャケット/ジャンパー 材質 SMS(ポリプロピレン不織布) 区分 使い捨て 構造 PP(ポリプロピレン)スパンボンド+PP(ポリプロピレン)メルトブローン+PP(ポリプロピレン)スパンボンドの3層構造 機能 ミスト防護 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポケット あり 適合JIS規格 JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服 縫い目形式 内縫い
1着
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)